カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「320s-150」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ラジオペンチ(バネ付) フジ矢万能ラジオペンチ(バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
くわえ・折り曲げ、回す、割線、圧着、皮むき、切断の6種類の機能がこの1丁に。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等をくわえ回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。被覆線の皮むき機能付(芯線の径はΦ1.2mm)くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。作業現場で便利な簡易圧着機能付です。1.25mm2の端子が圧着できます。
用途電気・通信機器、精密機器の組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。寸法(mm)150先端先細バネ有りトラスコ品番375-5436材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)120寸法d(mm)53寸法a(mm)160寸法e(mm)10寸法b(mm)17寸法h(mm)2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6寸法c(mm)10寸法g(mm)3硬度HRC(刃部)57~61寸法f(mm)40.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自在キャスター(ストッパーなし)TAKIGEN(タキゲン)
8,167税込8,984
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(61件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 150型三ツ星ベルト(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
EPCOS 酸化金属バリスタ EPCOSEPCOS 酸化金属バリスタEPCOS
3,598税込3,958特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールキャビネットセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
179,800税込197,780
1セット
翌日出荷から11日以内出荷
ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ペンチ・ニッパ用バネ フジ矢ペンチ・ニッパ用バネフジ矢
429税込472
1セット(5本)
当日出荷
トラスコ品番829-1149適合機種320S-150、350S-150質量(g)3アズワン品番64-3210-132018年トラスコ掲載ページ4 1002
ステンレス 320S・自在車(フェノール車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(フェノール車)ハンマーキャスター
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)フェノール形状自在型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター
8,798税込9,678
1個
当日出荷
固定車320SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ツールセット TSA4120 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSA4120TONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1セット(43点組)
翌々日出荷
手軽に持ち運びができ、自動車整備用としてさまざまな場面に役立つ充実のセットです。グッドデザイン賞を受賞した製品を採用しています。
セット商品数43差込角(mm)12.7トラスコ品番810-9349セット内容ソケット(6角) 4S-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH4Hスピンナハンドル NS4エクステンションバー 320(75mm),321(150mm)ソケットホルダー SH1410スパナセット DS600P(DS-5.507,DS-0809,DS-1012,DS-1113,DS-1214,DS-1417)ロングメカニックめがねレンチ(45°×10°) M44-0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224モンキレンチ MW-300コンビネーションプライヤ CP-200SGウォーターポンププライヤ KWP-250ラジオペンチ RP-150G強力ニッパ KN-150G貫通ドライバー KMD-075、100貫通ドライバー KPD-001、002、003スタビードライバー SD-Mスタビードライバー SD-P割柄ドライバー YMD-150ブラックシャフトハンマー BH-10(1ポンド)ツールケース BX120質量(kg)10ケース色レッドケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×175×175
ロング リアブレーキケーブル ハリケーンロング リアブレーキケーブルハリケーン(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
フードコンテナ&おしぼり ギフトセット ディズニー スケーターフードコンテナ&おしぼり ギフトセット ディズニースケーター(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
食品を保存するのに便利なフードコンテナとおしぼりを組み合わせた人気のギフトセットフードコンテナは電子レンジ使用可能おかず入れとして、お弁当の時にも活躍お食事の時などにあると便利なおしぼりお気に入りのキャラクターを大切な方へのプレゼントに
材質フードコンテナ:ポリプロピレン、シリコン樹脂、おしぼり:綿100%
フードコンテナ&おしぼり ギフトセット ジブリ スケーターフードコンテナ&おしぼり ギフトセット ジブリスケーター
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
食品を保存するのに便利なフードコンテナとおしぼりを組み合わせた人気のギフトセットフードコンテナは電子レンジ使用可能おかず入れとして、お弁当の時にも活躍お食事の時などにあると便利なおしぼりお気に入りのキャラクターを大切な方へのプレゼントに
材質フードコンテナ:ポリプロピレン、シリコン樹脂、おしぼり:綿100%
ハイピッチグランドスーパー HGOD-S FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチグランドスーパー HGOD-SFUJI STAR(三共理化学)
8,998税込9,898
1箱(100枚)
5日以内出荷から22日以内出荷
強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
ステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(耐熱ゴム車・B入)ハンマーキャスター
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
材質(車輪)アルミホイールニトリルゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性キャスタータイププレート式自在車キャスター
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスターステンレス320S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRPハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。 420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。 ステンレス製 RoHS適合品 <使用例> 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50
導電アルミホイールキャスター 栃木屋導電アルミホイールキャスター栃木屋
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
内輪にアルミホイールを使用し、デザインを重視したキャスターです。 車輪は導電ゴム(電気抵抗値:10kΩ以下)の使用により、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。 本体部はステンレス製です。
用途OA機器・医療機器・電子機器等材質(車輪)導電ゴム材質SUS304、導電ゴム部品名称本体、車輪表面処理黒色RoHS指令(10物質対応)対応特性静電気防止車輪タイプ単輪
ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 25X34X2BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2関連資料展開図1(0.61MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.64MB) 展開図31(0.65MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(0.8MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.71MB) 展開図44(0.71MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.71MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.6MB)図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。・420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
タイプ固定