カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 制御機器(7)
  • 防犯用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「321 62349」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    AUシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    極性センタープラス(+)プラグ形状センタープラス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属) 島津製作所

    EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属)

    島津製作所
    7,598税込8,358
    1台
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ATシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    ATシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • UX/UWシリーズ用 RY1接続ケーブル 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 RY1接続ケーブル

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(大皿用) 島津製作所

    UX/UWシリーズ用 全面保護カバー5枚セット(大皿用)

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ

    ACアダプター UNシリーズ

    ユニファイブ
    3,598税込3,958
    1個
    欠品中
    5.9V/2.0A CE対応モデル
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状PL03B出力電流(A)2入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5安全規格CE電力(V/A)5.9V/2.0ARoHS指令(10物質対応)対応対象機器ACアダプタ
  • ACアダプタ マザーツール

    ACアダプタ

    マザーツール(1件のレビュー)
    3,898税込4,288