種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム
タイプはめ込みタイプ
ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
種別ニッ口ナスフラスコ
容量(mL)200
ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
種別ニッ口ナスフラスコ
容量(mL)500
ニッ口のナスフラスコです。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
種別ニッ口ナスフラスコ
容量(mL)300
関連キーワード