カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 制御機器(51)
  • 自動車純正部品(51)
  • メカニカル部品(29)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 自動車補修部品(17)
  • 店舗什器・備品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 測定用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 医療(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「321n」の検索結果

関連キーワード
330件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面 BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 321N 押板 300ミリ 鏡面

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
    用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300色鏡面奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
  • ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン BEST(ベスト)[金物]

    ベスト 321N 押板 300ミリ ヘアライン

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
    用途ドアの開閉に使用する押板材質ステンレス鋼SUS304幅(mm)75全長(mm)300色ヘアライン奥行(mm)2取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm取手取手
  • キーパー Lustro ware(ラストロウェア)

    キーパー

    Lustro ware(ラストロウェア)(6件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(30個)
    当日出荷から7日以内出荷
    サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
    形状角形材質(本体)ポリプロピレン
  • NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応) コクヨ

    NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応)

    コクヨ(103件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(50組×5冊)
    当日出荷
    インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
  • (N321)ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)

    (N321)ハーネス,リヤー

    MAZDA(マツダ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
  • Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業

    Xリング(ニトリルゴム)

    協和シール工業(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
    用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • ハンドバルブ VHシリーズ SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • S-4545D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4545D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • LEDクリップライト TRUSCO

    LEDクリップライト

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    LED球(3球)採用。 軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。 360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。 クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
    トラスコ品番374-5996材質本体:プラスチック質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5保護等級IPX4使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ乾電池式出力(ルーメン)30電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • S-8080D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8080D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,798税込¥1,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ プラス 絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    プラスねじ用絶縁ドライバーです。 IEC60900:2004に従って製造されています。 AC1000Vまで絶縁します。 人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
    材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
  • 粘度カップ DKSH

    粘度カップ

    DKSH
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮容量(mL)100質量(g)180規格DIN 53 211
  • 単列円筒ころ軸受 N321W NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N321W

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321W寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 単列円筒ころ軸受 N321M NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N321M

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321M寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 電池 3×2スナッフ ELPA

    電池 3×2スナッフ

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷
    電池:単3×2本 直列3V引き出し用 バッテリースナップ用 フラット型
  • S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4565D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-5057D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-5057D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(エコスペーサー) BSE-300Nシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ソフトフィニッシュ・プラス・絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスねじ用絶縁ドライバー。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。 ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れ、黒染め仕上げ。
    規格DIN EN 60900、IEC900商品構成単品
  • ヒューズホルダー サトーパーツ

    ヒューズホルダー

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)黒適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)
  • 単列円筒ころ軸受 N321WC3 NSK(日本精工)

    単列円筒ころ軸受 N321WC3

    NSK(日本精工)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
    タイプN外径D(Φmm)225幅B(mm)49番号【NSK】N321WC3寸法r(mm)最小3内径d(Φmm)105寸法r1(mm)最小3呼び番号321寸法Ew(mm)195基本定格荷重Cor(N)390000基本定格荷重Cr(N)340000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
  • 絶縁ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    商品構成単品
  • 強力プラスドライバー STAHLWILLE(スタビレー)

    強力プラスドライバー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷
    DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
    サイズPH:1質量(g)45全長L2(mm)185軸長L1(mm)80
  • フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC

    フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
    接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
  • R-35型 シース測温抵抗体 坂口電熱

    R-35型 シース測温抵抗体

    坂口電熱
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604材質(シース)SUS316許容差B級リード線ビニール被覆電線
  • ワイプチェック 1箱 TEシリーズ 佐藤化成

    ワイプチェック 1箱 TEシリーズ

    佐藤化成
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(4袋×50本)
    翌々日出荷
    検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。精製水タイプですので錆を嫌う場所のふき取りに適しています。綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。
    材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル寸法(mm)Φ12.7×84容量(mL)精製水:1使用期限製造日より6ヶ月(室内保管)※使用期限は箱に記載があります。
  • (54613)ブッシュ,スタビライザー ニッサン

    (54613)ブッシュ,スタビライザー

    ニッサン(9件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
  • コンセント用プレート 平刃形15A・20A用 アメリカン電機

    コンセント用プレート 平刃形15A・20A用

    アメリカン電機
    ¥369~税込¥406~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
    適合本体ボス径34.5Φmm用
  • S-6480D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-6480D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • フレッシュキーパー 三商

    フレッシュキーパー

    三商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    密閉性が高く、中身の確認も容易な透明性があります。スノコ付。
    材質本体・スノコ:PP、フタ:PE耐熱温度(℃)本体:-20~100、フタ:-30~60
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    ¥4,913~税込¥5,404~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 深溝玉軸受 NR NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 NR

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付) Panasonic(パナソニック)

    ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA型(金属製底板付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    付属品金属製底板同梱仕様ボックス内取付用、端子カバー付質量(kg)0.3種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6)極数・素子数2P2E定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • S-8595D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-8595D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)85×95D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    ¥4,388~税込¥4,827~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブレーキシュー 溝付き Vesrah

    ブレーキシュー 溝付き

    Vesrah(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。