カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「3220-l6」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白アメリカン電機
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
防振バー用すり割りスリーブ RSL タンガロイ防振バー用すり割りスリーブ RSLタンガロイ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様) アメリカン電機引掛形 埋込コンセント(UL/CSA規格認定仕様)アメリカン電機
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。 UL規格・CSA規格認定仕様の埋込コンセントです。緑色端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
形状引掛形質量(g)78.8規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)、国内用: 2Φ~2.6Φ、3.5mm適合圧着端子国内用:3.5-4(先開形)電線接続方式UL/CSA用:引締式 国内用:圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L6-20、UL/CSA規格
(89341)ウルトラソニックセンサ フロントコーナ トヨタ(89341)ウルトラソニックセンサ フロントコーナトヨタ
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
絶縁カバー アメリカン電機絶縁カバーアメリカン電機(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式2位置ダブルソレノイド
VQZ32 SMCVQZ32SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
SY322 SMCSY322SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3220)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
V Series(VQZ3220K) SMCV Series(VQZ3220K)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機UL/CSA規格 パネル用コンセントアメリカン電機
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。アース端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形質量(g)72.5極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)国内用: 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合電線UL/CSA用: 12AWG(UL/CSA適合電線)適合圧着端子国内用: 3.5Y-4、5.5Y-4 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2~2.6
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3220SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3220~)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3220B) SMCV Series(VQZ3220B)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプ
10-SY3 SMC10-SY3SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から18日以内出荷