カテゴリ
- 農業機械(64)
- 自動車純正部品(35)
- バイク純正部品(21)
- バイク部品(17)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(13)
- 卓上消耗品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- パソコン/周辺機器(7)
- トラック純正部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(6)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 電動工具(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(16)
- audio-technica(4)
- Aurora Bearing Company(5)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Kawasaki(9)
- MAZDA(マツダ)(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- S.I.C.(SHINDO)(4)
- SMC(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(5)
- キャンブロ(3)
- トヨタ(9)
- ホンダ(5)
- ミツビシ(9)
- メディアカバーマーケット(5)
- 日野自動車(4)
- 河村電器産業(13)
- ブランドをもっと見る

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(194件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(5個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
滅菌綿球(ネオ・パール)
オオサキメディカル¥1,798税込¥1,9781箱(5球×20個)4日以内出荷上蓋をめくるだけで直接薬液を注いで使用できる、カップに入った滅菌済パール綿球(R)です。 1処置1カップの使い切りタイプで、一般処置・導尿時の消毒・感染症患者への処置・災害備蓄用などに最適です。 使用後のカップは重ねて廃棄することができ、ゴミの減量が図れます。 カップの素材にはA-PET(非結晶ポリエステル:無公害性・安全衛生性・耐薬品性に優れる)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。仕様電子線滅菌済(個包装)カップサイズ125mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000032医薬品医療機器等法一般医療機器





長袖ジャンパー 32518 (秋冬用)
クロダルマ¥6,698税込¥7,3681着4日以内出荷交織ツイル タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。 機能充実、豊富なカラーバリエーションから選べるリサイクル素材採用のユニフォーム。仕様脇がつっぱらないリラックスカット・ノーフォーク・背当付・エコマーク・氏名片布・左袖ペン差し種別長袖ジャンパーエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80(再生ポリエステル55)・綿20生地交織ツイルグリーン購入法適合生地性能リサイクル素材、制電作業服シリーズ518シリーズエコマーク認定番号19 103 030
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581セット(5個)当日出荷ステンレス、一般金属兼用です。 ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。 ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。 自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。 長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40適合材ステンレス
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)
谷口工業(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(5本)当日出荷から12日以内出荷純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納再生紙使用マーク適合
静電DS-3
クラレプラスチックス¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
SK3スタープレート
大同DMソリューション(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1枚翌日出荷熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥9,798~税込¥10,778~1セット翌々日出荷から8日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
DC53スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1枚翌日出荷SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノンスリップタイプ
第一機材¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷から19日以内出荷U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
SKS3スタープレート
大同DMソリューション(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1枚翌日出荷焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様一般金型用タイププレート
ステンレス ブランクスポーク Φ3.5
DACHI(ダチ)¥1,680~税込¥1,848~1セット(10本)4日以内出荷『スポークベンダー(品番:DC591-1010)』 を使用して、必要なスポーク角度に曲げ加工をするためのベーススポーク。様々な車両に対応するため2mm刻みで長さをラインナップ。ステンレス製で錆びに強く、メッキには無い上質な質感を提供。線径(Φmm)3.5
濾紙 No.28 03251シリーズ
ADVANTEC¥10,199~税込¥11,219~1箱(25枚)5日以内出荷から43日以内出荷清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。厚さ(mm)0.7色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら