PANDUIT(パンドウイット)
2つ穴バイメタル端子 BML2
一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線と比較し安定し、低価格を維持するアルミ電線をご使用頂けます。
色
銀/銅色
適合ボルト
M12
全7種類を絞り込む
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
選択してください
60
100
150
200
325
400
全長(mm)
選択してください
145
170
185
200
213
内寸(mm)
選択してください
20
25
32
34
38
内容量
1箱(32パック×16個)
1箱(40パック×20個)
1箱(96パック×48個)
1箱(168パック×84個)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
外形寸法(mm)
内寸(mm)
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05857876
BML2-250D-12
1箱(40パック×20個)
741-5628
185
35
32
200
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05857901
BML2-325D-12
1箱(32パック×16個)
741-5732
200
36
34
325
オープン
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05857910
BML2-150D-12
1箱(96パック×48個)
741-5059
170
30
25
150
オープン
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05857937
BML2-100D-12
1箱(168パック×84個)
741-5625
145
24
20
100
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05858041
BML2-60D-12
1箱(168パック×84個)
741-5636
145
24
20
60
オープン
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
30日以内出荷
返品不可
05858050
BML2-200D-12
1箱(40パック×20個)
741-5626
185
35
32
200
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
05858068
BML2-400D-12
1箱(32パック×16個)
741-5731
213
40
38
400
オープン
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表