カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • バイク純正部品(7)
  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「326m」の検索結果

関連キーワード
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボ DJIDJI Osmo Action 6 アドベンチャーコンボDJI
70,400税込77,440
1個
当日出荷
【隅まで捉える、その動き】新しい1/1.1インチ スクエアセンサーフラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。録画時間プリ録画時間:5/10/15/30秒、1/2/5分ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)
DDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証 ApacerDDR4-2666MHz デスクトップ用 288pin CL-22 32GB(16GBx2枚組)3年保証Apacer
92,980税込102,278
1個
当日出荷
DDR4 デスクトップ用メモリーモジュール。
規格DDR4-2666MHzピン数(ピン)288容量(GB)32(16×2枚組)
DJI Osmo Action 6 スタンダードコンボ DJIDJI Osmo Action 6 スタンダードコンボDJI
55,700税込61,270
1個
欠品中
【隅まで捉える、その動き】新しい1/1.1インチ スクエアセンサーフラッグシップレベルの画質を実現する新しい1/1.1インチスクエアセンサーを搭載。新しい4Kカスタムモードでは、ソーシャルメディアでの共有に合わせて複数のアスペクト比に柔軟にクロップできます。可変絞り f/2.0-f/4.0Osmo Action 6 は、可変絞りを搭載した DJI 初のアクションカメラであり、オート絞りモードでは最大絞り値 f/2.0 を実現します。撮影ニーズに合った絞りモードを選択してください。耐寒性&バッテリー駆動時間4時間安定した動作は-20℃から45℃まで、過酷な環境でも信頼性が高く安心して撮影できます。OsmoAudio(TM) マイク直接接続レシーバーなしで2つのDJIマイク トランスミッターに直接接続し、2人による高品質な音声録音を捉えます。50 GBの内蔵ストレージ50 GBの内蔵ストレージにより、メモリカードが手元にない場合でも心配せずに撮影を続けることができます。水深20 m防水IP68防水認証を受けたOsmo Action 6は、ケースなしで最大20メートルの深さまで水中で使用でき、水中での冒険も気軽に撮影できます。
仕様【タッチ画面】フロント画面:1.46インチ 331 ppi 342×342最大輝度800 cd/m2(標準)リア画面:2.5インチ 326 ppi 400×712最大輝度800 cd/m2(標準)、ピーク輝度1000 cd/m2質量(g)149寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72.8×47.2×33.1レンズFOV:155°絞り:f/2.0~f/4.0フォーカス範囲(絞りf/4.0):0.2 m~∞センサー1/1.1インチCMOSセンサーマイクロホン3個最大解像度7168×5376ズームデジタルズーム写真:最大2倍動画:最大2倍38MP/34MP 写真モード、スーパーナイト、被写体トラッキング、スローモーション、タイムラプス各モードではサポートされていません。ISO感度設定写真:100~25600動画:100~51200 ISO 51200 はスーパーナイトモードでのみ利用可能です。その他のすべての動画モードでは、最大 ISO は 25600 です。シャッタースピード写真:1/8000秒~30秒動画:1/8000秒~1/X秒(X:フレームレート設定値)防水性20 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時)対応SDカードmicroSD(最大1 TB)
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
自動調心ころ軸受 23226MKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23226MKC3NSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)230幅B(mm)80番号【NSK】23226CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)144呼び番号23226CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)700000軌道輪形状自動調心ころ軸受
パソコンデスク(立ち作業用) エスコパソコンデスク(立ち作業用)エスコ
52,000税込57,200
1台
当日出荷
様々な機器の搭載に最適なカート。軽量、コンパクトサイズで移動も楽に行える。 立ち作業に最適な922mmの高さです。 天板有効寸法は幅400×奥行き326mmで、大型ノートパソコンの設置が可能です。 天板の左右と後方には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です。 重量は軽量で、移動しやすくなっています。 移動に便利な大型キャスター(直径75mm)を採用しました。 前キャスターはストッパー付きです。 天板には軽量のタブレットアームの取り付けができます。(推奨品/CR-LATAB8、CR-LATAB12、CR-LATAB14など)<使用用途>・病院の処置台(歯科医、クリニックなど)・店舗や倉庫などの在庫管理の端末設置・簡易POS用台・簡易的なプロジェクター台
仕様●サイズ:W475×D562×H961mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:9.6kg●総耐荷重:15kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/915×530×155mm・11kg●出荷形態:ノックダウン組立方式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2材質キャスター:ポリプロピレンキャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)アズワン品番65-2290-35
自動調心ころ軸受 23226M NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23226MNSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
翌日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)230幅B(mm)80番号【NSK】23226CAME4S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)144呼び番号23226CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)700000軌道輪形状自動調心ころ軸受
フレーム コンプ RR グレー 32160-0640-26M Kawasakiフレーム コンプ RR グレー 32160-0640-26MKawasaki
83,980税込92,378
1個
欠品中
代表車種KLZ1000ACF
BASE SUB *YR126M*   34320MT8770ZC ホンダBASE SUB *YR126M* 34320MT8770ZCホンダ
69,980税込76,978
1個
欠品中
自動調心ころ軸受 23226MK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23226MKNSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)230幅B(mm)80番号【NSK】23226CAMKE4S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)144呼び番号23226CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)700000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 23226MC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23226MC3NSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)230幅B(mm)80番号【NSK】23226CAME4C3S11寸法r(mm)【最小】3内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)144呼び番号23226CAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1200許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)1080000基本定格荷重Cr(N)700000軌道輪形状自動調心ころ軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-3~)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,1.6kV dc,10nF,10%EPCOS
79,980税込87,978
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 10nF電圧 1.6kV dc実装タイプ スルーホール許容差 10%シリーズ B32653リード間隔 22.5mm長さ 26.5mm奥行き 6mm高さ 15mm寸法 26.5 6 15mm温度特性 ポリプロピレン動作温度 Max +110℃B32651..B32656シリーズ. 構造. 内部直列接続の巻線コンデンサ技術により、V ;sub>;R ;/sub>; 1250 dcを実現 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂封止. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 小型. 代表的用途. テレビのS字補正 テレビのフライバック 電子バラスト回路
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,560nF,10%EPCOS
56,980税込62,678
1箱(720個)
7日以内出荷
静電容量 = 560nF電圧 = 630V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 10%シリーズ = B32673Pリード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 6mm高さ = 15mm寸法 = 26.5 x 6 x 15mm温度特性 = ポリプロピレン誘電正接 = 1 x 10^-3%EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.56 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 125 ° C ですPFC (力率補正)に使用します。超小型設計 超小型 非常に高いリップル電流及びピーク電流 高周波のAC動作機能 耐高電圧 優れた自己回復特性 RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,3.3μF,±10% EPCOSEPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630 V dc, 800 V dc,3.3μF,±10%EPCOS
69,980税込76,978
1袋(220個)
7日以内出荷
静電容量 = 3.3μF電圧 = 630 V dc, 800 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = B32674リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 16mm等価直列抵抗 = 8.5mΩ寸法 = 31.5 x 16 x 32mm末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -40℃B32674 .. B32678シリーズメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ(MKP). MKP DCリンク高出力シリーズ. MKP DCリンク高出力シリーズ 優れた自己回復機能 過電圧機能 最適化された電気コンタクト 高周波リップル電流 高い信頼性 有効寿命が長い RoHS互換 ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 高リップル電流モジュールに最適な用途: 周波数コンバータ、産業用 / ハイエンド電源、ソーラーインバータ
RoHS指令(10物質対応)対応
盛込プレート 王菊 328×229×26mm KO-400シリーズ スリーライン盛込プレート 王菊 328×229×26mm KO-400シリーズスリーライン
92,980税込102,278
1ケース(25個)
10日以内出荷
盛込プレートは、和菓子・お惣菜・宴会用など、様々な用途に活躍するアイテムです。いろいろな木枠と組み合せてご活用ください。
仕様●色:王菊●サイズ(mm):328×229×26●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
71,980税込79,178特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
干渉フィルター VPF-25Cシリーズ シグマ光機干渉フィルター VPF-25Cシリーズシグマ光機
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷から68日以内出荷
1nmから40nmまでのスペクトル幅(半値幅)で、指定の波長だけを透過させることができるフィルターです。輝線ランプから特定のスペクトルだけを取り出す場合や、多波長発振しているレーザから特定の波長だけを取り出す場合に使用します。
TACエコライン耐熱耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACエコライン耐熱耐油TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送)適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油材質脱塩ビ許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1)使用温度範囲(℃)0~60機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有RoHS指令(10物質対応)対応
WATER PUMP SHAFT T26 M3235053000V01 KTMWATER PUMP SHAFT T26 M3235053000V01KTM
77,980税込85,778
1個
31日以内出荷
トルテUチェア ハイポジションタイプ 固定肘 ビニールレザーDL<配送時組立サービス付> イトーキトルテUチェア ハイポジションタイプ 固定肘 ビニールレザーDL<配送時組立サービス付>イトーキ
92,980税込102,278
1台
20日以内出荷
幅(mm)540質量(kg)17.4高さ(mm)995材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)530グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷
WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
マウントCマウント
トルテUチェア ローバック 固定肘 ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 ビニールレザーDL ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
55,980税込61,578
1台
20日以内出荷
幅(mm)540質量(kg)13.1高さ(mm)770材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)530グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
トルテUチェア ローバック 固定肘 ビニールレザーDL ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキトルテUチェア ローバック 固定肘 ビニールレザーDL ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ
53,980税込59,378
1台
20日以内出荷
幅(mm)540質量(kg)13.1高さ(mm)770材質(本体)ポリプロピレン樹脂(T1W9)奥行(mm)530グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アームコンプ(スイング) グレー 33001-0553-26M Kawasakiアームコンプ(スイング) グレー 33001-0553-26MKawasaki
77,980税込85,778
1個
欠品中
代表車種ER650ECF
ダンパアッシ グレー 44071-0543-26M Kawasakiダンパアッシ グレー 44071-0543-26MKawasaki
59,980税込65,978
1個
欠品中
代表車種ER650C9F
アームコンプ(スイング) グレー 33001-0583-26M Kawasakiアームコンプ(スイング) グレー 33001-0583-26MKawasaki
62,980税込69,278
1個
欠品中
代表車種KLX125DDF
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NJ形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 300形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 300形NSK(日本精工)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受NSK(日本精工)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズサンワ[テープ]
96,980税込106,678
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
自動調心ころ軸受 22326MKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22326MKC3NSK(日本精工)
78,980税込86,878
1個
4日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)280幅B(mm)93番号【NSK】22326CAMKE4C3S11寸法r(mm)【最小】4内径d(Φmm)130取付関係寸法(最小da)(mm)148呼び番号22326CAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑1300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑1600基本定格荷重Cor(N)1350000基本定格荷重Cr(N)995000軌道輪形状自動調心ころ軸受