カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(313)
    • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(70)
    • 溶接継手(80)
    • ステンレス製ねじ込み継手(69)
    • ライニング管用継手(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 油圧機器・油圧ホース(63)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 空調・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
モノタロウ・吉年・ベンカン機工・リケン・KITZ(キッツ)・イノック・桑名金属工業・カクダイ・シーケー金属・TBC(タブチ)・セキスイ・SMC・淡路マテリア・古林工業・清水製作所[継手]・藤井高圧・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・ヤマト特殊鋼・Both-Well(ボスウェル)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32a エルボ」の検索結果

478件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(136件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(60件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボベンカン機工(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
90°エルボ イノック90°エルボイノック
919税込1,011
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズねじの種類PTネジ
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ロングエルボベンカン機工(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
989税込1,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
548税込603
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ エスロコートLX継手 セキスイエルボ エスロコートLX継手セキスイ(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボベンカン機工(12件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]SR33異径アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
高圧90°捻込形エルボ フジトク高圧90°捻込形エルボフジトク(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質炭素鋼接続PT(管用テーパネジ)管厚S80形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)12.0
高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼高圧90°捻込形エルボヤマト特殊鋼
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
樹脂(PP)製 配管継手 エルボ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 エルボ岩崎製作所
249税込274
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
45°エルボ イノック45°エルボイノック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...