カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,735)
  • 配管・水廻り設備部材(4,217)
  • 自動車純正部品(3,212)
  • 制御機器(2,461)
  • メカニカル部品(1,243)
  • 農業機械(806)
  • 切削工具(683)
  • 油圧機器・油圧ホース(639)
  • 空調・照明・電設資材(468)
  • 測定用品(454)
  • 機構部品(405)
  • 建築金物(324)
  • 作業工具(305)
  • パソコン/周辺機器(274)
  • 電気材料(228)
  • バイク純正部品(226)
  • オフィス家具(217)
  • 物流用品(204)
  • FA担当者のオススメ新商品(195)
  • 科学研究・開発用品(152)
  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • 自動車補修部品(132)
  • 店舗什器・備品(129)
  • トラック純正部品(90)
  • 電動工具(81)
  • 梱包用品(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(76)
  • 学童・教育用品(69)
  • 研磨材(64)
  • 農業・園芸資材(63)
  • バイク部品(54)
  • 安全標識(50)
  • カー用品(49)
  • 家電(48)
  • 船舶用品・漁業資材(46)
  • 安全用品(45)
  • 事務用品(37)
  • 防犯用品(34)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 厨房用品(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 住設機器(24)
  • 医療(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 保管用品(22)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 空圧工具(21)
  • 介護用品(18)
  • 縫製用品(18)
  • 溶接用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • 整備工具・収納(13)
  • 日用品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 清掃用品(11)
  • 作業服(11)
  • 自転車部品(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 手袋(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防災用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 塗料(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 食品・飲料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • エンジン工具(1)

「32a」の検索結果

30,032件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAT溶剤 小瓶 SOL-1-32A シヤチハタTAT溶剤 小瓶 SOL-1-32Aシヤチハタ
899税込989
1本(55mL)
当日出荷
強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。 ※旧商品SOL-1-32・SOL-3-32の溶剤とは互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途ゴム印の洗浄用としても使用できます容量(mL)55シリーズTATRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
電圧検出ユニットG32A-C omron(オムロン)電圧検出ユニットG32A-Comron(オムロン)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
仕様●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)品名電圧検出ユニット出力電圧(V)DC12±15%定格入力電圧(V)DC12 DC24入力電圧(V)DC10.2~30動作時間1ms以下復帰時間1ms以下復帰電圧5V以上振動10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)衝撃(耐久)(m/s2)300動作電圧(V)9.6V±10%
プロテクター (S32A) MAZDA(マツダ)プロテクター (S32A)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
サイクルコントロールユニット G32A-E omron(オムロン)サイクルコントロールユニット G32A-Eomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
32A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
SEAT COVER (S32A) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (S32A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (G32A) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (G32A)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
SEAT COVER (Z32A) MAZDA(マツダ)SEAT COVER (Z32A)MAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
ボールバイブレータ CH32A エクセンボールバイブレータ CH32Aエクセン
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)51質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品空気圧力(MPa)始動(垂直):0.2、(水平):0.02空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.22、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.28、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.34、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.4振動数空気圧(MPa)0.3:104Hz、空気圧(MPa)0.4:118Hz、空気圧(MPa)0.5:129Hz、空気圧(MPa)0.6:137Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.3:1.09、空気圧(MPa)0.4:1.56、空気圧(MPa)0.5:1.87、空気圧(MPa)0.5:1.87、空気圧(MPa)0.6:2.11
ワッシャー (S32A) MAZDA(マツダ)ワッシャー (S32A)MAZDA(マツダ)
99税込109
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (S32A) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (S32A)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
フレキシブル管ストリッパ32A REX(レッキス工業)フレキシブル管ストリッパ32AREX(レッキス工業)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
FLOOR MAT (Z32A) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (Z32A)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ハーネス ダッシュボード (G32A) MAZDA(マツダ)ハーネス ダッシュボード (G32A)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
シーリング トップ (G32A) MAZDA(マツダ)シーリング トップ (G32A)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
LEFS32A-7 SMCLEFS32A-7SMC
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS32A-2 SMCLEFS32A-2SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS32A-3 SMCLEFS32A-3SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS32A-8 SMCLEFS32A-8SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
ストローク(mm)800リード(mm)(A) 16駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)32精度(-) 基本形サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS32A-5 SMCLEFS32A-5SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS32A-6 SMCLEFS32A-6SMC
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
ミラー(R)ドアー (S32A) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (S32A)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
電動アクチュエータ LEY32A SMC電動アクチュエータ LEY32ASMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイクルコントロールユニット G32A-EA omron(オムロン)サイクルコントロールユニット G32A-EAomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
欠品中
LEFS32A-4 SMCLEFS32A-4SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
LEFS32A-1 SMCLEFS32A-1SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LEFBシリーズ ACサーボモータ ・ボールねじ駆動 ・最大速度:2,000mm/s ・最大ストローク:3,000mm ・最大加減速度(20,000mm/S2) ・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.06mm ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
トリム(L)ドアー (S32A) MAZDA(マツダ)トリム(L)ドアー (S32A)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (S32A) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (S32A)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
オイルシール VR VR32A NOKオイルシール VR VR32ANOK
369税込406
1個
4日以内出荷
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1218-A0寸法d2(Φmm)35寸法d3(Φmm)44適合軸径d1(Φmm)32使用可能軸径(mm)31~33
デュアルロッドシリンダ (CXSL32A~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL32A~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
トリム(R)ドアー (S32A) MAZDA(マツダ)トリム(R)ドアー (S32A)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-D omron(オムロン)パワー・ソリッドステート・リレー 短絡ユニット G32A-Domron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から61日以内出荷
三相2線切りを可能にするユニット。 三相ヒータの2線切りに便利。 施工性を向上させます。
品名短絡ユニット
ネジゲージ 32A REX(レッキス工業)ネジゲージ 32AREX(レッキス工業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
管用テーパねじのチェックに使用します。
用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ32Aトラスコ品番809-4636質量(g)590
トリム(L)リヤードアー (S32A) MAZDA(マツダ)トリム(L)リヤードアー (S32A)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSM32A-PS~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM32A-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
電動ベンダ32A アサダ電動ベンダ32Aアサダ
349,800税込384,780
1台
当日出荷
全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源100V・1600W付属品シュー&ガイド(7/8”・1”・1-1/8”)、セットピン、三脚、ケース質量(kg)14.5曲げ角度0~180°曲げ能力(mm)銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-B omron(オムロン)ソリッドステート・リレー AC入力ユニット G32A-Bomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から62日以内出荷
AC操作を可能にするAC入力ユニット。
使用周囲温度(℃)-30~+80(ただし、氷結および結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH保存温度範囲(℃)-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時)
自然木コーナー材 BR-32A シロクマ自然木コーナー材 BR-32Aシロクマ
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
材質タモ仕様抗菌外径(Φmm)32
...
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
"32a" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷