カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(135)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 電気材料(27)
- 作業工具(25)
- 物流用品(24)
- 機構部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 測定用品(10)
- 建築金物(9)
- 研磨材(9)
- 制御機器(7)
- 安全用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 手袋(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(65)
- SMC(11,200)
- MAZDA(マツダ)(2,355)
- コガネイ(633)
- BIGM(丸山製作所)(631)
- KITZ(キッツ)(384)
- フエニックス・コンタクト(261)
- ベン(255)
- トヨタ(231)
- ニッサン(227)
- リケン(223)
- 桑名金属工業(222)
- 東洋バルヴ(216)
- KHK(小原歯車工業)(208)
- Hirschmann Test & Measurement(189)
- ミツビシ(186)
- オカムラ(岡村製作所)(181)
- スバル(180)
- 日本継手(旧:JFE継手)(178)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「32a」の検索結果

32Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)32適合管外径(Φmm)42.7幅(mm)25
32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)
エスコ¥17,700税込¥19,4701個当日出荷形状パイプ呼び径(A)32Aエスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.5長さ(m)2
32A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)
エスコ¥475税込¥5231枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)32適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
32A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,560税込¥1,7161枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,390税込¥1,5291枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥385税込¥4241枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥605税込¥6661枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)32仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7吊ボルト径W3/8”
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥860税込¥9461枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径32A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
32A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥2,090税込¥2,2991枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥570税込¥6271枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
32A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥455税込¥5011枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
32A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥350税込¥3851枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K![[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635226-170413-02.jpg)
[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷呼び径(A)32エスコ品番EA351DK-32厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥1,210税込¥1,3311枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K![[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634763-170413-02.jpg)
[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷呼び径(A)32エスコ品番EA351DJ-32厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
32A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥1,610税込¥1,7711枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥770税込¥8471枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
32A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
32A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥610税込¥6711枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
32A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥2,820税込¥3,1021枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥1,370税込¥1,5071枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥945税込¥1,0401枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K





























![[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635226-170413-02.jpg)


![[JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634763-170413-02.jpg)