カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32a40-00100」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンUバンド アカギ

    ステンUバンド

    アカギ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
    用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。材質SUS304種類Uバンド
  • Uバンド アカギ

    Uバンド

    アカギ(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
    用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • オイルエレメント ジャパン

    オイルエレメント

    ジャパン(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途建設機械用オイルエレメントです。
  • メガレンチ BIG DAISHOWA

    メガレンチ

    BIG DAISHOWA
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ

    DC入力電源(DC-DCコンバータ)

    TDKラムダ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
    仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP定格入力電圧(V)DC12/24出力点数1
  • ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケ

    ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
    形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白) 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40

    Sensata / Crydom
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体用避雷器 MG(旧エム・システム技研)

    測温抵抗体用避雷器

    MG(旧エム・システム技研)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    測温抵抗体および測温抵抗体変換器の雷サージ保護用。 計測信号に関係なくサージだけを吸収。 エレメント部をはずしても信号は途切れません。
    性能サージ防護性能:JIS C5381-21 カテゴリC1、C2、D1・IEC 61643-21 Category C1、C2、D1取付壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55構造プラグイン構造材質(ねじ部)鉄にニッケルメッキ接続方式M4ねじ端子接続応答時間0.1μs以下材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂締付トルク(N・m)0.8最大負荷電流(A)0.1最大使用電圧(V)B-C 間:±6・B・C-A 間:±3・各線-接地間:±140漏れ電流(μA)・B-C間:2以下 ±6 DCにて・B・C-A間:2以下 ±3 DCにて・各線-接地間:2以下 ±140 DCにて保護クラス(Up)・@1kV(100A) 2-3間:±32 2・3-1間:±16 各線-接地間:±650・@2kV(1kA) 2-3間:±40 2・3-1間:±25 各線-接地間:±800直列抵抗/線(Ω)10±0.1% 30ppm/℃放電耐量(A)Imax:5000(8/20μs)静電容量(pF)・線間:1000以下 1MHzにて・線-接地間:100以下 1MHzにて使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)
  • ODYSSEY-STM32MP135D Seeed Studio

    ODYSSEY-STM32MP135D

    Seeed Studio
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    コンパクトなSTM32シングルボードコンピュータ ODYSSEYは、32ビットArm Cortex-A7コアを採用したSTM32 MPUを搭載し、8.5cm×5.6cmのコンパクトなボードに収納された産業用の制御アプリケーション向けのマイコンボードです。YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポートします。 このボードは、2つのネットワークポートのバックアップ入力をそれぞれ異なるネットワークに接続することで、回線の冗長性を提供します。これにより、ネットワーク障害や停電が発生した場合でも、データの安定性と安全性が確保されます。 ODYSSEYは、2つの10/100Mイーサネットポート、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-Aポート、CSI 30ピンFPCコネクタ、LCD 40ピンFPCコネクタを備えており、複数の接続を必要とするユーザーに最適です。さらに、高速データ転送を提供する40ピンGPIOを備えており、効率的なデータ転送を実現します。 そのほか、Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを搭載し、十分なストレージスペースを提供します。 ・32ビットArm Cortex-A7コアのSTM32 MPUを搭載し、YoctoとBuildrootオペレーティングシステムをサポート。 ・10/100Mイーサネットポート×2、WoL機能をサポートするETH0、USB Type-A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、高速データ転送用40ピンGPIOの多彩な接続性。 ・Kingston 4GビットDRAMと最大32GBのTFカードホルダーを装備。 ・USB Type-CとイーサネットによるPoEの2つの電源供給をサポート。 ・データの安定性とセキュリティを確保。
    寸法(mm)85×56×17質量(g)36電源イーサネット経由のPoE、USB Type-Cによる電源供給接続10/100M イーサネットポート×2、ETH0はWoL機能をサポート、USB タイプ A、CSI用30ピンFPCコネクタ、LCD用40ピンFPCコネクタ、40ピンRPI互換GPIOOSYocto, Buildrootプロセッサー32ビット Arm Cortex-A7 STM32 MPURoHS指令(10物質対応)対応ストレージ4GB DRAM、最大32GBまで追加可能な TFカードホルダー
  • RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32) SMC

    RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 自動車用スローブローヒューズセット エスコ

    自動車用スローブローヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・20A(5個)、・30A(5個)、・40A(5個)、・50A(5個)、・60A(5個)、・80A(5個)、・100A(5個)。メス型。定格電圧 32V、ケースサイズ 220(W)×150(D)×47(H)mm。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)220(W)×150(D)×47(H)
  • キャスター (自在金具) エスコ

    キャスター (自在金具)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • キャスター (自在金具・後輪ブレーキ) エスコ

    キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業

    HCD形ホーム分電盤(ドア付)

    日東工業
    68,980税込75,878
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
  • SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷
    小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
    用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Whバッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
  • サイレンサー メイン (1A32) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (1A32)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • シャフトエネルギーアブソーバー (1A) MAZDA(マツダ)

    シャフトエネルギーアブソーバー (1A)

    MAZDA(マツダ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサー メイン (FP32) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (FP32)

    MAZDA(マツダ)
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
  • シュリンカーチャック NTツール

    シュリンカーチャック

    NTツール
    36,980税込40,678
    1本
    3日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー KD-49X8500B 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SONY ソニー】。★テレビ。X7000Dシリーズ。X7500Fシリーズ。X8000Cシリーズ。X8000Eシリーズ。X8000Gシリーズ。X8000Hシリーズ。X80Kシリーズ。X80WKシリーズ。X8300Dシリーズ。X8500Aシリーズ。X8500Bシリーズ。X8500Cシリーズ。X8500Dシリーズ。X8500Eシリーズ。X8500Fシリーズ。X8500Gシリーズ。X8500Hシリーズ。X8550Gシリーズ。X8550Hシリーズ。X9000Cシリーズ。X9000Eシリーズ。X9000Fシリーズ。X9200Bシリーズ。X9300Cシリーズ。X9300Dシリーズ。X9350Dシリーズ。X9400Cシリーズ。X9500Bシリーズ。X9500Eシリーズ。X9500Gシリーズ。X9500Hシリーズ。A1シリーズ。A8Fシリーズ。A8Gシリーズ。A8Hシリーズ。A9Fシリーズ。A9Gシリーズ。A9Sシリーズ。BZ30J/BZシリーズ。BZ30Lシリーズ。BZ35F/BZシリーズ。BZ35J/BZシリーズ。BZ35Lシリーズ。BZ40H/BZシリーズ。BZ40J/BZシリーズ。BZ40Lシリーズ。FW-BT30K/BZシリーズ。Z9Dシリーズ。Z9Fシリーズ。KD-49X8500B。KD-55X8500A。KD-55X8500B。KD-55X9200A。KD-55X9200B。KD-65X8500A。KD-65X8500B。KD-65X9200A。KD-65X9200B。KD-65X9500B。KD-70X8500B。KD-84X9000。KD-85X9500B。A9S。FW-100BZ40J/BZ。FW-32BZ30J/BZ。FW-43BT30K/BZ。FW-43BZ30J/BZ。FW-43BZ30L。FW-43BZ35F/BZ。FW-43BZ35J/BZ。FW-49BZ35F/BZ。FW-50BT30K/BZ。FW-50BZ30J/BZ。FW-50BZ30L。FW-50BZ35J/BZ。FW-55BT30K/BZ。FW-55BZ30J/BZ。FW-55BZ30L。FW-55BZ35F/BZ。FW-55BZ35L。FW-55BZ40H/BZ。FW-55BZ40L。FW-65BT30K/BZ。FW-65BZ30J/BZ。FW-65BZ30L。FW-65BZ35F/BZ。FW-65BZ35L。FW-65BZ40H/BZ。FW-65BZ40L。FW-75BT30K/BZ。FW-75BZ30J/BZ。FW-75BZ30L。FW-75BZ35F/BZ。FW-75BZ40H/BZ。FW-75BZ40L。FW-85BZ30L。FW-85BZ35F/BZ。FW-85BZ40H/BZ。FW-85BZ40L。KJ-100Z9D。KJ-43X7500F。KJ-43X8000E。KJ-43X8000G。KJ-43X8000H。KJ-43X80K。KJ-43X80WK。KJ-43X8300D。KJ-43X8500C。KJ-43X8500F。KJ-43X8500G。KJ-43X8500H。KJ-48A9S。KJ-49X7000D。KJ-49X7500F。KJ-49X8000C。KJ-49X8000E。KJ-49X8000G。KJ-49X8000H。KJ-49X8300D。KJ-49X8500C。KJ-49X8500F。KJ-49X8500G。KJ-49X8500H。KJ-49X9000E。KJ-49X9000F。KJ-49X9500G。KJ-49X9500H。KJ-50X80K。KJ-50X80WK。KJ-55A1。KJ-55A8F。KJ-55A8G。KJ-55A8H。KJ-55A9F。KJ-55A9G。KJ-55X7500F。KJ-55X8000G。KJ-55X8000H。KJ-55X80K。KJ-55X80WK。KJ-55X8500C。KJ-55X8500D。KJ-55X8500E。KJ-55X8500F。KJ-55X8550G。KJ-55X8550H。KJ-55X9000C。KJ-55X9000E。KJ-55X9000F。KJ-55X9300C。KJ-55X9300D。KJ-55X9350D。KJ-55X9500E。KJ-55X9500G。KJ-55X9500H。KJ-65A1。KJ-65A8F。KJ-65A8G。KJ-65A8H。KJ-65A9F。KJ-65A9G。KJ-65X8000G。KJ-65X8000H。KJ-65X80K。KJ-65X80WK。KJ-65X8500C。KJ-65X8500D。KJ-65X8500E。KJ-65X8500F。KJ-65X8550G。KJ-65X8550H。KJ-65X9000C。KJ-65X9000E。KJ-65X9000F。KJ-65X9300C。KJ-65X9300D。KJ-65X9350D。KJ-65X9500E。KJ-65X9500G。KJ-65X9500H。KJ-65Z9D。KJ-65Z9F。KJ-75X8000H。KJ-75X80K。KJ-75X80WK。KJ-75X8500E。KJ-75X8500F。KJ-75X8550G。KJ-75X9400C。KJ-75X9500G。KJ-75X9500H。KJ-75Z9D。KJ-75Z9F。KJ-77A1。KJ-77A9G。KJ-85X8500F。KJ-85X9500G。Z9H。★空間再現ディスプレイ。ELF-SR1。ELF-SR2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • マフラー HST

    マフラー

    HST(10件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ERコレットチャック HSK A-ER イスカル

    ERコレットチャック HSK A-ER

    イスカル
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    DIN69893 HSK A一体型コレットチャックです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ サンドビック

    MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • ISO 7388-1 ウェルドンアダプタ サンドビック

    ISO 7388-1 ウェルドンアダプタ

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    機械主軸ISO7388/1クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ
  • 配線遮断器 WS-V シリーズ 汎用品 シリーズ 三菱電機

    配線遮断器 WS-V シリーズ 汎用品 シリーズ

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    三菱NV-Sアース漏電遮断器。NV-Sシリーズは標準タイプのELCBです。NV32-SV: 20 A、30 A、32 Aフレーム NV63-SV: 40 A、50 A、60 A、63 Aフレーム NV125-SV: 70 A、100 A、125 Aフレーム
    仕様●シリーズ:S●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:25 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5445アズワン品番65-8080-46
  • [EA812HH-11用] ACアダプター エスコ

    [EA812HH-11用] ACアダプター

    エスコ
    2,140税込2,354
    1個
    5日以内出荷
    EA812HH-1用ACアダプター
    仕様●入力:AC100~240V 50/60Hz 0.5A●出力:5V/2A●出力ポート:USB TypeA●使用温度範囲:0~+40℃●サイズ:32(W)×21(D)×42(H)mm※突起部除く●重量:32g
  • AC100V セットモデル マイクロステップ 山洋電気

    AC100V セットモデル マイクロステップ

    山洋電気
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷から102日以内出荷
    種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120電源五相端末仕様コネクタ付きリード線電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~200ケーブル長(mm)500ドライバ種類マイクロステップ
  • 熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V シュナイダーエレクトリック

    熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V

    シュナイダーエレクトリック
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    。IEC947、UL508タイプE適合。Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点。55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 。用途:。産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 。適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するには。MPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
    仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060アズワン品番65-8079-52
  • ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X40 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDAWS32X40

    コガネイ
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32ストロークS1(mm)40
  • Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 配線用遮断器 TeSys 690V ac

    シュナイダーエレクトリック
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)55シリーズGV3定格電圧(V)690AC範囲TeSys
  • ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS メイキコウ

    ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLH32R-QS

    メイキコウ
    78,470税込86,317
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    特長:ダンボールケースなど底面が柔らかい製品の搬送に適している。
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ31.8×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ8(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 50kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 60×30×2.3 SS 機高(H) 67.5 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500 ピッチ(P) 40・60・80 機長(L)実寸L-6 1000・1500・2000・3000 カーブ内径(材質(ローラー部)スチール
  • 【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】ステンレス製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    55,230税込60,753
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレート材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス)アクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A呼び径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア) KITZ(キッツ)

    【オーダー】鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    42,480税込46,728
    1台
    11日以内出荷
    標準品バルブに【付属品】リミットスイッチ・スピコンを取付製作いたします。
    付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001Jより選択可スピコン:AS2000-01、AS2000-02、AS3000-02-X272、AS4000-02いづれか取付可形状ストレートアクチュエータの種類B-0/1/2/3型(複作動)圧力温度基準(SUS34)方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/32/40/50/65/80/100/125/150/200クラス10Kボア径フルボアサービス分類オーダー・加工
  • 日東電工ギヤモータNGAシリーズ 日東電工[モーター]

    日東電工ギヤモータNGAシリーズ

    日東電工[モーター]
    88,980税込97,878
    1台
    15日以内出荷から60日以内出荷
    幅広いニーズに応えるベーシックモデル
    取付方式脚取付保護構造IP44シリーズNGAシリーズモーター出力(kW)0.4周波数50Hz/60Hz外被構造全閉外扇型RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)4
  • ガイド付シリンダ MGGMF3 SMC

    ガイド付シリンダ MGGMF3

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    15日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32