カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 農業機械(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「32ea08」の検索結果

BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,790税込¥5,2691セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
EFCU20001EA2 クランク 32T 175mm 7/8s ESSA
SHIMANO(シマノ)¥5,798税込¥6,3781ペア8日以内出荷ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
ねじ切りセット
エスコ¥69,600税込¥76,5601セット(1セット)翌日出荷セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
8-32mm 手締めホースクランプセット(ステンレス製)
エスコ¥5,290税込¥5,8191個翌日出荷エスコ品番EA463HB-100セット内容EA463HB-41(20個)、EA463HB-43(20個)、EA463HB-45(20個)、EA463HB-47(10個)、EA508KC-2(ケース)材質ステンレス(SUS430)ケース寸法(mm)234×168×62バンド幅(mm)【EA463HB-41(20個)】9、【EA463HB-43(20個)】9、【EA463HB-45(20個)】9、【EA463HB-47(10個)】9適合径(Φmm)【EA463HB-41(20個)】8~12、【EA463HB-43(20個)】12~20、【EA463HB-45(20個)】16~25、【EA463HB-47(10個)】20~32
DC18V 振動ドライバードリル 充電式
エスコ¥26,500税込¥29,1501台翌日出荷無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
ガバナギヤASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格32フクム図解NoMS415R4CF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MSV415R2SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MSV415L(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MFH-P262 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS315EA-LS シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.11、MRS40H-152 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS413CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.32、MSV415L-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33、MS201EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.32、MS415R8CGF-RV(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.11、MS415CA-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.33など
リング
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931個8日以内出荷部品名称リング図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.20、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.32、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.35、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータなど
ノツクピン A 8X14
BIGM(丸山製作所)¥139税込¥1531個8日以内出荷規格8X14図解NoMS410EA-H クランクケース部品_No.35、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、TSW17H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、GS17EHR エンジン シリンダ、ピストン、マグネト部品 ノツクピン A 8X14_No.13、GKSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS25EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.36、MLSE30 エンジン(シリンダヘッド・シリンダバレル)部品_No.38、GS305E-Hエンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品 ノツクピン A 8X14_No.37、GS305EH クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.34、TSW12H-C エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32、MS310EW-2H クランクケース部品_No.38、GS205EH エンジン クランクケース部品 ノツクピン A 8X14_No.49、TSW12H エンジン シリンダヘッド、シリンダバレル部品_No.32など
ザガネツキコネジ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681セット(5個)8日以内出荷部品名称ザガネツキコネジ図解NoMS410R2-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.8、SD41ED-2 ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.40、MS410ENR-2K 1994ネン ピストン部品_No.20、MS253EC-2K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MS310EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.32、MS410ESR-2K 1994ネン ピストン部品_No.20、MS410RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.8、MS410RCA-K エンジン マフラ、ピストン、ガバナ部品_No.8、MS200EA-K クランクケース シリンダ マフラ カム ガバナ ピストン部品_No.41、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.32、SD31ED-3 フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.42、MS410ESR-2K 1990ネン ピストン、クランクシャフトなど
ウエコミボルト
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格M8X110X11X18部品名称ウエコミボルト図解NoMS315EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.33、GKSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、MRS90-502BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MSA415R4C-125(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSA415R4C-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415R2L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R4CF-1(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.35、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.34、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.32、MS315EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.32など