カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(119)
  • 測定用品(64)
  • 家電(60)
  • カー用品(31)
  • 制御機器(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 防犯用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32gb sdhc」の検索結果

325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)32×24×2.1規格SDHC保証期間1年アズワン品番64-8548-52対応ファイルFAT32容量(GB)32読取速度(MB/s)70書込速度(MB/s)70SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
データ復旧サービス付 SD変換アダプタ/ケース付き
用途タブレット、スマートフォン、カメラ、ゲーム機寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32容量(GB)32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
ウルトラ プラス SDHCカード UHS-I SanDisk(サンディスク)ウルトラ プラス SDHCカード UHS-ISanDisk(サンディスク)
7,798税込8,578
1個
欠品中
サンディスク ウルトラ プラス SDXCおよびSDHC UHS-Iメモリーカードを使えば、多数の写真やフルHD動画が保存でき、コンピュータにも即座に転送できます。これらのメモリーカードは、コンパクトデジタルカメラやビデオカメラに適しています。最大読取り速度130MB/秒1を発揮するため、高速ファイル転送が快適にできます。 フルHD動画撮影に最適。サンディスク ウルトラ プラス SDXC/SDHC UHS-Iカードは、フルHD動画 (1080p) 録画に適したCLASS10、UHSスピードクラス1 (U1)、ビデオスピードクラス10(V10) スピード規格4に対応しています。家族での集まり、スポーツイベント、学校での行事などで、スムーズな動画撮影を楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1ビデオスピードクラスV10容量32GB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92互換性SDHC/SDXCおよびSDHC/SDXC UHS-I対応機器で使用可能アズワン品番64-9050-41読取速度(MB/s)最大:130SDスピードクラスCLASS10
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,488税込1,637
1枚
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)キオクシア(KIOXIA)
1,298税込1,428
1枚
欠品中
用途カジュアルな写真撮影や動画記録にUHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:-保証期間5年間SDスピードクラスclass10タイプBASIC
microSDHCカード Class10 モノタロウmicroSDHCカード Class10モノタロウ(232件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
付属品SDアダプター種類マイクロSDHCメモリーカード関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)SDスピードクラスCLASS10
MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送 オーム電機MicroSDHCメモリーカード 32GB 高速データ転送オーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に 動画記録時間 約5時間(フルHD動画) 写真記録枚数 約4800枚(1800万画素) 最大読み出し速度70MB/s UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10 防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ 著作権保護機能 CPRM搭載 SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0適合機器32GB MicroSDHC 対応機器電源電圧(V)2.7~3.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1保存温度(℃)-25~85動作湿度(%)25~85(結露なきこと)保存湿度(%)25~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~70
SDHCカード 3D TLC UHS-I Class10 トランセンドSDHCカード 3D TLC UHS-I Class10トランセンド(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
UHS-I対応のデジタルカメラやビデオカメラに最適。・耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。・幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。・静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。・耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。・耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。
ビデオスピードクラスV10寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード保証期間5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください)使用環境温度(℃)-25~85フラッシュTLC NANDフラッシュ動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクル読取速度(MB/s)(最大)95書込速度(MB/s)(最大)45SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス1
SDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカード エレコムSDカード SDHC Class4 著作権保護機能 簡易パッケージ メモリーカードエレコム(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
SDスピードクラスの「class4」に対応したSDHCメモリーカード。※簡易パッケージモデル
質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間対応メモリーカードSDHC転送速度(MB/sec)(最低保証)4SDスピードクラスClass4
Class4 SDHCカード BUFFALO(バッファロー)Class4 SDHCカードBUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
2GBを超える大容量に対応する規格「SDHC」を採用。最低速度を保証するSDスピードクラスで、4MB/s以上を保証「Class4」に対応。最大転送速度7MB/sを実現。ニンテンドーDSi動作確認済み。写真や音楽の保存に最適。データ復旧ソフト”無料試供版”が利用可能※無料試供版では「復元」機能は、ご使用できません。「解析」機能のみお使いいただけます。SDHCメモリカード対応機器でのみ使用可能。不正コピーを防止する著作権保護機能 SDMI規格準拠。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
microSDHCカードULTRA  100MB/s SanDisk(サンディスク)microSDHCカードULTRA 100MB/sSanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。
質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
microSDHCカード32GB EXTREME PRO SanDisk(サンディスク)microSDHCカード32GB EXTREME PROSanDisk(サンディスク)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷
UHS-U3対応の高速タイプmicroSDHCカード。最大読込速度:100MB/s 最大書込速度:90MB/sUHS-I U3対応。4K、V30、A1対応。SD変換アダプタ付き。
容量(GB)32質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×1×1転送速度(MB/sec)最大読込速度100、最大書込速度90
SDHCカード HIDISCSDHCカードHIDISC
5,590税込6,149
1個
当日出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm)24×32×2.1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCメモリーカード Team(チーム)SDHCメモリーカードTeam(チーム)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速class10。
寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10
SDHCメモリーカード 32GB Class10 アドテックSDHCメモリーカード 32GB Class10アドテック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
欠品中
タイトルなどが書き込めるインデックスラベルを採用、収納や携帯に便利なカードケースが付属、万一のデータ消失にも安心のデータ復旧サービス付き。
仕様●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:32GB●仕様:SDHCメモリーカード 32GB Class10●RoHS指令:適合●仕様2:5年保証品 データ復旧サービス付●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AT10240●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7459-43容量(GB)32GBSDスピードクラスClass 10
UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GB キオクシア(KIOXIA)UHS-I対応 Class10 SDHCメモリカード 32GBキオクシア(KIOXIA)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
UHS-Ⅰ対応 SDHCメモリーカードクラス10 最大転送速度読み出し50MB/s
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コマ落ち無し!! ドライブレコーダーや防犯カメラなど連続録画に最適!
用途デジタルビデオカメラ、監視カメラ、無人機カメラ、ドライブレコーダー、スマートフォンなど寸法(mm)15×11×1規格microSDHC保証期間1年対応ファイルFAT32SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
EXCERIA SDHCメモリカード(32GB) キオクシア(KIOXIA)EXCERIA SDHCメモリカード(32GB)キオクシア(KIOXIA)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
KIOXIA製のEXCERIAシリーズ SDメモリカード SDメモリカードのEXCERIA G2シリーズは、書き込み速度が最大50MB/秒で、4Kビデオ録画用のUHSスピードクラス3(U3)およびビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。 UHSスピードクラス3(U3)とビデオスピードクラス30(V30)のサポートが追加され、4Kビデオの撮影が可能。
仕様【X線証明】ISO7816-1準拠【耐熱・飛火防止】電子ヒューズが付属寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)約2インターフェースUHS-I互換性FAT32ファイルシステムに対応したSDHCおよびSDXCをサポートするホストデバイス撮影枚数20330枚(5Mピクセル)、9510枚(10Mピクセル)、4810枚(18Mピクセル)録画時間320分(HD、12Mbps)、180分(フルHD、21Mbps)動作温度(℃)-25~+85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32(SDHC)【使用可能目安】28.8読取速度(MB/s)100(最大)書込速度(MB/s)50(最大)SDスピードクラスC10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30ESD保護静電気保護に対応
SDHCカード Class10 モノタロウSDHCカード Class10モノタロウ(68件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類SDHCカードSDスピードクラスCLASS10
SDHCカード トランセンドSDHCカードトランセンド(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1枚
10日以内出荷
SD3.0規格に完全準拠。 スピードクラスClass10。 多くのSDHC対応デバイスに互換。 プラグ&プレイに対応。 ECC (Error Correcting Code)機能を内蔵。 SDMI (Secure Digital Music Initiative)に準拠。 コンテンツを保護するCPRM(Content Protection for Recordable Media)に対応。 ファームウェアをロードするISP (In System Programming)機能を搭載。 オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。 書込み防止スイッチ。 RoHS 指令対応製品。
寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCカード使用環境温度(℃)-25~85動作電圧2.7V~3.6V耐久性10000回の抜き挿しサイクルSDスピードクラスCLASS10
産業用マイクロSDHCカード HIDISC産業用マイクロSDHCカードHIDISC
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
静電気防止、防振、防湿産業用ワイド温度-40℃~85℃ 高信頼性pSLCチップ安定なシーケンシャル及びランダムの読み取り/書き込み5年以上ライフサイクル 断電意外のデーター保護Smart機能
用途車載モニター:ブラックボックス、DVR、車載記録デバイスエネルギーマイニング:エネルギーマイニング設備医療設備:医療設備、患者診断モニター産業自動化:産業設備、産業自動化/ロボット、データーロガー産業モニターシステムRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXSDHCメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
999税込1,099
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラス1のSDHCカード。デジカメの画像や動画の保存やパソコンで作成したデータの保存などに、Hi-StandardグレードのSDHCです。
用途一眼レフ・4K対応デジタルビデオカメラなどに最適保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水×
SDHCメモリーカード グリーンハウスSDHCメモリーカードグリーンハウス
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から5日以内出荷
高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応したSDXC/SDHCカード
質量(g)約2使用温度範囲(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)400(UHS-Iモード時 最大)保証期間3 年間使用環境湿度(%)0~93(結露なきこと)転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大40、「書き込み時」 最大12(UHS-I モード時)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDHCカード HIDISCマイクロSDHCカードHIDISC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。 産業用グレード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
タイプMLC寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1
SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/s SanDisk(サンディスク)SDHCカード 32GB Extreme UHS-1 U3 V30 Class10 Read 100MB/s Write 60MB/sSanDisk(サンディスク)
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
読み取り速度最大100MB/秒、書き込み速度最大60MB/秒の高速SDHCカード。
RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32読取速度(MB/s)100書込速度(MB/s)60SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
microSDHCカード 32GB UHS-I U1 Team(チーム)microSDHCカード 32GB UHS-I U1Team(チーム)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
UHS-I U1 C10 microSDHCメモリーカード
付属品SD変換アダプタRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)32SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカード CLASS10 UHS-I アドテックSDHCカード CLASS10 UHS-Iアドテック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
SDHCカード Class4 モノタロウSDHCカード Class4モノタロウ(41件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
種類SDHCカードメモリー容量4GBSDスピードクラスCLASS4
SDHCメモリーカード UHS-I対応 Team(チーム)SDHCメモリーカード UHS-I対応Team(チーム)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止機能保存温度範囲(℃)-40~+85動作電圧2.7~3.6V転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I
サンディスク エクストリーム プラス SDHC UHS-I メモリーカード サンディスクサンディスク エクストリーム プラス SDHC UHS-I メモリーカードサンディスク
10,980税込12,078
1個
当日出荷
4K UHD動画と連続バーストモード写真に最適 撮影スピード最大60MB/秒 4K UHD動画に最適 時にスピードが求められる場面で、高精細の中断のない4K UHD動画を撮影可能なパフォーマンスを実現します。 信頼できる耐久性 テスト済みの本製品は、悪条件にも耐えられるように設計されており、耐温度、防水、耐衝撃、耐X線を備えています。 どこでも安心して撮影に集中できます 誤って削除した画像を復元 誤って削除した画像を復元可能なRescuePRO(R) Deluxeデータ復旧ソフトウェア※が付属しています。 ※登録が必要。利 用条件が適用されます。
容量32GBUHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約2.17×23.91×31.92書込速度(MB/s)最大60読取速度(MB/s)最大100仕様【フォームファクター】SDHCSDスピードクラスCLASS10
ドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカード グリーンハウスドラレコ/アクションカメラ向けSDHCカードグリーンハウス
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
ドライブレコーダー・カーナビ向けの車載用SDHCカード。突然の事故や故障などで急に電源が落ちても、データの破損を防ぐ電源遮断対策済み。MLC NANDフラッシュ搭載。動作温度-25℃~+85℃で真夏の車内でも安心。オートリフレッシュ機能。
仕様NANDフラッシュタイプ:MLC、ESD:±4KV(金属端子部)、BCH ECC機能:50bit/1KByte、書込み分散化:Global wear-leveling付属品ハードケース、INDEXラベル、保証書質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6消費電流(mA)書き込み時(最大) 100保管温湿度範囲-40℃~+85℃、25%~93%(結露なきこと)保証期間1年間動作湿度(%)25~93(結露なきこと)強度曲げ強度:10N、トルク強度:0.15N ±2.5 deg.RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85UHSスピードクラスUHS-I挿抜回数10000回落下耐久(m)1.5からの落下実施
SDHCカード Class10UHS-I U1 アドテックSDHCカード Class10UHS-I U1アドテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。
SDスピードクラスCLASS10 UHS-I U1フラッシュMLC転送速度(MB/sec)読込90(最大)、書込70(最大)
Extreme microSDHC UHS-Iカード 32GB サンディスクExtreme microSDHC UHS-Iカード 32GBサンディスク
5,198税込5,718
1台
翌々日出荷
SDHCカード class4 Team(チーム)SDHCカード class4Team(チーム)
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々なデバイスに対応!Class4メモリーカード。
データ転送速度Read 10~14MB/s、Write 4~5MB/s寸法(mm)32×24×2.1質量(g)2種類SDHCメモリーカード機能書き込み防止保存温度範囲(℃)-25~+85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~+70SDスピードクラスCLASS4
SDHC Card UHS-Ⅰ Class10 ARCHISSSDHC Card UHS-Ⅰ Class10ARCHISS
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
デジカメの撮影に、気軽に使えるSDカード。Full HDまでの動画の撮影が可能です。UHS-I / U1 / C10 / V10 に対応しています。紙パッケージ採用
保証期間ご購入日より5年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-Ⅰ U1ビデオスピードクラスV10
SDHCカード UHS-I Class10 SUPER TALENTSDHCカード UHS-I Class10SUPER TALENT
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
高速転送規格 UHS-I U1に対応。・UHS-I非対応機器でもClass10の高速転送。
保証期間ご購入日より3年間(ハードウェア保証)RoHS指令(10物質対応)対応読込速度最大50MB/秒容量(GB)32書込速度(MB/s)最大30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
Verbatim マイクロSDHCカード CLASS10 Verbatim(バーベイタム)Verbatim マイクロSDHCカード CLASS10Verbatim(バーベイタム)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
種類マイクロSDHCメモリーカードSDスピードクラスCLASS10
microSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証 ApacermicroSDHC 32GB class10 U1 V10 R:100MB/s アダプタ付 5年保証Apacer
1,298税込1,428
1個
当日出荷
最新のSDスペックVer 5.1に対応。UHS-I仕様に対応。最大読み取り速度は100MB/秒。容量が大幅にアップ!貴重なデータを保護。
容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1ビデオスピードクラスV10
32GB SD Card UHS-I U1 トランセンド32GB SD Card UHS-I U1トランセンド
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
32GB SD Card UHS-I U1
microSDメモリーカード(Hi-Standardグレード) SANMAXmicroSDメモリーカード(Hi-Standardグレード)SANMAX
969税込1,066
1個
当日出荷
スピードクラス10、UHSスピードクラスU1のmicroSDHCメモリーカード。大容量のデータ保存等に使用可能なHi-Standardグレードです。付属のSDカード変換アダプターを使用することでSDカード対応機器にも利用可能です。
用途4K対応スマートフォン、ゲーム機などに最適保証期間5年クラススピードクラスA:A1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70読込速度最大90MB/sSDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスU1ビデオスピードクラスV10防水