カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,703)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(623)
  • 油圧機器・油圧ホース(447)
  • 空調・照明・電設資材(440)
  • メカニカル部品(393)
  • 科学研究・開発用品(266)
  • FA担当者のオススメ新商品(214)
  • 切削工具(132)
  • 作業工具(118)
  • 制御機器(74)
  • 測定用品(54)
  • 電気材料(42)
  • 機構部品(42)
  • 物流用品(36)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 建築金物(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 電動工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 医療(15)
  • 清掃用品(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 安全用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32mm 管」の検索結果

4,595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32mm洗浄管 INAX(LIXIL)

    32mm洗浄管

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合LF-105PA(L)、LF-4G、LF-4PA(L)、SF-25PA
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
  • 片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    片ツバ直管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    排水栓とU管との間の直管
    形状直管呼び径32パイプ径(Φmm)32パイプ形状直管
  • 便器洗浄管(継手) 特ベンド カクダイ

    便器洗浄管(継手) 特ベンド

    カクダイ(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
  • トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    トラップ用U管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    金属製SトラップおよびPトラップ用
    材質黄銅形状U管呼び径32適合パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド

    【オーダー】白両ネジ長ニップル

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1個
    3日以内出荷
    管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
    用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。種別SGP白配管長さL(mm)30~4000サービス分類オーダー・加工
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
  • ロータンク洗浄管(32ミリ) カクダイ

    ロータンク洗浄管(32ミリ)

    カクダイ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質黄銅
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • トラップ(パイプ径32mm) TOTO

    トラップ(パイプ径32mm)

    TOTO(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状U管タイプΦ32mmトラップ曲管パイプ形状U管
  • ロータンク洗浄管下部32mm SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロータンク洗浄管下部32mm

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    寸法L(mm)140
  • ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインⅡ 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    種別40形質量(g)255電流(A)0.420管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類直管蛍光灯
  • 紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]

    紙管

    アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)
    73税込80
    1個
    当日出荷
    工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも。便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも。材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
  • 便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ

    便器洗浄管(継手) さしこみベンド

    カクダイ(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質黄銅
  • ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフラインII 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25本)
    当日出荷
    電流(A)0.440管径(Φmm)32.5点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • サンホワイト5 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)2710平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類直管蛍光灯
  • 排水管32mm用パッキン TOTO

    排水管32mm用パッキン

    TOTO(9件のレビュー)
    509税込560
    1セット
    当日出荷
    適合パイプ径(Φmm)32
  • 取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用) TOTO

    取替用パッキン(32mm差込み・つば付洗浄管用)

    TOTO
    829税込912
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)差込み:32
  • 32mm排水U字管 INAX(LIXIL)

    32mm排水U字管

    INAX(LIXIL)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合LF-4PA(SA)・LF-91PA(SA)・LF-105PA(SA)・他32mm排水金具全般寸法A(mm)31.75寸法B(mm)128寸法C(mm)76
  • 塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機

    塩ビ製タケノコニップル(グレー)

    東栄管機(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
    材質PVC形状タケノコニップルグレー
  • 排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用) TOTO

    排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番T7PW1、T7PW3、T7PW51、T7SW1、T7SW3R、T7SW51ほか
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(61件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 掃除口ツマミ式 東栄管機

    掃除口ツマミ式

    東栄管機(10件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
    用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 3波長丸管蛍光ランプ 2本セット オーム電機

    3波長丸管蛍光ランプ 2本セット

    オーム電機(15件のレビュー)
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷
    白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
    管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm)

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
    付属品替刃材質アルミダイカスト、ステンレス使用範囲(mm)4~32アズワン品番64-5158-29
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(41件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(15件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 洗浄管用パッキン(32mmパイプ用) エスコ

    洗浄管用パッキン(32mmパイプ用)

    エスコ
    155税込171
    1個
    翌日出荷
    材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(25件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
...