カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 電解コンデンサ(2)
絞り込み
定格電圧(V)
  • 450
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 150(1)
  • 400(1)
  • DC6.3(1)
  • DC10(2)
  • DC16(5)
  • DC25(7)
  • DC35(6)
  • DC50(7)
  • DC63(1)
  • DC100(4)
  • DC160(1)
  • DC200(2)
  • DC250(3)
  • DC350(2)
  • DC400(1)
  • DC450(3)
静電容量
  • 33μF(2)
ブランド
  • 日本ケミコン(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33μf」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ 日本ケミコン

    小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ

    日本ケミコン
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
    用途電源入力平滑用途向け等温度範囲(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ450V 33uF

    Ruby-con
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ16×25許容差【静電容量】±20%静電容量33μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
333運動特集
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
"33μf" 定格電圧(V):450 【通販モノタロウ】