小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ

小型アルミ電解コンデンサ KXJシリーズ - 日本ケミコン

KXGシリーズを小形化・長寿命化した商品です。
照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
電源入力平滑用途向け等
温度範囲(℃)
-40~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
全61種類を絞り込む
定格電圧 DC V
61種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798608410697-347045160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
798609900697-662635160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥479
¥527(税込)
当日出荷
メーカー直送
798610260697-194235200max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥429
¥472(税込)
当日出荷
メーカー直送
798610870697-193325160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥349
¥384(税込)
当日出荷
メーカー直送
798611050697-356020400max 0.24 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥229
¥252(税込)
当日出荷
メーカー直送
798611480697-354440160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
798611570697-504520200max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
メーカー直送
798611660697-191631.5400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥699
¥769(税込)
当日出荷
メーカー直送
798612000697-505520400max 0.24 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥559
¥615(税込)
当日出荷
メーカー直送
798612180697-348725200max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥499
¥549(税込)
当日出荷
メーカー直送
798612360697-354220160max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥529
¥582(税込)
当日出荷
メーカー直送
798612610697-191231.5160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥879
¥967(税込)
当日出荷
メーカー直送
798612700697-353250400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
798613150697-506625160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥659
¥725(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614010697-511120200max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥289
¥318(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614280697-664420400max 0.24 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥469
¥516(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614460697-664331.5200max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥699
¥769(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614800697-193720250max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥589
¥648(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614980697-355331.5400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
798615160697-504725250max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥379
¥417(税込)
当日出荷
メーカー直送
798615590697-349545400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
798615770697-197425200max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥499
¥549(税込)
当日出荷
メーカー直送
798616110697-514420250max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥199
¥219(税込)
当日出荷
メーカー直送
798616290697-190430400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥459
¥505(税込)
当日出荷
メーカー直送
798616810697-514140400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥699
¥769(税込)
当日出荷
メーカー直送
798616900697-663735.5200max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥889
¥978(税込)
当日出荷
メーカー直送
798617350697-349640450max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥639
¥703(税込)
当日出荷
メーカー直送
798617690697-665125400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
メーカー直送
798617870697-355425450max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥389
¥428(税込)
当日出荷
メーカー直送
798618210697-192130160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥389
¥428(税込)
当日出荷
メーカー直送
798619270697-513440160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥899
¥989(税込)
当日出荷
メーカー直送
798619360697-513231.5160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥649
¥714(税込)
当日出荷
メーカー直送
798620150697-506340250max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥639
¥703(税込)
当日出荷
メーカー直送
798620760697-664020200max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥379
¥417(税込)
当日出荷
メーカー直送
798620850697-197735450max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥359
¥395(税込)
当日出荷
メーカー直送
798621100697-196750160max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥749
¥824(税込)
当日出荷
メーカー直送
798621190697-192320250max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥299
¥329(税込)
当日出荷
メーカー直送
798621280697-191030200max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥369
¥406(税込)
当日出荷
メーカー直送
798621550697-514020250max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
メーカー直送
798621890697-665540400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
798622680697-351720450max 0.24 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥489
¥538(税込)
当日出荷
メーカー直送
798622770697-187720450max 0.24 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥589
¥648(税込)
当日出荷
メーカー直送
798623110697-507225400max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥569
¥626(税込)
当日出荷
メーカー直送
798623650697-346650200max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
798624170697-353730250max 0.2 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥439
¥483(税込)
当日出荷
メーカー直送
798625750697-347925450max 0.24 (20℃,120Hz)12000時間
オープン
¥689
¥758(税込)
当日出荷
メーカー直送
798626270697-190120200max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥559
¥615(税込)
当日出荷
メーカー直送
798627310697-511020450max 0.24 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥299
¥329(税込)
当日出荷
メーカー直送
798627490697-347620400max 0.24 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥309
¥340(税込)
当日出荷
メーカー直送
798627670697-192220250max 0.2 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥459
¥505(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする