カテゴリ
- 制御機器(49)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「33μh」の検索結果

Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm
BOURNS¥159~税込¥175~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)12.7高さ(mm)8.5奥行(mm)12.7シリーズSRR1208材質(コア)フェライト
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mm
EPCOS¥159~税込¥175~1個7日以内出荷長さ(mm)12.8高さ(mm)8奥行(mm)12.8シリーズB82477-G4許容差±20%材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm
BOURNS¥919~税込¥1,011~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)10高さ(mm)3.8奥行(mm)10シリーズSRU1038許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1038
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm
BOURNS¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)10高さ(mm)6.5奥行(mm)10シリーズSRU1063A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×8mm
COOPER BUSSMANN¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)12.5高さ(mm)8奥行(mm)12.5許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.3×10.5×5mm
COOPER BUSSMANN¥619~税込¥681~1袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)10.3高さ(mm)5奥行(mm)10.5シリーズDR1050許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1050最大自己共振周波数1MHz
トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%)
Asian Brand¥84税込¥921個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.5mmインダクタンス(μH)33
ラジアルリードインダクター(/33μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)33
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
EPCOS¥219~税込¥241~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 750mA, シールド, 7 x 7 x 3.2mm
TDK¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 750mA長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 160mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF7032シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 基板に安定して取り付けられるフラットな底部RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm
TDK¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 590mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF6025シリーズ. 高電流、省エネ電源用に最適な低いDC抵抗. 磁気シールドコイル付きパワーSMDインダクタ。モバイルデバイスやPCなど様々な電気的用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)
城東テクノ¥999税込¥1,0991個当日出荷湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PP色グレー
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm
COOPER BUSSMANN¥629~税込¥692~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5許容差±20%シールドあり動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 13.5×12.5×6.2mm
BOURNS¥79,980税込¥87,9781リール(500個)7日以内出荷シリーズSRP1265A許容差±20%材質(コア)カルボニル粉パッケージ1265
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 3.2×2.5×2mm
EPCOS¥279~税込¥307~1袋(5個)ほか7日以内出荷長さ(mm)3.2高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズSIMID許容差±10%パッケージ1210
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm
EPCOS¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)6.3高さ(mm)3奥行(mm)6.3シリーズB82462-G4許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 6.8×6.8×2.8mm
BOURNS¥479税込¥5271袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)6.8高さ(mm)2.8奥行(mm)6.8シリーズSRR6028許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ6028
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 7.6×7.6×4.35mm
COOPER BUSSMANN¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)7.6高さ(mm)4.35奥行(mm)7.6許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライトパッケージ74最大自己共振周波数100kHz