カテゴリ
- 制御機器(18)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「33μh」の検索結果

トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%)
Asian Brand¥84税込¥921個3日以内出荷タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.5mmインダクタンス(μH)33
ラジアルリードインダクター(/33μH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)33
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
EPCOS¥259税込¥2851個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000
EPCOS¥359税込¥3951袋(10個)翌々日出荷インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 750mA, シールド, 7 x 7 x 3.2mm
TDK¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 750mA長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 160mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF7032シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 基板に安定して取り付けられるフラットな底部RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm
TDK¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 590mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF6025シリーズ. 高電流、省エネ電源用に最適な低いDC抵抗. 磁気シールドコイル付きパワーSMDインダクタ。モバイルデバイスやPCなど様々な電気的用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 1.6A, 10.1 x 10.1 x 4.5mm, SLF10145T-330M1R6-PF
TDK¥1,298税込¥1,4281袋(10個)翌々日出荷SLF10145シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク.TDKのSLFシリーズの業務用巻線インダクタ製品です。.特長と利点:.EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ.さまざまな用途に対応可能な広範な製品ラインアップ.用途:.用途:携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器長さ(mm)10.1寸法(mm)10.1×10.1×4.5高さ(mm)4.5奥行(mm)10.1シリーズSLF許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース10145インダクタンス(μH)33最大直流電流(A)1.6最大直流抵抗(mΩ)81.5
Panasonic コンデンサ 33μF, ,50V dc, EEUFC1H330
Panasonic(パナソニック)¥409税込¥4501袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)
城東テクノ¥999税込¥1,0991個当日出荷湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PP色グレー
Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×6mm
COOPER BUSSMANN¥629税込¥6921袋(5個)翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)12.5高さ(mm)6奥行(mm)12.5許容差±20%シールドあり動作温度(℃)最小-40材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC
KEMET¥4,898税込¥5,3881袋(5個)翌々日出荷仕様インダクタンス = 500 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 8mΩ電流 Max = 15 A寸法 = 34 x 23 x 33mm動作温度範囲 = -25 → +60 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 34mmKemet SC-Jシリーズ端子ベースタイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-J端子ベースタイプAC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 18 A 最低DC抵抗: 7 mΩ 最大インダクタンス: 8 mHRoHS指令(10物質対応)対応