カテゴリ

  • 制御機器(106)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み

「33μh」の検索結果

107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm

    BOURNS
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.7高さ(mm)8.5奥行(mm)12.7シリーズSRR1208材質(コア)フェライト
  • リードインダクタ 33 μH 2.5A 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 2.5A 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥709税込¥780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-TIのラジアルリード線付き巻線型インダクタは、33μH信号フィルタリングスイッチ、小/中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ高飽和コア材質小型最大電流8.5A要望に応じたカスタム設計
    仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-6979-36
  • RS PRO パワーインダクタ RS PRO

    RS PRO パワーインダクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS リードインダクタ EPCOS

    EPCOS リードインダクタ

    EPCOS
    ¥719税込¥791
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.8×12.8×8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.8×12.8×8mm

    EPCOS
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.8高さ(mm)8奥行(mm)12.8シリーズB82477-G4許容差±20%材質(コア)フェライトインダクタ構造巻線型
  • リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 22A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:22A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:9.9mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:34.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 34.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:6.08MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7127-63
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm

    BOURNS
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10高さ(mm)3.8奥行(mm)10シリーズSRU1038許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1038
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm

    BOURNS
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)10高さ(mm)6.5奥行(mm)10シリーズSRU1063A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
  • Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 12.5×12.5×8mm COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 12.5×12.5×8mm

    COOPER BUSSMANN
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.5高さ(mm)8奥行(mm)12.5許容差±20%シールドあり材質(コア)フェライト最大自己共振周波数100kHz
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10.2×10×4.8mm

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.2高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRR1050A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
  • Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.3×10.5×5mm COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.3×10.5×5mm

    COOPER BUSSMANN
    ¥619~税込¥681~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.3高さ(mm)5奥行(mm)10.5シリーズDR1050許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1050最大自己共振周波数1MHz
  • Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-LQFS

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • Bourns リードインダクタ BOURNS

    Bourns リードインダクタ

    BOURNS(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  10.4×10.4×4.8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) 10.4×10.4×4.8mm

    EPCOS
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4材質(コア)フェライト
  • デジタルアンプ用インダクタ(リード型)33μH サガミ エレク

    デジタルアンプ用インダクタ(リード型)33μH

    サガミ エレク
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%) Asian Brand

    トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%)

    Asian Brand
    ¥84税込¥92
    1個
    3日以内出荷
    タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.5mmインダクタンス(μH)33
  • ラジアルリードインダクター(/33μH/±10%~20%) Asian Brand

    ラジアルリードインダクター(/33μH/±10%~20%)

    Asian Brand
    ¥50税込¥55
    1個
    3日以内出荷
    許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホールインダクタンス(μH)33
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 10.4×10.4×4.8mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm

    EPCOS
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
  • EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000 EPCOS

    EPCOS リードインダクタ, 33 μH, 500mA, アキシャル, B78108S1333K000

    EPCOS
    ¥359税込¥395
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 500mA。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 920mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 4mm。長さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 9MHz。シリーズ = BC。最小品質ファクター = 55。Epcos B78108S BCシリーズアキシャルインダクタ. 大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線を使用。難燃性ラッカー仕上げ RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制、アンテナシステム、省エネランプ、自動車用電子部品に最適 通信にも最適(16 kHzブロッキングフィルタ) インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 750mA, シールド, 7 x 7 x 3.2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 750mA, シールド, 7 x 7 x 3.2mm

    TDK
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 750mA長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 3.2mm寸法 = 7 x 7 x 3.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 160mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF7032シリーズ. 電源SMDインダクタ(コイル) 電源コンポーネントに最適な低Rdc、高電流、低エネルギー消費 基板に安定して取り付けられるフラットな底部RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 590mA, シールド, 6 x 6 x 2.5mm

    TDK
    ¥249税込¥274
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 590mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 6 x 2.5mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 180mΩ最小動作温度 = -20℃インダクタ、SLF6025シリーズ. 高電流、省エネ電源用に最適な低いDC抵抗. 磁気シールドコイル付きパワーSMDインダクタ。モバイルデバイスやPCなど様々な電気的用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 32A スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    機械的安定性を保証する THT バージョン インダクタンス範囲は 1.5 μ H ~ 65 μ H です 最大 75 A (飽和> 125 A )の電流能力 非常に低い DCR 低鉄損(MnZn) 磁気シールド付き 動作温度: -40 ℃ ~ +125 ℃ 用途 高効率 DC/DC コンバータ用ストレージ・インダクタ 高電流電源 バッテリ充電器 太陽光インバータ
    仕様●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:32A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:6.38mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:41mm●高さ:35mm●寸法:36 x 41 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:7MHz●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mmアズワン品番65-7137-75
  • 表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 5個入 VISHAY

    表面実装インダクタ 33 μH 3.2A 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥999税込¥1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    VishayIHLP商用インダクタは、飽和のない高過渡電流スパイクを処理します。複合構造により超低ノイズで、シールド構造を備えています。インダクタンスは33μHです。RoHS対応(2022年10月現在)ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.2A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8mm●奥行き:4mm●シールド:あり●許容差:± 20%●シリーズ:IHLP●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7074-92
  • リードインダクタ 33 μH 2.5A 1セット 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    リードインダクタ 33 μH 2.5A 1セット 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(140個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.5A●最大直流抵抗:66mΩ●許容差:10%●最大自己共振周波数:11MHz●シリーズ:WE-TIアズワン品番65-7112-35
  • 積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-54
  • 積層チップインダクタ 33 μH 850mA 1セット 10個入 BOURNS

    積層チップインダクタ 33 μH 850mA 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥599税込¥659
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-24
  • 表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入

    BOURNS
    ¥729税込¥802
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-41
  • 積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DZ_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-11
  • 積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥829税込¥912
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DN_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6980-53
  • 積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 4000個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
  • 表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6980-32
  • 積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入 MURATA(村田製作所)

    積層チップインダクタ 33 μH 30mA 1セット 50個入

    MURATA(村田製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Murata 多層タイプインダクタは、自己共振周波数が 13 MHz で、電源ラインに使用します。インダクタンスは 15 μ H です。動作温度範囲: -55 → 150 ℃
    仕様●入数:1テープ(50個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:30mA●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6mm●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●シリーズ:LQM18DH_70●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:フェライトコアアズワン品番65-6981-13
  • 表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 33 μH 2.1A 1セット 5個入

    BOURNS
    ¥519税込¥571
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 2.1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:2.1A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-7050-51
  • 表面実装インダクタ 33 μH 3.7A 1セット 5個入 VISHAY

    表面実装インダクタ 33 μH 3.7A 1セット 5個入

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    VishayIHLE5050シリーズ高電流インダクタにはEフィールドシールドが付いています。この製品は33uHのインダクタンスを備えていて、パッケージタイプは4040です。Eフィールドシールド付き高電流インダクタは、受動回路部品であるため、外部電源が必要になります。高温:最大155℃電子シールドを内蔵してEMIを最大化(1)SRFを対象とした、最大1MHz~2MHzのフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れたDC/DCエネルギーストレージ
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:3.7A●パッケージ/ケース:4040●長さ:10.92mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE4040●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7078-83
  • 表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 1000個入

    BOURNS
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-08