カテゴリ
- 制御機器(315)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- 農業機械(117)
- 自動車純正部品(112)
- 科学研究・開発用品(100)
- 切削工具(54)
- 厨房用品(50)
- メカニカル部品(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(24)
- 清掃用品(14)
- 自動車補修部品(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 作業服(12)
- 電気材料(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 家電(10)
- バイク部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- オフィス家具(8)
- 測定用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 空圧工具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 梱包用品(6)
- 機構部品(6)
- 研磨材(6)
- 溶接用品(5)
- カー用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 保管用品(4)
- 理美容(4)
- 防災用品(4)
- 縫製用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 防犯用品(3)
- 介護用品(3)
- 食品・飲料(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(117)
- SMC(113)
- MAZDA(マツダ)(75)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- KEMET(40)
- Simport(38)
- 天領まな板(37)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- RS PRO(30)
- ニッサン(21)
- VISHAY(21)
- エスコ(19)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- YAGEO(19)
- 泰和電器(18)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- トヨタ(15)
- アズワン(14)
- MURATA(村田製作所)(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「330-00005」の検索結果

BCI-331+330/5MP対応リサイクルインク
エコリカ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで。インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。《エコリカ リサイクルインクの特長》。エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、。純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種PIXUS TS7630BK/TS7630WH/TS8530/TS8630BK/TS8630RD/TS8630WH/TS8730BK/TS8730RD/TS8730WH/TS8830BK/TS8830WH/TS8930BK/TS8930WH種別リサイクルインク寸法(mm)110×48×110色5色(顔料ブラック、染料ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)質量(g)204.8エコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)メーカー純正品番BCI-331+330/5MPインク顔料(ブラック)、染料(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002
マイクロチューブ ECONOTUBE 1.5ml ナチュラル T330-5Nシリーズ
Simport¥4,398税込¥4,8381個(500本)4日以内出荷T330-5N ECONOTUBETM チューブ。ECONOTUBETM マイクロチューブはサンプル保存を含む一般的な用途に使用できます。フタがしっかり閉まる一体型チューブです。※加熱する用途には使用できません。フタがしっかり閉まる一体型。エコノミカルタイプの微量遠心チューブ仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラルアズワン品番65-3850-13
マイクロチューブ ECONOTUBE 1.5ml ナチュラル T330-5Nシリーズ
Simport¥43,980税込¥48,3781セット(10個×500本)4日以内出荷仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラルアズワン品番65-3850-14
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C330J5GACTU
KEMET¥249税込¥2741袋(25個)翌々日出荷Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C330F5GACTU
KEMET¥759,800税込¥835,7801セット(10000個)7日以内出荷KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃です。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は-55 ~ +125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー DC定格電圧: 10 V、16 V、25 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 0.5 pF → 0.47 μF 静電容量許容差: ±0.10 pF、±0.25 pF、±0.5 pF、±1 %、±2 %、±5 %、±10 %、±20 % 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様静電容量 = 33pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±1%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C0402C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KG330I 5mmノズル付
友定建機¥9,998税込¥10,9981丁4日以内出荷エポキシ樹脂注入用(中~高粘度)付属品5mmノズル付き質量(kg)1.41容量(mL)300内径(Φ×Hmm)60×395吐出量(mL/ストローク)1.5危険物の類別非危険物主なワークパーツ
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS5シリーズ 330Ω 5W ±2%
KOA¥1,798税込¥1,9781袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,330nF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥989税込¥1,0881袋(5個)翌々日出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7×14.9×18.5高さ(mm)14.9奥行(mm)7電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量330nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
EPCOS フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%
EPCOS¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 330nF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 5mm。高さ = 11mm。寸法 = 13 x 5 x 11mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。MKTシリーズ. 構造. 誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング. 特長. 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
リード線形抵抗器 5W 330Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥409税込¥4501袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:330Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7008-25
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±5%
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm仕様静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 11mm高さ = 21.5mm寸法 = 26 x 11 x 21.5mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,330nF,±5%
Panasonic(パナソニック)¥719~税込¥791~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量330nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,330pF,±5%
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルム許容差(プラス) = +5%F448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2kV dc,330nF,±5%
KEMET¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様静電容量 = 330nF電圧 = 2kV dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Cアプリケーション = 高周波長さ = 44mm寸法 = 28.5 (Dia.) x 44mmリード径 = 1.2mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,250 V ac、630 V dc,330nF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥4,798税込¥5,2781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330nF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 22.7mm奥行き = 15.3mm高さ = 16.1mm寸法 = 22.7 x 15.3 x 16.1mm温度特性 = PP許容差(マイナス) = -5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,330nF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥9,998税込¥10,9981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 27.7mm奥行き = 25.3mm高さ = 26.5mm寸法 = 27.7 x 25.3 x 26.5mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,330Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 72.5mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 2W 330Ω ±5%
RS PRO¥479税込¥5271袋(10個)翌々日出荷抵抗 = 330Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器2 W - 弾帯式. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期に渡る安定性に優れ、標準はんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、車載、通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W
VISHAY¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥949税込¥1,0441袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 330nF 5% 1袋 2個入
KEMET¥739税込¥8131袋(2個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:330nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-88
Vishay 巻線 抵抗器 5W 330Ω ±5%, AC05000003300JAC00
VISHAY¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷抵抗 = 330Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源抵抗値330ΩRoHS指令(10物質対応)対応
リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1袋 5個入
YAGEO¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7012-87
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 330nF 5% 1セット 288個入
KEMET¥64,980税込¥71,4781セット(288個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:330nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-94
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-69
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入
KEMET¥749税込¥8241袋(5個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-37
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入
KEMET¥849税込¥9341袋(5個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-38
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入
KEMET¥33,980税込¥37,3781袋(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-43
リード線形抵抗器 10W 330Ω 5% 1箱 500個入
YAGEO¥37,980税込¥41,7781箱(500個)7日以内出荷Yageo SQP シリーズ 330 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V仕様●抵抗:330Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7014-06
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 490個入
KEMET¥38,980税込¥42,8781袋(490個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-55
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V dc 330nF 5% 1袋 900個入
KEMET¥59,980税込¥65,9781袋(900個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 330nF 5% 1袋 900個入
KEMET¥59,980税込¥65,9781袋(900個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:330nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-72
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 330Ω ±5%, ROX3SJ330R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379税込¥4171袋(10個)翌々日出荷シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
炭素皮膜抵抗器 1/4W 330Ω 5% 1箱 5000個入
YAGEO¥7,398税込¥8,1381箱(5000個)7日以内出荷Yageo CFR シリーズ 330O は、ハイグレードセラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることによって製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リードにらせん状の溝をカットした後に、エンドキャップに溶接されます 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数(仕様●抵抗:330Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7011-89
炭素皮膜抵抗器 1/4W 330Ω 5% 1セット 200個入
YAGEO¥969税込¥1,0661セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:330Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-48
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,330Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体の幅 = 28mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 50W 330Ω ±5%
ARCOL(OHMITE)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷このパワー抵抗器の性能を最大限に発揮するために、適切にマッチしたヒートシンクにサーマルコンパウンドを使用して直接取り付けるように設計されています。HSシリーズ 巻線型電力抵抗器 アルミハウジング50 W。ArcolのHS50シリーズアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、仕様●抵抗:330Ω●定格電力:50W●シリーズ:HS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:アキシャル●最小温度係数:-100ppm/℃●最大温度係数:+100ppm/℃●寸法:14.8 x 72.5 x 29.7mm●全体の幅:29.7mmアズワン品番65-7153-70
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,330Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥749税込¥8241個翌々日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
...