カテゴリ
- 制御機器(90)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(43)
- ニチコン(14)
- KEMET(10)
- RS PRO(6)
- VISHAY(4)
- 日本ケミコン(3)
- EPCOS(2)
- KYOCERA AVX(2)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- MICROCHIP(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- NIC Components(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
「330μf 6v」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF
ニチコン¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷高耐久FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-6928-94
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 6.3V dc 330μF
ニチコン¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(50個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF
ニチコン(1件のレビュー)¥589税込¥6481袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF
ニチコン¥419税込¥4611袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,330μF,16V dc,16SVP330M
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)12.6寸法(mm)10(Dia)×12.6電圧(V)16dcシリーズSVP許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)16電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231袋(5個)7日以内出荷Panasonic 330 μ F OS-CON の高導電性ポリマー製 SVP 電解アルミニウムコンデンサ構造です。優れたノイズ除去機能と長寿命を備えています。PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータで使用されるコンデンサです。低 ESR :(最大 15 MO ) 大容量(最大 560 μ F ) 定格電圧範囲は 2.5 → 16 V です仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●リード間隔:2.1mm●許容差:±20%●長さ:6.4mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.3 x 6.6mm●シリーズ:SVPT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3390mAアズワン品番65-7155-88
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷Panasonic OS-CON は、高導電性ポリマーを使用したアルミニウム製個体コンデンサです。OS-CONは、低い等価直列抵抗(ESR)、優れたノイズリダクション機能、及び周波数特性を誇ります。また、OS-CONは長寿命で、電解質が固体であるため、低温でもESRはほとんど変化しません。静電容量は 330 μ F です。長寿命 優れた温度特性 高電圧及び高信頼性 鉛フリーに仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:6.9x8.3mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7050-29
Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEEFK1C331GP
Panasonic(パナソニック)¥769税込¥8461袋(5個)7日以内出荷仕様高耐久FKシリーズ. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105 ℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×10.2直径(Φmm)8高さ(mm)10.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)16dc寿命5000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 330μF
ニチコン¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
RS Pro アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF
日本ケミコン¥749税込¥8241袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 12mm高さ = 12mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = LXZリード径 = 0.6mmLXZシリーズ. 高周波でも超低インピーダンスと高耐久性が保たれるラジアルアルミ電解コンデンサです。 耐溶剤性(ガイドラインについてはデータシートを参照)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 330μF
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = KRGリップル電流 = 251mAアルミ電解コンデンサ KRGシリーズ 105℃. μ4×7L to μ18×25Lの小型・薄形品 105℃ 1,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFC1C331
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)20@100kHzリップル電流(A)3.1@100kHz静電容量(μF)330
RS PRO コンデンサ 330μF, ,16V dc
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷RS Pro 電解RS Pro 330 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 16 V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 8 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 560mA 損失係数: 16% リードピッチ: 3.5 mm インピーダンス: 0.1 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007仕様静電容量 = 330μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 3.5mmリップル電流 = 560mA誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-40
KEMET¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-40●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 3.8mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6923-49
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEP,330μF,6.3V dc,6SEP330M
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ. パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105 ℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー. 用途. これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 ラジアル型で、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 SEPシリーズコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)8寸法(mm)10(Dia)×8電圧(V)6.3dcシリーズSEP許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)25リップル電流(A)3.7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881袋(200個)7日以内出荷FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:117mΩアズワン品番65-7063-70
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ。パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途。これらの電解コンデンサが適している用途仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:792 μAアズワン品番65-7188-30
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷FMシリーズ: 6.3 → 16 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●シリーズ:FM Radialアズワン品番65-7180-72
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷FCシリーズ: 330 → 680 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q20仕様●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●許容差:±20%アズワン品番65-7054-33
コンデンサ 330μF 16V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781袋(200個)7日以内出荷OSCONソリッド電解ラジアルSEPシリーズ。パナソニックのOS-CON SEPシリーズ電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 3000時間保証@ +105℃ ラジアルリードタイプ 鉛及びハロゲンフリー。用途。これらの電解コンデンサが適している用途仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:16mΩ●リード間隔:5mm●許容差:±20%●長さ:13mm●高さ:13mm●寸法:10 (Dia) x 13mm●シリーズ:SEP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:4.72Aアズワン品番65-7053-10
コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781セット(500個)7日以内出荷高耐久FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 小型化に貢献します。 FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。 この低ESRコンデンサは、高リフロー温度に耐えられ、耐久寿命が長くなっています。AEC-Q200認定(一仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.2mm●高さ:10.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:160mΩアズワン品番65-7192-40
Panasonic コンデンサ 330μF, ,16V dc, EEUFM1C331
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)3.5
電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 10個入
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6942-30
電解コンデンサ 330μF 16V dc 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781セット(500個)7日以内出荷Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:330μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6937-68
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-28 1セット 500個入
KEMET¥67,980税込¥74,7781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-28●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 2.5mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6928-64
タンタルコンデンサ 330μF 2.5V dc 6032-19 1セット 1000個入
KEMET¥239,800税込¥263,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:6032-19●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:6mm●奥行き:3.2mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6 x 3.2 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6926-64
タンタルコンデンサ 330μF 6.3V dc 7343-19 1袋 5個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ