カテゴリ

  • マスク(7)
    • 吸収缶(1)
    • 面体 防毒マスク(4)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
対象ガス
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3301j」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防毒マスク用吸収缶 3301J 3M(スリーエム)

    防毒マスク用吸収缶 3301J

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)種別吸収缶直径(Φmm)87
  • 有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55 3M(スリーエム)

    有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    面体 HF-52と吸収缶3301J-55のセット品です。 面体 HF-52はシリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。 面体重量はわずか94グラムです。のれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。 接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。
    用途有機溶剤を取り扱う作業などセット内容防毒マスク:HF-52/1個、吸収缶:3301J-55/1個材質シリコンサイズM/Lタイプ吸収缶1個使用タイプ能力【徐毒】146分(平均実測値)ガスの種類有機ガス用国家検定合格番号TN548通気抵抗(Pa)75(平均実測値)
  • 防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット 3M(スリーエム)

    防毒マスク 有機溶剤作業用マスクセット

    3M(スリーエム)(75件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    衛生的に使い切り。 選択、管理が容易な吸収缶とのセット。 軽量小型面体。
    用途有機溶剤取扱作業に。種別防毒マスクタイプ半面形適合ガス有機ガストラスコ品番765-2569セット内容防毒マスク:1200/1個、吸収缶:3301J-55/1個形状直結式小型グレー質量(g)109吸気抵抗(Pa)8(実測平均値)国家検定合格番号(面体)TN488、(吸収缶)TN383排気抵抗(Pa)54(実測平均値)適合吸収缶3301J-55
  • (J3301)パネル アッセンブリー,サイド LH ニッサン

    (J3301)パネル アッセンブリー,サイド LH

    ニッサン
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • グランスケア F型集水器 Panasonic(パナソニック)

    グランスケア F型集水器

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    サイズPGR60種類集水器
  • (83301)クォータガラス ニッサン

    (83301)クォータガラス

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • (49733)インシュレーター ニッサン

    (49733)インシュレーター

    ニッサン
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
  • (82330)Rドアガラスラン ニッサン

    (82330)Rドアガラスラン

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (33133)スプロケット ニッサン

    (33133)スプロケット

    ニッサン
    12,900税込14,190
    1個
    5日以内出荷
  • (80330)ガラス ラン ラバー ニッサン

    (80330)ガラス ラン ラバー

    ニッサン
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
  • (26910)フオグランプ ブラケット ニッサン

    (26910)フオグランプ ブラケット

    ニッサン
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • (21633)ホース、フレキシブル ニッサン

    (21633)ホース、フレキシブル

    ニッサン
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • (40533)オイル シール ニッサン

    (40533)オイル シール

    ニッサン
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • (83333)ウエザーストリツプ,サイド ウインドウ LH ニッサン

    (83333)ウエザーストリツプ,サイド ウインドウ LH

    ニッサン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • (23301)カバー、スターター モーター ニッサン

    (23301)カバー、スターター モーター

    ニッサン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • (21E)スピードコントロールレバー スバル

    (21E)スピードコントロールレバー

    スバル
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
  • 壁付けシングルレバー混合栓 TOTO

    壁付けシングルレバー混合栓

    TOTO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    用途浴室呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地用吐水口長さ(mm)170
  • (21E)スピードコントロールレバーAY スバル

    (21E)スピードコントロールレバーAY

    スバル
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 3.3kΩ ±5%, PR03000203301JAC00 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 3W 3.3kΩ ±5%, PR03000203301JAC00

    VISHAY
    649税込714
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 3.3kΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PR03。温度係数 = ±250ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ

    VISHAY
    13,980税込15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)45.8寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8ケース形状フォーマル直径(Φmm)9.4シリーズRWM 8×45定格電力(W)11許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ

    VISHAY
    10,980税込12,078
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性長さ(mm)33.7寸法(mm)7.4(Dia.)×33.7ケース形状フォーマル直径(Φmm)7.4シリーズRWM 6×34定格電力(W)8許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±75
  • Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 3.3kΩ 2W ±5% VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 3.3kΩ 2W ±5%

    VISHAY
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00 VISHAY

    Vishay 巻線 抵抗器 5W 3.3kΩ ±5%, AC05000003301JAC00

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 3.3kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC05。温度係数 = +100 → +180ppm/℃。AC05シリーズ、5 W、アキシャル. AC05 CS シリーズ巻線安全抵抗器は、ヒューズ安全抵抗器(又は AC 主電源入力抵抗器)として使用するように設計されています。AC 主電源電圧が印加されると、抵抗器は「 ! 」なしでヒューズ接続されます。同時に、通常動作のために突入電流制限抵抗器として機能します。特殊開発のラッカーコーティングは、優れた熱及び電気絶縁特性を備えています。これにより、設計者は安全認定の要件をより簡単に満たすことができ、同時に入力抵抗器と直列にヒューズを追加する必要がなくなります。. 特長. -UL1412 認定、 UL ファイル番号 E362452 です - サージ電圧処理能力(最大 6 kV )( IEC61000-4-2 の場合は 1.2/50 μ s のパルス) - 静音・安全な融合. 用途. - エネルギーメーター - LED ドライバ - 白物家電 - 電源
    抵抗値3.3kΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000203301JR500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜抵抗器 2W ± 5%, PR02000203301JR500

    VISHAY
    299税込329
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    定格電力 = 2W。組成 = 金属皮膜。許容差 = ± 5%。軸 / 放射状 = アキシャル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±5%, SFR2500003301JA500 VISHAY

    Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±5%, SFR2500003301JA500

    VISHAY
    489税込538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 3.3kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-63-~)

    CKD
    8,700税込9,570
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63種別部品シリンダ内径(Φmm)63
  • 3M 防毒マスク 面体 HF-50 3M(スリーエム)

    3M 防毒マスク 面体 HF-50

    3M(スリーエム)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    3M 面体 HF-50シリーズは、シリコン素材の軽量な防毒マスク専用面体で、国家検定合格品(第TN548号)です。面体重量はわずか94グラムです。マスクは呼吸が息苦しいという課題をのれん型排気弁がわずかな呼気の力で下向きに熱気や湿気を排出します。長時間着けていると鼻が痛くなってくるという課題を鼻と接する部分を薄く加工することで鼻の痛みを軽減します。接顔部がヌルヌルして不快だという課題を接顔部のテクスチャード加工(小さな凹凸を付けた加工)で、汗や皮脂によるヌメリを軽減します。 【取換え式防毒マスク(HF-52)と吸収缶(3311J-55-S1または3301J-55)のお得なセット品がございます。】 塗装作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3311J-55はこちら、有機溶剤作業用取替え式防毒マスク・吸収缶セット HF-52/3301J-55はこちら
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプ国家検定合格番号TN548材質(面体)シリコン
  • 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム)

    3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)

    3M(スリーエム)(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
    用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。タイプ半面形国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん)適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J種別防毒マスク形状直結式小型グレーシングル/デュアルシングルタイプ排気抵抗(Pa)63(実測平均値)頭ひも2点支持材質(面体)エラストマー適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
  • 【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム)

    【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ

    3M(スリーエム)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
    用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレンサイズM/L吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
  • 光沢アルミテープロングE ニトムズ

    光沢アルミテープロングE

    ニトムズ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐水性、耐候性に優れ、仕上がりもきれいな光沢アルミ素材。 凹凸面や曲面にもぴったりフィット。 環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
    用途流し台など水まわりのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水・補修に。 空調ダクトの補修に。基材厚さ(mm)0.05主な用途隙間用引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)21.0特性耐水性、耐候性
  • 取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム)

    取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2

    3M(スリーエム)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    軽やかな呼吸・快適な作業が可能です。呼吸のしやすさ、快適さを実現します。この製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格しています。ホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
    用途粉じん作業。溶接作業。研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J指定防護係数10
  • シャワーハンガー TOTO

    シャワーハンガー

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
  • 10 Series(10-AS) SMC

    10 Series(10-AS)

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • AS_3_1F - ユニバーサルタイプ SMC

    AS_3_1F - ユニバーサルタイプ

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
tks05301j特集