カテゴリ

  • 制御機器(113)
  • 家電(6)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「330mω 1w」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
進工業 シャント抵抗器, 3.75×2mm, 1W, 330mΩ, ±1% 進工業進工業 シャント抵抗器, 3.75×2mm, 1W, 330mΩ, ±1%進工業
2,998税込3,298
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗:330mΩ 、 パッケージ/ケース:0815 、 許容差:±1% 、 定格電力:1W 、 温度係数:0 → +200ppm/℃ 、 テクノロジー:薄膜 、 寸法:2 x 3.75 x 0.5mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:3.75mm 、 高さ:0.5mm 、 ケーススタイル:モールド 、 電流検出用低抵抗チップ RL3720Wシリーズ. 温度安定性、高精度 放熱、熱分散を考慮した独自構造により表面温度上昇を押さえ小型形状を実現 梱包形態は4mmピッチのテープカット品ですRoHS指令(10物質対応)対応
シャント抵抗250Ω グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ωグラフテック(GRAPHTEC)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルティジ・センサ用分流器 omron(オムロン)ボルティジ・センサ用分流器omron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から101日以内出荷
250Ω抵抗 azbil(旧:山武)250Ω抵抗azbil(旧:山武)
5,498税込6,048
1箱(2個)ほか
当日出荷
TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 3216サイズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
589税込648
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ROHM シャント抵抗器 ROHMROHM シャント抵抗器ROHM
76税込84
1袋(50個)ほか
翌々日出荷
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MFKOA(3件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から32日以内出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
12CHデータロガー用オプション ADL12用 アズワン12CHデータロガー用オプション ADL12用アズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
固定抵抗器として使用することで直流電流値の計測が可能です。ジャンパータイプはお使いのケーブルと並列で+-極に繋げます。
種別シャント抵抗ケーブル(ジャンパータイプ)アズワン品番3-6823-13
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 330mΩ 2W ±5% KOAKOA 金属皮膜抵抗器 MOSX2シリーズ 330mΩ 2W ±5%KOA
519税込571
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 330mΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他オリエンタルモーター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 330mΩ ±5%, LR1LJR33 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 330mΩ ±5%, LR1LJR33TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
シリーズLR1L定格電力(W)0.5抵抗330mΩ許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
抵抗器, 330mΩ, 1020, 1W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 330mΩ, 1020, 1WPanasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)1抵抗(MΩ)330許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 330mΩ, ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RL73最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +200ppm/℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1セット 10個入 YAGEO巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1セット 10個入YAGEO
999税込1,099
1セット(10個)
5日以内出荷
Yageo 0.33 O 巻線抵抗器は、セラミックロッドの 1 層巻線で、銅の電解ワイヤをエンドキャップに溶接しています。抵抗線の端は、溶接によってキャップに接続されます。抵抗器は、緑色の難燃性ラッカーの層でコーティングされています 高い信頼性 高出力、超ミニチュア 優れたサージ性能
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-20
Vishay SMDレジスタ, 330mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R3300FEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 330mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R3300FEAVISHAY
529税込582
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 330mΩテクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃シリーズ = WSL動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +170℃2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330m
TE Connectivity厚膜 抵抗器 2W ±1% 330MΩ HBシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity厚膜 抵抗器 2W ±1% 330MΩ HBシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330MΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±1% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = HB 動作温度 Max = +125℃;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 G の高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)6質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器 330mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 330mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1セット(20個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.33 Ω / 0.75 W の定格電力です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高は
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:330mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7021-36
抵抗器 330mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 330mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:330mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7017-72
Bourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R330ELF BOURNSBourns SMDレジスタ, 330mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R330ELFBOURNS
659税込725
1袋(50個)
7日以内出荷
1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330m
巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1箱 250個入 YAGEO巻線型リード線形抵抗器 5W 330mΩ ±5% 1箱 250個入YAGEO
16,980税込18,678
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:330mΩ●定格電力:5W●組成:巻線型●許容差:±5%●軸 / 放射状:ラジアル●シリーズ:PNP●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7104-19
RS PRO SMDレジスタ, 330Ω, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO SMDレジスタ, 330Ω, 2512 (6432M), 1WRS PRO
26,980税込29,678
1リール(4000個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2512 (6432M), 1W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2512 (6432M), 1WRS PRO
549税込604
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = 1%定格電力 = 1W
TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 2512 (6432M), 1W 3520330RJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity SMDレジスタ, 330Ω, 2512 (6432M), 1W 3520330RJTTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219税込241
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズ3520定格電力(W)1抵抗(Ω)330許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 330Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入 YAGEOSMDレジスタ 330Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 4000個入YAGEO
29,980税込32,978
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-6991-18
SMDレジスタ 330Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入 YAGEOSMDレジスタ 330Ω 2512 6432M 1 W 2 W 1セット 10個入YAGEO
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
この Yageo 330 Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1 W, 2 Wアズワン品番65-7013-94
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD3300F KOAKOA SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD3300FKOA
129税込142
1袋(50個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)330許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
KOA SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP331J KOAKOA SMDレジスタ, 330Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP331JKOA
159税込175
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
SMDレジスタ 330Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 330Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133BパナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 ΩパナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-42
SMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 330kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 50個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1袋(50個)
5日以内出荷
TE Connectivity CRG0603シリーズSMD抵抗器サイズの割に高出力の TE Connectivity CRG0603 シリーズ厚膜抵抗器は、産業用途や汎用用途に最適です。CRG0603 シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Te
仕様●抵抗:330kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7153-61
Vishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEA VISHAYVishay SMDレジスタ, 330kΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRCW1206330KFKEAVISHAY
389税込428
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 330kΩテクノロジー 厚膜パッケージ/ケース 1206 (3216M)許容差 ±1%定格電力 0.25W温度係数 ±100ppm/℃自動車規格 AEC-Q200シリーズ CRCW動作温度 Min -55℃動作温度 Max +155℃1206 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 1206パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)330k
SMDレジスタ 33000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 33000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 5000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:33000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6932-56
SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 68kΩ 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
3日以内出荷
IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 330 MΩ)パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備
仕様●抵抗:68kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-59
SMDレジスタ 33000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 33000mΩ 1206 3216M 1W 1セット 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
599税込659
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:33000mΩ●テクノロジー:電流検知●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7021-82
Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB331V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 330Ω, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB331VPanasonic(パナソニック)
81税込89
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA定格電力(W)0.1抵抗(Ω)330許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/2WRS PRO
1,298税込1,428
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 330Ω, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
1,098税込1,208
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 5%定格電力 = 1/3W
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2010 (5025M), 1/2W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 2010 (5025M), 1/2WRS PRO
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 1%定格電力 = 1/2W
RS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1206 (3216M), 1/3W RS PRORS PRO 抵抗器, 330kΩ, 1206 (3216M), 1/3WRS PRO
129税込142
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 330kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
抵抗器 330Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 330Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値 330 Ω 及び 0.75 W の定格電力を備えています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7020-43