カテゴリ
- 自動車純正部品(235)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
- 制御機器(66)
- バイク純正部品(62)
- 測定用品(29)
- カー用品(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(18)
- 切削工具(17)
- 農業機械(12)
- バイク部品(10)
- 保管用品(9)
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(6)
- 縫製用品(6)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 安全標識(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 作業工具(4)
- 安全用品(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- CKD(35)
- ESTERA(8)
- MAZDA(マツダ)(72)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- SIEMENS(12)
- SMC(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(53)
- イマオコーポレーション(12)
- スバル(13)
- ダイハツ(21)
- トヨタ(107)
- ニッサン(15)
- ホンダ(8)
- 三菱電機(18)
- 住友電工ハードメタル(15)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(8)
- 椿本チエイン(8)
- 第一計器(28)
- ブランドをもっと見る





サンボックス TP331B
サンコー(三甲)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
パーツボックス TP-331B透明
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
パーツボックス TP-331B
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
TP-331B3(リサイクル)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷色グレー容量(L)7有効内寸(mm)290×290×80内寸(mm)300×300×90RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)50再生材使用使用外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から7日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性





+1
レバーファイル(EZe)
コクヨ(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷軽く押すだけで簡単に開閉できる!ワンタッチで開閉できるレバー式とじ具です。仕様表紙ととじ具を分別廃棄することができます。タイプタテ型種類レバーファイル材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール


表面保護テープ 331
3M(スリーエム)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から6日以内出荷<特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。基材PVCテープ厚さ(mm)0.1粘着剤アクリル系
マグネットポンプ (温水用)
三相電機(51件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌日出荷樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下





リサイクルインク キヤノン対応 BCI-330/331互換
エコリカ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Canon(キヤノン)用 BCI-330/331シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。種別リサイクルインクエコマーク認定認定適合機種メーカーキヤノン(Canon)RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 142 002





ソフトリングノート(ドット入り罫線) 3号(A5)
コクヨ(4件のレビュー)¥359~税込¥395~1冊当日出荷コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。サイズ3号(A5)枚数50寸法(縦×横)(mm)210×148行数29罫中横罫(ドット入り)
ツールセット TSS4331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥49,980税込¥54,9781セット(53点組)当日出荷工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。質量(kg)15差込角(mm)12.7セット商品数53収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240


雷ガード付節電タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。材質ABSスイッチ個別スイッチコンセント形状2P絶縁種別絶縁カバー付シャッター付き定格容量(W)1500プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
体組成計 BC-331
タニタ(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。 分かりやすく見やすい表示。 忙しい日々でも測定をサポート。 表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
HIS-3シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥19,980税込¥21,9781箱(10m)当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン色黒伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
汎用pH複合電極
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から32日以内出荷本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
MS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から5日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機(8件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から3日以内出荷エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から5日以内出荷電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
エアロクラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥27,000税込¥29,7001個当日出荷から62日以内出荷クラシックタイプより進化した「エアロタイプ」プロテクターは特徴的なラウンド形状により、路面との衝撃を分散します。 取り付け部にはR&GマークLIDによりボルトを保護いたします。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドル上扉:ステンレス製封印付キーハンドル下扉:ステンレス製キーハンドル、ハンドル(H-28)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら