曜日別特売

サンボックス TP331B

サンボックス TP331B - サンコー(三甲)サンボックス TP331B - サンコー(三甲)サンボックス TP331B - サンコー(三甲)サンボックス TP331B - サンコー(三甲)サンボックス TP331B - サンコー(三甲)サンボックス TP331B - サンコー(三甲)サンボックス TP331B - サンコー(三甲)サンボックス TP331B - サンコー(三甲)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
サンボックスサイズ一覧

仕様
(カード差し取付面)両長辺
適合
サンボックス330フタ、TP330フタ
材質
PP
形状
底面:SF(格) (TPタイプ)
タイプ
TP規格
耐荷重(kg)
1965
フタ
なし
底形状
TP格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×335×103
適合カード差し
19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
291×291×80
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全10種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20080700BL506 147388251473882520080700BL5061個ブルー335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8なし
1
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20080700BL506(名入れ) 121701681217016820080700BL506(名入れ)1セット(10個)ブルー335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8あり
1
¥26,390
¥29,029(税込)
2以上
¥22,190
¥24,409(税込)
3以上
¥18,790
¥20,669(税込)
5以上
¥14,670
¥16,137(税込)
7以上
¥14,190
¥15,609(税込)
10以上
¥12,830
¥14,113(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20080700GL802 071903030719030320080700GL8021個ライトグレー335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8なし
1
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
20080700GL802 071889640718896420080700GL8021セット(30個)ライトグレー335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8なし
1
¥51,980
¥57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20080700GL802(名入れ) 121671851216718520080700GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8あり
1
¥26,390
¥29,029(税込)
2以上
¥22,190
¥24,409(税込)
3以上
¥18,790
¥20,669(税込)
5以上
¥14,670
¥16,137(税込)
7以上
¥14,190
¥15,609(税込)
10以上
¥12,830
¥14,113(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20080700GR603 147388341473883420080700GR6031個グリーン335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8なし
1
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20080700GR603(名入れ) 121701771217017720080700GR603(名入れ)1セット(10個)グリーン335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8あり
1
¥26,390
¥29,029(税込)
2以上
¥22,190
¥24,409(税込)
3以上
¥18,790
¥20,669(税込)
5以上
¥14,670
¥16,137(税込)
7以上
¥14,190
¥15,609(税込)
10以上
¥12,830
¥14,113(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20080700YE201 147388431473884320080700YE2011個イエロー335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8なし
1
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20080700YE201(名入れ) 121701861217018620080700YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8あり
1
¥26,390
¥29,029(税込)
2以上
¥22,190
¥24,409(税込)
3以上
¥18,790
¥20,669(税込)
5以上
¥14,670
¥16,137(税込)
7以上
¥14,190
¥15,609(税込)
10以上
¥12,830
¥14,113(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3712381620080700GL8021個ライトグレー335×335×103300×300×90291×291×8019.26(1965)7.8なし
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3712381620080700GL8020719030320080700GL80220080700GL802 サンボックス TP331B サンコー(三甲) 07190303サンボックス TP331Bサンコー(三甲)1個
¥999
税込¥1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする