カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)

「3320-l6」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 30Aアメリカン電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ定格電流(A)30ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107幅(mm)42厚さ(mm)33適合圧着端子R5.5-5適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機引掛形 埋込コンセント 白アメリカン電機
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
引掛形 埋込コンセント(UL アメリカン電機引掛形 埋込コンセント(ULアメリカン電機
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法L(mm)103.8
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
絶縁カバー アメリカン電機絶縁カバーアメリカン電機(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
引掛形防水形組コンセント専用 アメリカン電機引掛形防水形組コンセント専用アメリカン電機
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から10日以内出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプコンセント個数1個口
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気ねじの種類M管接続口径M3×0.5切換方式3位置クローズドセンタ
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3320) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3320)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) アイトスワークパンツ(ノータック)(男女兼用)アイトス
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
動きやすさに「軽さ」をプラスしたワークパンツ
仕様バックシャーリングその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別パンツ/スラックス材質ファスナー/金属(スライダー/金属)、タックボタン/プラスチック適合規格JIS T8118 帯電防止混率(%)ポリエステル80、綿20機能帯電防止、動きやすい、軽量、ストレッチ生地軽量ストレッチドビー 平織り 帯電防止・ストレッチ・軽量素材裾上げ
UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機UL/CSA規格 パネル用コンセントアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
形状引掛形定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
SY332 SMCSY332SMC
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ3320~) SMCVQ Series(VQZ3320~)SMC
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
VQZ33 SMCVQZ33SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3320 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY3320SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3320) SMC30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3320)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3320SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ファンクション(-) 標準
V Series(VQZ3320R) SMCV Series(VQZ3320R)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(R)外部パイロット
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320AシリーズTHK
279,800税込307,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Bシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320BシリーズTHK
259,800税込285,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320Aシリーズ THKLMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3320AシリーズTHK
199,800税込219,780
1本
14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応