カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3322n-l6」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)103.8定格電流(A)30
  • 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機

    引掛形 プラグ(UL/CSA

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒タイプナイロンカバー種類プラグ
  • 引掛形 コードセット アメリカン電機

    引掛形 コードセット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 引掛形 プラグ(ナイロンカバー) アメリカン電機
    ブルー
    レッド

    引掛形 プラグ(ナイロンカバー)

    アメリカン電機
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ付 コードセット アメリカン電機

    プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    30A定格、NEMA L6-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCTケーブル3Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、0Uコンセントバーシリーズの端子台やコードコネクタボディ3324N-L6, 3324R-L6に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    質量(g)1332備考ナイロンカバープラグ付コードセット、VCT5.5mm2×3M、圧着端子R5.5-5×3ヶ付難燃性UL94 V-0
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30