カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3325n」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 引掛形防水フランジインレット アメリカン電機

    引掛形防水フランジインレット

    アメリカン電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • その他(ZS-~) SMC

    その他(ZS-~)

    SMC(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • LEDスポットライト SP2灯白N・100中・100中 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯白N・100中・100中

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。集光タイプ(ビーム角24度)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9303。【LEDランプ】LLD3420N CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    2000ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)14.2(100V)14.0(200V)14.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V) 72(200V) 62(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • 1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    1500ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)11.2(100V)11.1(200V)11.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)115(100V) 58(200V) 50(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • 2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    2500ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)17.1(200V)17.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)178(100V) 88(200V) 74(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • 1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス 東芝ライテック

    1000ユニット交換形ダウンライトグレアレス

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    高い省エネ性能と充実のラインアップ。幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。器具光束アップ・消費効率改善。
    備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)82(100V) 42(200V) 37(242V)点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)距離照射面距離:0.1カテゴリーグレアレスダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
  • CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R63) SMC

    CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3R63)

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)63
  • (33325)フオーク、シフト、ギヤ、ト UDトラックス

    (33325)フオーク、シフト、ギヤ、ト

    UDトラックス
    24,705税込27,176
    1個
    10日以内出荷
  • LED連調 埋込300幅 三菱電機

    LED連調 埋込300幅

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込300幅 三菱電機

    連調ユニット埋込300幅

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 連調ユニット埋込300非常灯 三菱電機

    連調ユニット埋込300非常灯

    三菱電機
    87,980税込96,778
    1個
    13日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • CISPR連調埋込300幅 三菱電機

    CISPR連調埋込300幅

    三菱電機
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付連続調光 電磁波低減用 昼白色(5000K)
    定格段調光機能付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定 埋込300幅 三菱電機

    LED固定 埋込300幅

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    器具の高さを設けることで既設吊ボルトの継ぎ足し作業が不要に。 リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。 リニューアルタイプ 吊ボルトの調整が不要 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット埋込300非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込300非常灯

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    13日以内出荷
    既設吊ボルトの長さ調整が不要なリニューアルタイプ。 ボルト処理の手間を軽減し、施工時間の短縮を図ります。 リニューアルタイプ 吊ボルトの長さ調整が不要 既設器具の天井焼け跡をカバー 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T63 SMC

    エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T63

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CES24033-25 シリーズ コーセル

    CES24033-25 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)82.5定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
  • CES48033-25 シリーズ コーセル

    CES48033-25 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)82.5定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-325NZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T63-325NZ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)325クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • SRラック KHK(小原歯車工業)

    SRラック

    KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ラック材質S45C形状R1表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2

    NOK
    89税込98
    1個
    欠品中
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.20
  • プレート,ディスク MAZDA(マツダ)

    プレート,ディスク

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • プレート ディスク (N0) MAZDA(マツダ)

    プレート ディスク (N0)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • 物掛けピンフックⅢ 石膏ボード用 ノムラテック

    物掛けピンフックⅢ 石膏ボード用

    ノムラテック(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
    用途石膏ボード用仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地寸法(mm)41×88×100耐荷重(kg)5
  • 保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    保管庫 深型 両開きタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    63,980税込70,378
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    連続伝票、ファイルやA3書類も収納できる奥行き515mmの深型タイプ。
    用途書類整理適合(棚)A-S65DF1N材質引き手/樹脂成型品(ABS)ナチュラルグレー材質(本体)スチール区分本体タイプ両開きタイプ種類両開き奥行(mm)515間口(mm)880シリーズ保管庫深型棚板耐荷重(kg)50材質(棚板)スチール材質(扉)スチールベース取付不可耐荷重N(kgf)棚板(等分布)/ 浅型タイプ用:392(約40)・深型タイプ用:490(約50)材質(塗装)焼付塗装設置形態下置き専用シリンダー錠グリーン購入法適合材質(鏡板)引き出し:スチールサービス分類組立・設置・取付
  • myfa インスタントフォトコレクションファイル リヒトラブ

    myfa インスタントフォトコレクションファイル

    リヒトラブ
    599税込659
    1冊
    3日以内出荷から4日以内出荷
    トップインタイプ。抜け落ち防止のフラップ付き。スリーブに入れた状態で収容できる。表紙にはお気に入りの1枚を飾れる窓ポケット付き。収容量に合わせて背幅が広がる。※「チェキ」は富士フイルム株式会社の登録商標です。
    用途※ポケット有効内寸:(約)93×60mm※スリーブの種類によっては入らない場合があります。材質表紙/ポリプロピレン(生地厚1.0mm)、ポケット/ポリプロピレン(生地厚0.05mm)質量(g)223外寸法(横×縦×高さ)(mm)16×219×298
  • 石油ファンヒーター SRシリーズ 木造9畳用 コロナ社[事務用品]

    石油ファンヒーター SRシリーズ 木造9畳用

    コロナ社[事務用品]
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    リモコン付きで大きな操作パネルのファンヒーターです。
    電源(V)単相100タンク容量(L)5電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.321~0.061本体寸法(mm)奥行324本体寸法(mm)高さ426暖房出力(kW)3.30~0.63本体寸法(mm)幅394燃焼持続時間(h)14.8適用畳数【コンクリート】12、【木造】9
  • 重量用スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    重量用スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    489,800税込538,780
    1個
    4日以内出荷
    レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。
    材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
  • ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット フレックス

    Luci(ルーチ)
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)67/1012mm
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅

    三菱電機
    1組
    欠品中
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
    仕様断熱施工:不可寸法(mm)埋込穴:300×1257Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ