カテゴリ
- 建築金物(10)
- テープ(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「333-s2305」の検索結果

NC複写簿(ノーカーボン) 納品書 (軽減税率対応)
コクヨ(100件のレビュー)¥239~税込¥263~1冊(50組)ほか当日出荷インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
引戸錠
美和ロック(12件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。色CB適合扉厚(mm)22~40
ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から5日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
OPPテープNo.333C
オカモト(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途荷造り・梱包作業に仕様粘着力3.4N/10mm材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.053質量(g)270長さ(m)100引張強度(N/mm)35.3N/10mm粘着力(N/mm)3.4N/10mm
変成シリコンコーク クリアー 333ml
コニシ(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。 表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 はっ水汚染が少ないです。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。 施工後に塗装可能です。 表面塗装性良好です。用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に色クリヤー成分変成シリコーン樹脂材質主成分:変成シリコーン樹脂系容量(mL)333質量(g)420使用温度範囲(℃)-40~90℃規格4VOC基準適合使用温度範囲-40~90℃ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
引戸召合せ内外錠セット(MIWA U5シリンダー)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1色ブロンズ
OPPテープNo.333
オカモト(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1箱(30巻)ほか当日出荷から5日以内出荷耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
介錯ロープ 333運動用 5m
結一産業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ! フックの手前から1Mずつ色付け。 地切り目安に手元30cmにも着色しています!用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助材質フック:スチール、ロープ:ポリエステル100%色赤・黄・緑+手元30cm緑着色長さ(m)5ロープ径(Φmm)12
OPPテープ No.333長尺
オカモト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781ケース(5巻)欠品中アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ紙管内径(mm)76伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
白毛ユリックス ラッキースリー #333
好川産業(10件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷小間回しが良く、木工や工芸など良質の仕上げが求められる作業に最適。用途ペイント、ニス、ラッカー用形状筋違毛色白色玉厚(mm)10仕様エコノミー種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ペイント用、ニス用RoHS指令(10物質対応)対応