カテゴリ

  • 接着剤・補修材(153)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
  • 建材・エクステリア(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 介護用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「333ML」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変成シリコンコーク クリアー 333ml コニシ変成シリコンコーク クリアー 333mlコニシ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。 表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。 はっ水汚染が少ないです。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。 施工後に塗装可能です。 表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地にクリヤー成分変成シリコーン樹脂材質主成分:変成シリコーン樹脂系容量(mL)333質量(g)420使用温度範囲(℃)-40~90℃規格4VOC基準適合使用温度範囲-40~90℃ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
多用途屋外用 333ml コニシ多用途屋外用 333mlコニシ
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に特性耐水性成分変成シリコーン・エポキシ樹脂系トラスコ品番752-0433材質主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系ライトグレー容量(mL)333質量(g)532主な用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOV基準適合危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
サイレックス200 333ml コニシサイレックス200 333mlコニシ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
速硬化型です。 低温硬化性に優れます。 硬化皮膜はゴム弾性を持ち、冷熱サイクルなど環境変化による歪みの大きい箇所に適しています。 耐衝撃、耐振動性に優れます。 日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品です。
用途金属、プラスチック、木材、石材などの広範囲な被着体に、熱膨張係数差のある異種材料の接着に、サーマルショック等の耐久性を必要とする接着に特性耐衝撃、耐振動性成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形トラスコ品番752-0484材質主成分:変成シリコーン樹脂ライトグレー容量(mL)333質量(g)462比重1.45±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
UカットONE 333ml コニシUカットONE 333mlコニシ(2件のレビュー)
1本(333mL)
欠品中
国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修〈建築改修工事監理指針〉品質基準(案)適合品です。 〈建築材料・設備機材等品質性能評価、建築材料等評価名簿〉記載品です。 「計量」「混合」といった手間がない1液タイプで、「可使時間」の制約も受けないため、取り扱いが容易です。 コンクリート、各種建材への接着性に優れます。 伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します。 各種塗装に対して、ほとんど汚染を生じません。
用途コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカットシール材充てん補修に、土木構造物の各種目地への充てんにトラスコ品番799-7531グレー容量(mL)333危険物の類別非危険物硬化時間24時間(23℃)
333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ333ml シリコンシーラント [クリアー]エスコ(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にクリアーエスコ品番EA930-2使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラーセキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml積水フーラー
2,098税込2,308
1本
当日出荷
火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ333ml シリコンシーラント [ホワイト]エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷から翌日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にホワイトエスコ品番EA930-1使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
ボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ) コニシボンドサイレックス100 333ml(カートリッジ)コニシ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。 無溶剤で安全な汎用接着剤です。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途各種プラスチック・金属(特にステンレス・アルミ)成分シリル基末端ポリマー系トラスコ品番752-0476材質主成分:変成シリコーン樹脂白色容量(mL)333質量(g)462比重1.25±0.05危険物の類別非危険物適合用途低VOC主なワークパーツ
333ml シリコンシーラント [アイボリー] エスコ333ml シリコンシーラント [アイボリー]エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
シリコン入りシール剤。
用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にアイボリーエスコ品番EA930-4使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
333ml 変成シリコンコーク クリア エスコ333ml 変成シリコンコーク クリアエスコ
1,850税込2,035
1本
翌日出荷
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05558●商品名:変成シリコンコーク●内容量:333ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●速硬化タイプで工期の短縮、工期の短いリフォームにアズワン品番65-9312-51危険物の類別非危険物
変成シリコーン ブラック 333mL エスコ変成シリコーン ブラック 333mLエスコ
1,170税込1,287
1本
翌日出荷
内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)可使時間(分)30完全硬化時間6時間押出し性5℃/7秒、20℃/4秒アズワン品番65-2251-17タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃危険物の類別非危険物特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
333ml 変成シリコーン (抗菌・防カビ/ホワイト) エスコ333ml 変成シリコーン (抗菌・防カビ/ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
当日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。 強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
ホワイトエスコ品番EA930AN-71タイプ無溶剤・無臭性使用温度範囲(℃)-30~90危険物の類別非危険物
S-100J 防カビ クリアー 333ml タイルメントS-100J 防カビ クリアー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
当日出荷
トラスコ品番132-5929容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
コーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用) エスココーキングガン(エアー式/333mlカートリッジ用)エスコ
35,000税込38,500
1台
翌日出荷
プラグ付
仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチックアズワン品番65-2109-05危険物の類別非危険物
アークシール S-200 ホワイト 333ml タイルメントアークシール S-200 ホワイト 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アークシール S-200 グレー 333ml タイルメントアークシール S-200 グレー 333mlタイルメント
11,980税込13,178
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメントS-100J 防カビ アルミ 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5931容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ グレー 333ml タイルメントS-100J 防カビ グレー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-7416容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アンバー 333ml タイルメントS-100J 防カビ アンバー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5935容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ アイボリー 333ml タイルメントS-100J 防カビ アイボリー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5918容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ ホワイト 333ml タイルメントS-100J 防カビ ホワイト 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5873容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ ブラック 333ml タイルメントS-100J 防カビ ブラック 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番132-5894容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ ライトグレー 333ml タイルメントS-100J 防カビ ライトグレー 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
3日以内出荷
トラスコ品番132-7414容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-100J 防カビ クリアーN 333ml タイルメントS-100J 防カビ クリアーN 333mlタイルメント
8,998税込9,898
1セット(10本)
3日以内出荷
トラスコ品番132-5927容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
POSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369 セメダインPOSシールF グレー 333mL 変成シリコン・速硬化タイプ SM-369セメダイン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
速硬化型変成シリコンシールです。 POSシール(変成シリコン)の速硬化型をお探しの方に。
仕様●色:グレー●容量(mL):333●使用温度範囲(℃):-30~90●防カビタイプ:〇●速硬化型変成シリコンシール。●原産国:日本●コード番号:113-9149アズワン品番67-5648-43危険物の類別非危険物
ボンドエフレックス コニシボンドエフレックスコニシ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(333mL)
当日出荷
1液性で常温硬化、弾力性に富んだエポキシ系の接着剤です。 耐水性もあります。 日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。 日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
用途コンクリートおよび内装石材・内装タイルの接着。成分変成シリコーンエポキシ樹脂系質量(g)532危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.473kg特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYルーフキャリア ZMシリーズROCKY
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)990調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
シリコーン 電気・電子用接着剤 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)シリコーン 電気・電子用接着剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一成分オキシム型の万能シリコーン接着シール剤です。硬化時に刺激臭がなく、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。金属、プラスチック、ガラス等ほとんどの材質にプライマー無しで接着し、常温で硬化しゴムになります。広い温度範囲でゴム弾性、接着性を維持し、耐水性、耐紫外線性等に優れているため屋外で長時間使用してもほとんど劣化しません。
用途電気、通信機器の絶縁、防水シール。自動車、船舶などのウインドシール。計器類の防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチック、木材などの接着。その他耐熱耐寒性が要求される部品や屋外で使用される機器の接着シール。材質主成分:シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-55~+200耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
(ML333)ガイド,センタ ドア 三菱ふそう(ML333)ガイド,センタ ドア三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
液状ガスケット 1207F スリーボンド液状ガスケット 1207Fスリーボンド
7,698税込8,468
1本
当日出荷
耐エンジンオイル性・耐冷却液性・耐熱性・耐寒性良好の商品です。
トラスコ品番204-7924容量(mL)333種類一液常温硬化型シリコーン系シール剤使用温度範囲(℃)-60~200液色アルミ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量333g
PLATE,R.COVER  11333ML0720 ホンダPLATE,R.COVER 11333ML0720ホンダ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
PLATE,R.COVER  11333ML0300 ホンダPLATE,R.COVER 11333ML0300ホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
COVER,OIL FILTER  11333ML6770 ホンダCOVER,OIL FILTER 11333ML6770ホンダ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
PLATE,R.COVER  11333ML7690 ホンダPLATE,R.COVER 11333ML7690ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
CLAMP,ACG CORD  11333MLBD00 ホンダCLAMP,ACG CORD 11333MLBD00ホンダ
229税込252
1個
5日以内出荷
SPRING,CAM GEAR   14333ML0000 ホンダSPRING,CAM GEAR 14333ML0000ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
PLATE,R.COVER  11333ML7300 ホンダPLATE,R.COVER 11333ML7300ホンダ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプモノタロウ(229件のレビュー)
599税込659
1本(333mL)
当日出荷
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール不揮発分98%タイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
弾性接着剤 スーパーX No.8008+ セメダイン弾性接着剤 スーパーX No.8008+セメダイン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(333mL)
当日出荷
スーパーXは、接着剤の理想の概念と言われている「粘着接着」と「弾性接着」そして「無溶剤」という、 三大特長を備えた画期的な一液常温速硬化形接着剤です。 広範な接着性・高耐久性があります。シロキサンフリーです。 硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従します。 各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、 接着剤の使い分けの必要がありません。
用途初期立ち上がりを必要とする接着用途。 熱膨張係数の異なる異種材料の接着用途。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着用途。主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性無溶剤、一液型、粘着接着、常温速硬化、弾性接着危険物の性状非水溶性被着材の素材各種金属、プラスチック、セラミックなど。
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(53件のレビュー)
5,890税込6,479
1箱(333mL×10本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB