カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「335b」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水 オンスクエアOnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水オンスクエア(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約265×105×145(展開状態)ブラック質量(g)約390電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン色温度(K)6000保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類多結晶シリコン使用推奨温度範囲(℃)-10~40点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
スキャントロリボン R335B SATO(サトー)スキャントロリボン R335BSATO(サトー)
7,998税込8,798
1箱(300m×3巻)
当日出荷から5日以内出荷
ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤に優れています。 最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。
種類レジン対象機種スキャントロニクスシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
用箋挟み(クリップボード) キングジム用箋挟み(クリップボード)キングジム(12件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
お手頃価格の用箋挟みです。 丈夫な貼り表紙。 角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。
材質オレフィン素材貼表紙クログリーン購入法適合
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き コクヨカラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付きコクヨ(3件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。 厚い書類や小物も入るマチ付き。 吊り下げ穴付きです。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
仕様穴付き(2カ所)材質PVC-Pシート厚さ(mm)0.3
オイルエレメント アルプス工業オイルエレメントアルプス工業(13件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途自動車用オイルエレメント
絶縁被覆付圧着端子 丸形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状丸形
JIS規格安全標識(ステッカー) ユニットJIS規格安全標識(ステッカー)ユニット(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1組(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
取付方式ステッカー
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(43件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き) コクヨソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き)コクヨ
459税込505
1枚
当日出荷
環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。 コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。 収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。
チャック/青材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%シート厚さ(mm)0.25
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 丸形 小DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子
PP角型バスケット 30型 トーダイPP角型バスケット 30型トーダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
27・30型はステンレスワイヤー補強入り。オーガニック野菜やフルーツなどの盛り籠に。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
30間口W×奥行D×高さH(mm)305×220×85
サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ ガードロックサッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグガードロック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!
用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴムブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
名刺ホルダーポジティ替紙式300名 コクヨ名刺ホルダーポジティ替紙式300名コクヨ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
タックインデックスを使用することにより効果的な分類・整理ができます。
グリーン購入法適合
フレームマット [300x200mm] エスコフレームマット [300x200mm]エスコ
8,790税込9,669
1個
翌日出荷
エスコ品番EA335B長さ(mm)200幅(mm)300
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から32日以内出荷
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)THANKO(サンコー)[電子機器]
5,998税込6,598
1個
当日出荷
耐荷重(kg)10質量(kg)2.92保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子角先開形 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子角先開形DST(大同端子製造)
1,898税込2,088
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子仕様ストレート形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
SPOS ばねポスト NBK(鍋屋バイテック会社)SPOS ばねポストNBK(鍋屋バイテック会社)
629税込692特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
持出ソケット フローバル持出ソケットフローバル
639税込703
1個
3日以内出荷
最高使用圧力:1.75MPa。使用温度範囲:-20℃~120℃
用途使用流体・用途:冷温水、冷却水・給水、給湯材質青銅製
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラック TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1800mmタイプ) サテンブラックTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1800タイプ連結型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25棚板内寸・間口(mm)862
Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G ControllerHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
RAIDコントローラ。Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller。
アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。
用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
カーファスナー・プラステイリベット BRIDGE[自動車用品]カーファスナー・プラステイリベットBRIDGE[自動車用品]
309税込340
1袋(2個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト救急カート(3段) ヒラタニコンパクト救急カート(3段)ヒラタニ
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
3色から選べるコンパクトタイプです。
キャスター径(Φmm)125(静音・対角ストッパー付)付属品電源コンセント(4連/100V、最大15A)、ボンベ架、汚物缶(Φ180mm)、蘇生板、1・2段目用仕切板(タテ3枚・ヨコ3枚)×2段分材質スチール/焼付塗装寸法(mm)(補助台)240×440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×950引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×355×60(2コ)、395×355×100(1コ)ロック機構引出3段
樹脂製据付台3型 L350 Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台3型 L350Panasonic(パナソニック)
899税込989
1個
4日以内出荷
バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
取り出しやすいバスケットワゴン3段 フクダクラフト取り出しやすいバスケットワゴン3段フクダクラフト
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
幅37.5cmのスリムタイプ。ちょっとした隙間を無駄なく有効に活用できます。キッチン・サニタリー・クローゼットなど、色々な場所で使用できて便利です。「真っすぐ置き」「斜め置き」「真っすぐ+斜め置き」自由度の高いストッカーです。バスケットを受けるパイプは それぞれ2段階(13.5cm間隔)で高さ調節ができます。美しい木目のナチュラルな天板は、プリント化粧繊維板を使用しています。バスケットは、斜めに置くと収納物の出し入れがしやすく、真っすぐに置くとバスケットの引き出し易くなります。3杯の大容量のバスケットは、持ち手がついているので持ち運びも楽々。バスケットの持ち手には、引っ掛け防止の保護キャップが付いていて安心です。フレームにS字フックを取り付けて、引っ掛け収納として使用することができます。キャスター付きなので移動も楽々便利。耐荷重:天板2kg,バスケット10kg,全体耐荷重:20kg
用途サイズ(約)。幅37.5×奥行44×高さ130cm。重量(約)。10.1kg。材質。(本体・バスケット)スチール・粉体塗装。(天板)プリント化粧繊維板。(バスケット持ち手の保護キャップ)ポリ塩化ビニル。(キャスター)合成樹脂。生産国。中国ブラック高さ(mm)約1300材質(本体)スチール・粉体塗装材質(車輪)合成樹脂奥行(mm)約440間口(mm)約375段数3耐荷重(kg)バスケット:10キャスター自在×4天板耐荷重(kg)2総耐荷重(kg)20
スポットライト 4000TYPE ENDO(遠藤照明)スポットライト 4000TYPEENDO(遠藤照明)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
ARCHIシリーズ。多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】96タイプ4000タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100首振角度(°)(灯体)130光源色アパレルホワイトe光源寿命(LED)40000時間回転角度(°)(灯体)360器具相当セラメタプレミアS70WLED交換不可
Canon カラー リサイクルトナー エム・デー・エスCanon カラー リサイクルトナーエム・デー・エス
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
より良い品を、より早く、より安く!日本カートリッジ工業会(AJCR)加盟の、安心と信頼の商品をお届け致します。万が一トラブル発生した場合も連絡1本で完全サポート。【ISO9040認証】
対応機種キャノンLBP9520C/LBP9660Ci印字枚数13000枚
テレビキット データシステムテレビキットデータシステム
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ビルトインタイプは、純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作が可能です。 スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える、目に優しい安心設計です。 ビルトインスイッチを操作することにより、簡単にノーマル制御に戻すことができます。 TV-KITのパイオニアメーカーとして、永年にわたり培ってきた技術・ノウハウと、妥協を許さない実車テストにより、それぞれの車種に合った最適制御を実現しています。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)セット内容TVコントロールユニット・ビルトインスイッチ・スイッチハーネス(2m)・E-クランプ・両面テープ・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)
(110051096)DFHK-BJL335-BLステンレス鋼製ビッグフック LAMP(スガツネ工業)(110051096)DFHK-BJL335-BLステンレス鋼製ビッグフックLAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1133材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)6ブラック高さ(mm)335寸法L(mm)335寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)25寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15
199D335X9035B1V1E3 VISHAY199D335X9035B1V1E3VISHAY
329税込362
1個
翌々日出荷
ピュアレストEX 手洗付密結タンク  寒冷地用 TOTOピュアレストEX 手洗付密結タンク 寒冷地用TOTO
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様防露タンク、手洗い付、抗菌付属品止水栓種別寒冷地用
ピュアレストEX 手洗付密結タンク TOTOピュアレストEX 手洗付密結タンクTOTO
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
洗浄水量(L)大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)仕様セフィオンテクト、防露タンク、抗菌付属品止水栓タイプ手洗いあり
アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業アルミラックケース MORシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業ステップハンドル付アルミケース MONシリーズ(上下カバーアルミ製)タカチ電機工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応