カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(3)
- 電気材料(3)
- 縫製用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- DST(大同端子製造)(2)
- GENTOS(1)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NOK(2)
- TRUSCO(7)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ガードロック(1)
- キングジム(1)
- コクヨ(1)
- スズキ(1)
- タカチ電機工業(2)
- ニチフ(1)
- ノーブランド(1)
- フカガワ(1)
- ユニット(1)
- 佐文工業所(2)
- 廣杉計器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「335b」の検索結果

OnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水
オンスクエア(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約265×105×145(展開状態)色ブラック質量(g)約390電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン色温度(K)6000保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類多結晶シリコン使用推奨温度範囲(℃)-10~40点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
用箋挟み(クリップボード)
キングジム(12件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷お手頃価格の用箋挟みです。 丈夫な貼り表紙。 角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。材質オレフィン素材貼表紙色クログリーン購入法適合







銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。![カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き コクヨ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27167832-160913-02.jpg)





カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き
コクヨ(3件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。 厚い書類や小物も入るマチ付き。 吊り下げ穴付きです。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。仕様穴付き(2カ所)材質PVC-Pシート厚さ(mm)0.3
サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ
ガードロック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴム色ブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応


アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台6日以内出荷高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス深型角バット
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷から3日以内出荷大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット




【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 335 タイプ(クイック式)
ノーブランド(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。タイプトナーカートリッジ 335グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
ナベ頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(60個)当日出荷十字穴付の一般的な小ねじです。用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(30個)当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(105個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(51個)当日出荷から9日以内出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(51個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴







![カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き コクヨ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27167832-160913-02.jpg)