カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
- 自動車純正部品(79)
- 制御機器(41)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 保管用品(17)
- 電気材料(16)
- 機構部品(14)
- メカニカル部品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 建築金物(9)
- 自動車補修部品(9)
- バイク純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- 厨房用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 住設機器(4)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(37)
- DST(大同端子製造)(4)
- KEMET(5)
- MAZDA(マツダ)(41)
- RS PRO(15)
- SMC(154)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TOTO(5)
- TRUSCO(29)
- スバル(4)
- タカチ電機工業(8)
- ダイハツ(7)
- トヨタ(9)
- ニッサン(9)
- ミツビシ(9)
- 三菱電機(18)
- 協和[機構部品](8)
- 廣杉計器(21)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「335b」の検索結果

OnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水
オンスクエア(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約265×105×145(展開状態)色ブラック質量(g)約390電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン色温度(K)6000保証期間製品到着後1年間防塵防水性能IP65ソーラーパネル種類多結晶シリコン使用推奨温度範囲(℃)-10~40点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
スキャントロリボン R335B
SATO(サトー)¥9,698~税込¥10,668~1箱(300m×3巻)当日出荷から5日以内出荷ケミストラべルシリーズ・合成紙等のフィルム系の印字に適しています。 耐擦過性・耐溶剤に優れています。 最も高感度で印字が可能な耐性リボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒種類レジンRoHS指令(10物質対応)対応
用箋挟み(クリップボード)
キングジム(12件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷お手頃価格の用箋挟みです。 丈夫な貼り表紙。 角金付き、フック付きです。豊富なサイズ展開です。材質オレフィン素材貼表紙色クログリーン購入法適合
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-335B
SMC¥71,980税込¥79,1781個15日以内出荷ストローク(mm)335磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-335B
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)335作動方式複動チューブ内径(Φmm)40







銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。![カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き コクヨ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27167832-160913-02.jpg)





カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き
コクヨ(3件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。 厚い書類や小物も入るマチ付き。 吊り下げ穴付きです。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。 中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。仕様穴付き(2カ所)材質PVC-Pシート厚さ(mm)0.3
ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き)
コクヨ¥459税込¥5051枚当日出荷環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。 コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。 収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP色チャック/青紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%シート厚さ(mm)0.25
PP角型バスケット 30型
トーダイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷27・30型はステンレスワイヤー補強入り。オーガニック野菜やフルーツなどの盛り籠に。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃型30間口W×奥行D×高さH(mm)305×220×85
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
サッシ窓用補助錠 ガードマンV スーパービッグ
ガードロック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個欠品中サッシ窓用補助錠のスタンダードです! ストッパー付きでウインドファンなどの振動でもゆるまず、安心です。 ワイド設計でしっかりガード!つまみが大きく回しやすい!取付簡単!用途サッシ窓の防犯効果向上の用途にご使用ください。材質本体、サムターン、スライド:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ストッパー&スプリング:ステンレス製、ゴム部:ネオプレンゴム色ブロンズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×50×49
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-300Bシリーズ(M=3用)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応![ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842253-191112-02.jpg)
ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(kg)2.92耐荷重(kg)10保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
M1軽量棚連結
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781セット翌日出荷から8日以内出荷色ホワイト棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)8622018年トラスコ掲載ページ8 0045均等耐荷重(kg/台)700均等耐荷重(kg/段)100
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 連結型
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
充電器 USB Type-C×2ポート PD 最大35W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 35Wで充電でき、モバイルノートパソコンなどの高速充電にも便利です。用途USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載し、Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 35Wで充電可能。Macbook Airに同梱の35W 電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電することも可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大27.5Wとなります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやのタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。GaN II (窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Airに同梱の電源アダプターと比較し、50%以上小型・軽量化。プラグ部分を折り畳むこともできるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C・Lightning・Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約71使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V定格入力電流(A)1.2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力35・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.3A、20V時1.75A、PPS出力5~11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-300BWEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥3,898税込¥4,2881袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷から3日以内出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。







絶縁被覆付圧着端子角先開形
DST(大同端子製造)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニル寸法l2(mm)9.5材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
...










![カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]マチ付き コクヨ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27167832-160913-02.jpg)















![フレームマット [300x200mm] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03432615-130510-02.jpg)

![ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50842253-191112-02.jpg)