カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「33phb」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器

    ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)28最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5
  • シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック パイロット

    シャープ替芯 ネオックス・グラファイト 0.3mm 3個パック

    パイロット
    598税込658
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    『ネオックス・グラファイト』は、高純度グラファイトを使用した、濃くなめらかな書き味と芯の強度、汚れにくさが特長のシャープ替芯です。パッケージはシンプルなデザインにリニューアルしました。淡い色をケースに採用し、他の文房具と合わせやすくカラーコーディネートを楽しめます。
    芯径(mm)0.3芯長さ(mm)60入数(本)25×3ケース繰り返し・詰め替え対応
  • ミニコック 燃料ガス用 日東工器

    ミニコック 燃料ガス用

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
    用途ゴムホース取付用逆流防止弁付トラスコ品番778-3523材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)品名燃料ガス用プラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体燃料ガス接続サイズ5/16・3/8
  • ラインカプラ ミニ 日東工器

    ラインカプラ ミニ

    日東工器
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
    用途低圧用・汎用型溶断機器配管用セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個材質(本体)真鍮質量(g)4300流体酸素・燃料ガス形式3分岐配管用使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル TSX型用インサート LNEX1306 PNER-H型

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。耐摩耗性に優れ安定した長寿命を実現。両面4コーナー仕様。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。様々な被削材に適用可能な新開発汎用材種 ACU2500に加え、新世代コーティング材種 XCU2500、XCK2000が新登場。鋼加工用材種「ACP100/ACP200/ACP300」、ステンレス鋼加工用材種「ACM200/ACM300」、鋳鉄加工用材種「ACK200/ACK300」をラインアップし、様々な被削材に対応します。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材)形状正方形90°厚さ(mm)6.4高さ(mm)12.6切刃長さ(mm)13勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025ブレーカH型刃先処理E(丸ホーニング)コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応等級記号E
  • トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ PHB型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
    用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)34種類特殊形状使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)57.1仕上素地開き角度(度)360