ミニカプラスーパ
低圧用。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。
- 用途
- ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。
集合配管用。
燃料ガス用。
- 形状
- 取付:おねじ
- T
- R3/8
- サイズ
- Rc3/8(相手側)
- 材質(本体)
- 真ちゅう(クロムめっき)
- 質量(g)
- 85
- 備考
- 標準材質
- 種類
- 接続:めねじ(相手側)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~+80
- 寸法L(mm)
- 52
- バルブ構造
- 片路開閉型
- 材質(シール)
- ニトリルゴム
- 寸法D(Φmm)
- 23
- 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
- 0.7{7}
- 記号
- 表示:NBR
- 寸法d(Φmm)
- 22
- 耐圧力(MPa[kgf/cm2])
- 1.0{10}
- 寸法B(Φmm)
- 6
- 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
- 11{112}
- 適合流体
- 酸素、燃料ガス
- H(mm)
- 六角21
- 商品タイプ
- ソケット
- 内容量
- 1個
注意
※使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。※互換性:誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用は接続できません。ただし、酸素用、または燃料ガス用のなかでは取付形状にかかわらず接続できます。「ミニカプラ」と接続できます。
※真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
溶接ガスホース・調整器・カプラ の新着商品
カテゴリ


























