カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 自動車純正部品(15)
  • 農業機械(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「33sm」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, 4N33SM

    onsemi
    1,998税込2,198
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    仕様オプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor、論理出力ありチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間5μs標準降下時間100μs出力デバイスダーリントン最大順方向電圧(V)1.5最大電流変換率(%)500絶縁電圧(Vrms)1500最大入力電流(A)3
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用仕様集合配管用
  • ミニコックソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニコックソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ集合配管用(SM)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)13最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor フォトカプラ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    低圧用。_x000D_。容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。_x000D_。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。_x000D_。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。_x000D_。小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。_x000D_。幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。
    用途ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。_x000D_。集合配管用。_x000D_。燃料ガス用。形状取付:おねじTR3/8サイズRc3/8(相手側)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)85備考標準材質種類接続:めねじ(相手側)使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)52バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7{7}記号表示:NBR寸法d(Φmm)22耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}寸法B(Φmm)6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11{112}適合流体酸素、燃料ガスH(mm)六角21商品タイプソケット
  • (04733)ラバーセット,リヤーウインドシールドダム ホンダ

    (04733)ラバーセット,リヤーウインドシールドダム

    ホンダ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (45233)ブッシュ ホンダ

    (45233)ブッシュ

    ホンダ
    409税込450
    1個
    欠品中
  • (71800)グロメット,ハーネス ホンダ

    (71800)グロメット,ハーネス

    ホンダ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • DENMA シフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    DENMA シフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き。 シフトノブ全長:約100mm 8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属 口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • 台付自動水栓(単水栓 手動スイッチ・AC100V) TOTO

    台付自動水栓(単水栓 手動スイッチ・AC100V)

    TOTO
    73,980税込81,378
    1個
    6日以内出荷
  • 台付自動水栓(サーモ 手動スイッチ・AC100V) TOTO

    台付自動水栓(サーモ 手動スイッチ・AC100V)

    TOTO
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数4使用流体空気
  • (45022)チューブ 80MM ホンダ

    (45022)チューブ 80MM

    ホンダ
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
  • (51360)バンド,ハーネス (イエロー) ホンダ

    (51360)バンド,ハーネス (イエロー)

    ホンダ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • (44333)アウターブーツ ホンダ

    (44333)アウターブーツ

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
  • グロメツト,ハーネス ホンダ

    グロメツト,ハーネス

    ホンダ
    199税込219
    1個
    欠品中
  • DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)

    DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
  • (44733)ホイールキャップ ホンダ

    (44733)ホイールキャップ

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
  • (60433)フレーム ホンダ

    (60433)フレーム

    ホンダ
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
  • (84433)ライニング ホンダ

    (84433)ライニング

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数4使用流体空気
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    出力電圧 = ±3.3V dc。出力電流 = 1 A, 600 mA。入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 77%, 80%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。シリーズ = TSRN 1SM。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSRN 1-2433SM TRACO POWER

    TSRN 1-2433SM

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電流(A)(最大)1形状オンボード定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC3.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Solutions ANT-STUBR-433SM RFIDアンテナ 直接 スタビー 0dBi ISM Band, UHF RFID RF SOLUTIONS

    RF Solutions ANT-STUBR-433SM RFIDアンテナ 直接 スタビー 0dBi ISM Band, UHF RFID

    RF SOLUTIONS
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    仕様●RFプロトコル : ISM Band, UHF RFID●周波数範囲 : 433 MHz●アンテナ実装タイプ : 直接●ゲイン : 0dBi●433 MHzミニチュアスタビーアンテナSMA. 1/4波モノポールアンテナ 無指向性 VSWR ;2.0 SMAオスコネクタ 50 Ω入力インピーダンス ゼロdBiゲイン ABS / ゴムハウジング 動作温度: -40~70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数4使用流体空気
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 3.3V dc。出力電流 500mA。入力電圧 4.75 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 81% 32 dc, 91% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ RF SOLUTIONS

    RF Solutions ANT-STUB-433SM RFIDアンテナ

    RF SOLUTIONS
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様433MHzミニチュアスタビーアンテナSMA材質ABS/ゴムハウジング周波数(MHz)(サポートされる)733アンテナ1/4波モノポールアンテナ指向性無指向性プロトコルISMBand、UHFRFIDRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50動作温度範囲(℃)-40~70ゲイン0VSWR<2実装タイプ直接コネクタジェンダーオスコネクタタイプSMA
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233 SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3233

    SMC
    9,598税込10,558
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数4ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数4使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    9日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数4使用流体空気切換方式2位置ダブルソレノイド
  • ANT-STUBR-433SM RF SOLUTIONS

    ANT-STUBR-433SM

    RF SOLUTIONS
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ SMA プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    。Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●アダプタタイプA:SMA●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●コード番号:211-8936アズワン品番65-7533-86
  • 同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER

    同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック

    HUBER & SUHNER
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-6 GHz =1.03 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 6 → 11 GHz 反射損失:17 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0087 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
    仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9025アズワン品番65-7581-58
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - MBX - ジャック

    HUBER & SUHNER
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様MIL-STD-202、Method 107 G、Condition B1; MIL-STD-202、Method 106 F; MIL-STD-202、Method 101、Condition B. シリーズ間のMBXコネクタアダプタ. シリーズ間のHubner + Suhner MBXアダプタは、MBX PCBコネクタ間での使用を目的としており、半径方向と軸方向で機械的なずれに対処しながら、優れた電気的性能を保持することができます。 MBXコネクタの適切な用途には、無線モジュール用の複数の基板間接続や複雑なスタックアップが含まれます。. 軸方向と半径方向で機械的なずれを補正 50 Ωインピーダンス 部品又ははんだ接合部で機械的ストレスなし ブラインドかん合可能 優れたRF性能長さ(mm)24.3タイプSMAプラグ to MBXソケット、(A)SMA、(B)MBX材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっき無電解ニッケルの上に金
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート SMA プラグ - SMA - ジャック

    HUBER & SUHNER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/310_CECC 22110に適合 精密接合部はIEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110に適合(品番 ; 716-4940 716-4940 ). Huber+ Suhner 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタです。ストレート / エルボー / バルクヘッド取り付けオプションのSMAプラグ対SMAプラグ、SMAジャック対SMAジャック、SMAプラグ対SMAジャックなどの様々な構成が揃っています。 これらの50 Ω SMAシリーズRF同軸アダプタには、最大26.5 GHzの広範囲な周波数範囲と、IEC 60169-15_MIL-STD-348A/405_CECC 22110のかん合接合部規格を備えた、計測器用途向けSMA精密プラグ対SMA精密ジャックアダプタ(品番 ; 716-4940 716-4940 )が含まれます。 品番 ; 716-4930 716-4930 は、SMA 26.5 GHzジャック対SMA 26.5 GHzジャックバルクヘッドアダプタです。これも、最大26.5 GHzの広範囲の周波数範囲とSMA-26.5 GHz - SUHNER-SMA-26.5 GHz接合部規格を備えています。 IP 68等級の侵入保護を備えた、密閉式のSMAジャック対SMAジャックアダプタもあります(品番 ; 716-4798 716-4798 )。長さ(mm)27.2タイプ(A)SMA、(B)SMA材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)26.5RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に金ボディめっきニッケルめっき上に金めっき