カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)

「340-4004」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
+トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+トラス小ねじ ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(8本)
翌々日出荷
十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHS指令(10物質対応)対応
ドレスアップ姿勢フィットインナー ニーズドレスアップ姿勢フィットインナーニーズ(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
ボディライン、ドレスアップ計画。引き締めて美しい着るだけでメリハリボディをサポートするインナー。 独自のクロスシェイプ構造で背中・骨盤・下腹を引っ張りながら引き締め、着圧も部位によって弱圧・中圧・強圧とメリハリをつけることで女性らしい美しいボディラインに整えます。 ストレッチ性、通気性に優れた上品なレース調の生地を使用し、ムレにくくアウターに響きにくい仕上がりです。取り外しのできるブラパット付(お洗濯時にはパットを外してください)。
材質本体パイピング部:ナイロン90%・ポリウレタン10%、裏側ベルト部:ポリエステル90パーセント・ポリウレタン10%、胸部裏地:綿100%洗濯方法洗濯機(ネット使用)
Schurter チップヒューズ SCHURTERSchurter チップヒューズSCHURTER
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)E-A-R ウルトラフィット3M(スリーエム)(9件のレビュー)
199税込219
1組(2個)
当日出荷
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状サイズフリーNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合ケースなし
SKS3スタープレート 大同DMソリューションSKS3スタープレート大同DMソリューション(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1枚
翌日出荷
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
SK3スタープレート 大同DMソリューションSK3スタープレート大同DMソリューション(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1枚
翌日出荷
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
DC53スタープレート 大同DMソリューションDC53スタープレート大同DMソリューション
129,800税込142,780
1枚
翌日出荷
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート