カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「3400m-8」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
  • パワーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    パワーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq6角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状6角寸法L(mm)32差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケットレールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 6角ソケットレールセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(8点組)
    当日出荷
    セット内容8、10、11、12、13、14、17、19質量(g)300差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]レール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネスト サンドビック

    ネスト

    サンドビック
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソケットレンチ工具セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ソケットレンチ工具セット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(15点組)ほか
    当日出荷
    あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8"(9.5mm)SQ. ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. ソケットセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(11点組)
    5日以内出荷
    セット内容3400M6角ソケット:8、10、12、13、14、17、19、アクセサリ:3753N、3760-75、3760-125、3770質量(g)1140差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5 [3/8]ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応
  • ASUS Pro WS W790E-SAGE SE EEB インテルXeon W-3400/2400 対応ワークステーションマザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS Pro WS W790E-SAGE SE EEB インテルXeon W-3400/2400 対応ワークステーションマザーボード

    ASUS(エイスース)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    22日以内出荷
    ・Intel LGA 4677ソケット: インテル Xeon W-3400 & W-2400 プロセッサーに対応。・CPUとメモリのオーバークロックを実現: 最大2TBのECC R-DIMM DDR5メモリ(1DPC)をサポートします。・超高速接続:PCIe 5.0 x16スロット×7、Dual Intel X710-AT2 10G LAN、M.2×3、USB 3.2 Genx2 Type-C、SlimSAS×2。・サーバーグレードのIPMIリモート管理: AST2600 BMCコントローラへの専用LANポートリンクとリアルタイム監視・管理ソフトウェアASUS Control Center Expressを備えたハードウェアおよびソフトウェアレベル。・堅牢な電源および熱設計:14+1+1電源ステージ、8ピンと6ピンのPCIe電源コネクタ、Massive VRM、チップセット、M.2ヒートシンク、M.2バックプレート。・信頼できる安定性:確かなQVLリストと24時間365日稼働のテスト、広範な互換性を検証された最新技術との高い互換性
    OSWindows 11, Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek S1220A 7.1サラウンド高品位オーディオCODEC搭載。- フロントとリアのヘッドホン出力にインピーダンスセンスを搭載。- ヘッドホンやスピーカーの音質を向上させるオーディオアンプを内蔵。- サポートします: ジャック検知、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスキング- 高音質120dB SNRステレオ再生出力、113dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32ビット/192kHzの再生に対応。オーディオ機能- パワー・プリ・レギュレーターにより、電源入力ノイズを低減し、安定した性能を発揮します。- リアオプティカルS/PDIF出力端子- プレミアムオーディオコンデンサー- オーディオ専用PCBレイヤー- 独自のデポップ回路を搭載 HDAの帯域制限により、32ビット/192kHzの7.1chサラウンド音声には対応していません。サラウンド・サウンド・オーディオには対応していません。RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリアUSB(計8ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2ポート(1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2ポート(4 x Type-A + 1 x USB Type-C)。USB 2.0ポート×2 (Type-A×2)。フロントUSB(計7ポート)USB 3.2 Gen 2コネクタ×1(USB Type-C 対応)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーに対応 2 x USB 3.2 Gen 1ポートを追加搭載2 x USB 2.0ヘッダーは、4つの追加USB 2.0ポートをサポートします。ストレージ合計でM.2スロット×3、SlimSASスロット×2、SATA 6Gb/sポート×8をサポート。インテル Xeon W-3400シリーズ・プロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 5.0×4モード対応)。インテル W790 チップセット搭載M.2_3スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280/22110(PCIe 4.0×4モード対応)SlimSAS_1ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SlimSAS_2ポートは、PCIe 4.0×4モードのNVMeデバイスをサポートします。SATA 6Gb/sポート×8基 Intel Virtual RAID on CPU (Intel VROC) および Intel Volume Management Device (Intel VMD) をサポートします。 Intel VROC TechnologyはPCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10に対応しています。VROC_HW_Keyは別途ご購入ください。 インテル Xeon W-2400 シリーズ・プロセッサーを搭載すると、M.2_1 および M.2_2 スロットは使用できなくなります。内蔵グラフィックスAST2600のVGAポート×1個