カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「3405-20」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじりスプリング  巻き方向左 サミニ

    ねじりスプリング 巻き方向左

    サミニ(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(4個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向左ばねの種類ねじりばね
  • スリースバルブ サンホープ

    スリースバルブ

    サンホープ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    配管途中につけるバルブ。
  • 皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO

    皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック

    TRUSCO
    ¥289税込¥318
    1袋(10本)
    当日出荷
    皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
    用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • ラインレーザー MLXLシリーズ キコー技研

    ラインレーザー MLXLシリーズ

    キコー技研
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    12日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 ライン幅を細ラインから太ラインまで自由に調整できる(3点ネジロック式) ライン長をロングラインまたはショートラインの2種類より選択できる 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 標準コリメートレーザー MLXシリーズ キコー技研

    標準コリメートレーザー MLXシリーズ

    キコー技研
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 平行光特性が高い。耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小20×35μm以下(距離50mm)ビーム径約6×3mm(平行光時)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲50mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約0.3mrad以下グリーン購入法適合
  • 円コリメートレーザー MLXAシリーズ キコー技研

    円コリメートレーザー MLXAシリーズ

    キコー技研
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 耐ノイズ性強化、低消費電力、小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズ(コリメーター)専用ガラスレンズ、F/f=30mm電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径(最小)Φ0.3mm以下ビーム径(平行時)約5.5mm光出力(出射)LD定格に対して約20%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲1m~平行光RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極細ラインレーザー MLXHシリーズ キコー技研

    極細ラインレーザー MLXHシリーズ

    キコー技研
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.013(距離30mm/ショートライン時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 極小スポットレーザー MLXGシリーズ キコー技研

    極小スポットレーザー MLXGシリーズ

    キコー技研
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    13日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45レンズ(集光)ガラス組レンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径6μm×16μm(距離30mm)光出力(射出)LD定格に対して約60%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ キコー技研

    輝度均一ラインレーザー MLXKシリーズ

    キコー技研
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    ライン光の中心部と両端部の輝度がより均一に近い(標準仕様にて±10%以内) 青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 安定した光出力のために自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存) ライン幅は極細ラインから極太ラインまで製造時に調整 スイッチングレギュレーター電源も使用可能
    使用温度(℃)-10~45(結露なきこと)レンズ非球面ガラスレンズ+特殊ガラスレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14V焦点調整50mm~平行光光出力(出射)LD定格に対して約30%駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下ライン幅(mm)0.050以下(距離50mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合照射ライン標準:照射距離に対して95%または50%
  • 短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ キコー技研

    短距離用スポットレーザー MLXSシリーズ

    キコー技研
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    14日以内出荷から31日以内出荷
    青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能 自動光出力調整(APC)回路内蔵 本体光出力調整トリマにより光出力調整ができる(20~100%:LD依存) スイッチングレギュレーター電源も使用可能 フォーカス調整ができる(3点ネジロック式) 耐ノイズ性強化。低消費電力。小型軽量
    使用温度(℃)-10~45レンズカラーボールレンズ電源電圧(V)DC4.5V~14Vスポット径最小50×70μm以下(距離50mm)ビーム径Φ1.2mm駆動回路消費電力(mW)25~60光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%最大負荷電流(mA)120以下焦点可変範囲10mm~平行光RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)約2mrad以下グリーン購入法適合
  • 極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ キコー技研

    極細輝度均一ラインレーザー MLXKSシリーズ

    キコー技研
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)

    ”シリーズ340”(おねじ取付用ニップル)

    CEJN(セイン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    呼吸器用途に最適です。押してから分離する安全機能付きです。
    用途呼吸器用、特H2Sセーフティブリージング・エア及びカスケードシステムに。材質本体:ステンレススチール(AISI 304)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)5.3最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気空気流量(L/min)1950 (入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720税込¥792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 9.5sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sq12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスメッシュ(ロール巻) 光

    ステンレスメッシュ(ロール巻)

    光(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス素材のメッシュシートです 水まわりなどの各種補修に最適です
  • 銅 ミニ板 メッシュタイプ 光

    銅 ミニ板 メッシュタイプ

    光(19件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 肥家効蔵 DR06GLユニット サンホープ

    肥家効蔵 DR06GLユニット

    サンホープ
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    6日以内出荷
    大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR6GLバージョン。架台別売り。
    仕様(注入量)0.02~60L/時セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個質量(kg)2口径(Φmm)20接続口径(inch)3/4オスねじ流量(L/min)0.16~50作動圧力範囲(MPa)0.03~0.6圧力損失(MPa)0.13希釈率(%)0.2~2
  • 産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC omron(オムロン)

    産業用PCプラットフォーム NYシリーズ 産業用パネル型PC

    omron(オムロン)
    ¥1,398,000~税込¥1,537,800~
    1個
    64日以内出荷