カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「340h-t」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングクラフト直刃 アルスロングクラフト直刃アルス(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
長い刃先で文具使用に最適。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。 直刃タイプ。
用途封筒の開封や布の切断に仕様ソフトグリップトラスコ品番001-3196材質高炭素刃物鋼ベージュ質量(g)65表面処理ハードクローム仕上げ使用目的切断、開封切断対象封筒、布RoHS指令(10物質対応)対応全長×刃長(mm)190×65
onsemi 整流ダイオード, 250mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 590mV onsemionsemi 整流ダイオード, 250mA, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 590mVonsemi
15,980税込17,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323最大連続 順方向電流 = 250mAピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 590mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1Aメーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
T-H200加工ナシ340W207H SUS(エスユーエス)T-H200加工ナシ340W207HSUS(エスユーエス)
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
仕様穴加工なしボックス(規格サイズ)材質ABS樹脂質量(kg)1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)340外形寸法H(mm)207
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,190税込2,409特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
T-D65加工ナシ340W265H SUS(エスユーエス)T-D65加工ナシ340W265HSUS(エスユーエス)
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
書類がすっきりわけられるクリップホルダー コクヨ書類がすっきりわけられるクリップホルダーコクヨ(2件のレビュー)
799税込879
1冊
当日出荷
A4書類を3ポケットに分類できるので、書類整理の時間を短縮できます。片手でも書類の出し入れがしやすいポケット形状です。記入したい書類と閲覧したい書類を見開きで確認できます。表紙裏のハーフポケットは、メモやフセン等の一時管理に便利です。名刺やカードを差し込めるスリット入りです。裏表紙にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。筆記面は発泡PP製のため丈夫で軽量なので、立ったままでもしっかりと書き込めます。背の部分には、手が小さくても片手で持ちやすくするためのくぼみ付きです。ペンホルダーとしてもご使用いただけます。ゴムバンド付きで表紙が止められるので、持ち運びにも適しています。全部材アルコール、次亜塩素酸での消毒が可能です。
サイズA4材質表紙・ポケット:R-PP、筆記面ボード:発泡R-PPグリーン購入法適合
雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリHEIKO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(50枚)
当日出荷
雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷
材質LDPE+バイオマス10% 透明原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
宅配ポリ袋 HEIKO宅配ポリ袋HEIKO(1件のレビュー)
719税込791
1袋(20枚)
当日出荷
安価なポリエチレン製の宅配袋です。透けにくい3層タイプでさらに水濡れにも安心です。封緘用シール付きで梱包も簡単です。
材質LD/HD/LDホワイト
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から26日以内出荷
ウッディトルクスドライバー ベッセルウッディトルクスドライバーベッセル(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-00-~)CKD
14,425税込15,868
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から92日以内出荷
ウッディトルクスドライバー ベッセルウッディトルクスドライバーベッセル
659税込725
1本
当日出荷
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6414全長(mm)188質量(g)89種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LB-~)CKD
11,738税込12,912
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動形
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
ウッディトルクスドライバー ベッセルウッディトルクスドライバーベッセル
769税込846
1本
当日出荷
材質(グリップ)木樹脂仕様刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。トラスコ品番835-6417全長(mm)236質量(g)128種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
Micronel 軸流ファン MICRONELMicronel 軸流ファンMICRONEL
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
649,000税込713,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-00-~)CKD
15,638税込17,202
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)CKD
17,375税込19,113
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
15,513税込17,064
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-00~)CKD
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)CKD
33,550税込36,905
1個
翌々日出荷から28日以内出荷
インナーマット B32シリーズ用 PB32N GIVI(ジビ)インナーマット B32シリーズ用 PB32NGIVI(ジビ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。GIVI B32シリーズ用
材質ウレタン製質量(g)60寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)315×340×5
HDMIケーブル サンワサプライHDMIケーブルサンワサプライ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
仕様■ケーブル長:約7mコネクタも含む■コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)■線材規格(UL):UL 20276■規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz■帯域:最大48Gbps理論値■ケーブル外径:約9mm■対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)端子を持つ機器■種類:HDMI■認証有無(HDMI):ありULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE■規格(HDMI):ウルトラハイスピード■方向性(HDMI):なし■コネクタ(HDMI):スタンダード(タイプA)カラーブラックケーブル長:約7m(コネクタの長さ含む)コネクタ仕様:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)規格:ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE認証品線材:UL20276/VW-1被覆材質:PVC対応解像度:8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz伝送帯域:最大48Gbps導体26AWG+AWG30 外径約8.0mmHDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応パッケージ:PE袋W340※D390※T0.05mm箱:W240※D240※H80mmカートン:W280※D500※H285mm 入数6 NW740g・GW920g カートン:6400gRoHS指令(10物質対応)対応
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-FA-~)CKD
15,125税込16,638
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・微速形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-C~)CKD
46,513税込51,164
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-63~)CKD
26,788税込29,467
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形
CoroCut(R)3 超硬ブランク サンドビックCoroCut(R)3 超硬ブランクサンドビック
24,980税込27,478
1セット(10個)ほか
4日以内出荷
勝手なし切削幅(mm)3.4コーティングノンコート刃幅公差(mm)-0.05~0.05切刃数3
ブロックリール ポリマーギヤブロックリールポリマーギヤ
90,980税込100,078
1個
5日以内出荷
共通の性能対応質量:30~120kg(LR3.5 のみ 100kg まで)※使用者の体重+装備品等の質量の合計 落下距離:2.0m以内(規定の試験方法による) 衝撃荷重:8kN以下(規定の試験方法による) 共通の仕様フック取付タイプの取付フック:スタンダードフック(1ロック51Sフック)台付けロープタイプのロープ:平綱ロープ(長さ1.5m)引き寄せロープ付
用途フルハーネス型または胴ベルト型墜落制止用器具と組み合わせて、主に昇降(垂直移動)時の墜落防止に使用します質量(kg)7.4タイプフック取付タイプ口径(Φmm)D環取付用フック:10最大使用荷重(kg)30~120寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)340×290×100ランヤード(長さ)(m)25
折り畳みソーラーパネル (エネポルタ) クマザキエイム折り畳みソーラーパネル (エネポルタ)クマザキエイム
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
太陽光ですぐ充電 アウトドアや緊急時・非常時に大活躍 太陽光を電力に変換して、ポータブル電源やスマートフォン等を充電出来る便利なソーラーパネルです。 高品質なパネルを4枚搭載し、最大60Wの高出力を誇ります。 折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、持ち運びもラクラクです。 アウトドアや災害時などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況下においてはもちろん、日常生活における節電アイテムとしても安定した電力を供給します。 ポータブル電源の充電 付属のDCケーブル(端子外径5.5/内径2.1mm)を接続して、ポータブル電源を充電する事が出来ます。 メーカー「エネポルタ:EP-200」の場合、約8時間で満充電が可能です。 スマートフォン/モバイルバッテリーの充電 マイクロUSB、Lightning、USB Type-Cと3つの端子を持つ付属の3-in-1ケーブルを接続して、様々なスマートフォンやモバイルバッテリー等を充電する事が出来ます。 平均的な2,600mAhの電池を持つスマートフォンの場合、約2時間半で満充電が可能です。 太陽光を高い効率で電力に変換 高品質の単結晶ソーラーパネルとモジュールの採用により、約23%の高い効率で太陽光を電力に変換します。 DC/USBの同時充電が可能 DC端子とUSB端子は同時に接続して使用出来ますので、ポータブル電源とスマートフォンを一緒に充電したい時などに便利です。 拡げればワイドサイズ 折り畳めばコンパクトに 合計最大出力60Wを誇るソーラーパネルを4枚搭載し、拡げれば最大幅1385mmのワイドサイズながら、折り畳めばコンパクトなバッグ状になり、手軽に持ち運べます。 安心の防塵/防水等級”IP65” 高い防塵/防水性能により雨天時の屋外でも安心して持ち運びいただけます。
セット内容本体、DCケーブル、3-in-1ケーブル、取扱説明書(保証書付)、注意書材質ソーラーパネル:単結晶シリコン質量(kg)2.9最大出力(W)60端子形状【3-in-1】入力:USB-A 出力:micro-USB、Lightning、USB Type-C変換効率(%)22.5使用可能温度範囲-20~65防塵防水性能IP65開放電圧(V)21.24ケーブル長(mm)DC:1500、3-in-1:1200寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【外寸】最大:370×1385×3.5、折り畳み時:340×370×20アズワン品番64-5211-49端子径(mm)外径/内径:5.5/2.1動作電圧(V)DC:18 3.33A、USB:5 2.1A
バンド BIGM(丸山製作所)バンドBIGM(丸山製作所)
729税込802
1セット(5個)
7日以内出荷
規格クロニフコ7X124L関連資料展開図1(0.53MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.55MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.5MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.5MB) 展開図18(0.52MB) 展開図19(0.53MB) 展開図20(0.53MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.59MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.92MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.56MB) 展開図50(1.11MB)図解NoBCS23CSN 付属品部品 バンド_No.8、MBS3230 付属品部品_No.11、JCS261DX 付属品部品_No.9、BCS26CSN-1(Y13) 付属品部品 バンド_No.8、BCS23M 付属品部品 バンド_No.9、MBS3000T 本体部品_No.36、TKS26CS 付属品部品_No.8、MKF-266 ホンタイ部品_No.55、MKF-340 本体部品_No.55、MBS320-3T 本体部品_No.16、MKF-345 ホンタイ部品_No.55、MBS2330 付属品部品_No.11、MBS2300 付属品部品_No.12、BCS300RS-1 付属品部品_No.9、MBS3030T 本体部品_No.38、BCS32 本体部品 バンド_No.14、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.53、MKF-340H ホンタイ部品_No.53、LBCS264S 付属品部品_No.9、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.55、MBS2630 付属品部品_No.11、MKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.40など
JSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~) CKDJSC3シリーズ セルトップシリンダ(JSC3-F~)CKD
110,350税込121,385
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-CC1~)CKD
29,513税込32,464
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
ULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-V CKDULKシリーズ セルトップシリンダ ULK-VCKD
56,750税込62,425
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
エクステンドバイザー SEIWA(セイワ)エクステンドバイザーSEIWA(セイワ)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
純正サンバイザーでは防ぎきれない、あと少しの所をカバーできるサンバイザーです。 純正サンバイザーに取り付けて、遮光範囲を拡張します。 スモーク仕様で信号の確認も可能です。 可動時の不快なカチカチ音がしません。 専用ベルトでしっかり取り付けられます。 取り付け位置を調節することで、バニティミラーも使用できます。 朝夕の低い日差しも防ぐ、オールシーズン対応です。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×340×45
HSK コンポス ポスト ハッピー金属HSK コンポス ポストハッピー金属
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
薄型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)2寸法本体:(W)360×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×340mm
HSK コンポス ポスト ハッピー金属HSK コンポス ポストハッピー金属
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
薄型集合ポスト
投函タイプ前入れ前出し仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)1.9寸法本体:(W)340×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm