カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)

「3428-003」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品エプロン 原田産業耐薬品エプロン原田産業
27,980税込30,778
1枚
当日出荷
クリーンルーム対応で非常に低発塵です。エプロンの長さが足元まであり、かっぽう着タイプのため、体全体を保護します。 人間工学に基づいて設計されており、長時間の作業でも疲れにくくなっています。 軽く(190g)、薄く、しなやかでキズつきにくい強靭さを持っています。 耐薬品性、耐寒冷性に優れ、通常合皮の10倍の耐久性を保持しています。 優れた耐熱性を持ち、オートクレープ(200℃)の温度にも耐えれます。 耐久ラミネート設計で強靭な接着強度と抜群の耐久性があります。 防カビ剤配合によりカビの発生を抑制。抗菌防臭加工(SEK176Y99)により、線維上の菌の増殖を抑制します。 焼却時のダイオキシンの発生がなく、環境にやさしい商品です。 広範囲な用途に、よりハードな分野にお役に立ちます。
ホワイト仕様はっ水度90点以上(初期値)種別エプロン質量(g)190(±10)引裂強度(kg)(縦・横とも)1.5材質(裏)ポリエステルニット材質(表)耐擦過性強力フィルムラミネート耐薬品性【酸・アルカリ】 ◎:30%硫酸、25%塩酸、10%塩酸、10%水酸化ナトリウム ○:無水酢酸 ×:25%過酸化水素水、リン酸、フッ酸、次亜塩素酸ナトリウム 【有機溶剤】 ◎:酢酸エチル、n-ヘキサン、クロロホルム、エチレングリコール、ブチルアルコール ○:トルエン、メタノール、イソプロピルアルコール、エタノール、キシレン、酢酸ブチル、シクロヘキサンノン、アセトン ※カケンテストセンターによる耐水圧(kg/cm2)3生地ナイロン100% #210dオックスフォード+特殊ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 7.7X2.5 91303428003 ホンダOリング 7.7X2.5 91303428003ホンダ
209税込230
1個
当日出荷
主な適合純正品番91303-428-003
SOCKET,TAILLIGHT   33703428003 ホンダSOCKET,TAILLIGHT 33703428003ホンダ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
WASHER,CAP   30503428003 ホンダWASHER,CAP 30503428003ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
PISTON (0.50)   13103428003 ホンダPISTON (0.50) 13103428003ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ワッシャー キャップ 30503428003 ホンダワッシャー キャップ 30503428003ホンダ
279税込307
1個
11日以内出荷
主な適合純正品番30503-428-003
シリコンスポンジ角紐 スリーハイシリコンスポンジ角紐スリーハイ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドバルブ 82511シリーズ NORGRENソレノイドバルブ 82511シリーズNORGREN
32,880税込36,168
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能
仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3428アズワン品番65-7975-65
エアフィルタ MSシリーズ Festoエアフィルタ MSシリーズFesto
17,480税込19,228
1個
7日以内出荷
Festo フィルタ MS6-LF-3/8-CRM 5 μ m フィルタには、プラスチック製ボウルとプラスチック製ボウルガードが付いています。手動で凝縮液を排出し、流れの方向を左から右に設定します。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 濾過グレード 5 μ m 凝縮水排出の手動回転
仕様●メーカーシリーズ:MS●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 3/8●最大流量率:3000L/min●コード番号:202-3428アズワン品番65-8027-43
基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 10極 3mm 2列 1セット 200個入WURTH ELEKTRONIK
139,800税込153,780
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3428アズワン品番65-7536-87
蛇管 冷却器 グラハム 3428シリーズ 旭製作所蛇管 冷却器 グラハム 3428シリーズ旭製作所
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
種別ウォーターコネクター仕様Φd8