カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 自動車純正部品(23)
- 保管用品(15)
- 切削工具(7)
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(22)
- CKD(17)
- 金剛工業(12)
- ニッサン(11)
- ホンダ(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- スバル(5)
- Simport(4)
- HAKKO(白光)(3)
- サカエ(2)
- 椿本チエイン(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- テンパール工業(2)
- スリーライン(2)
- ROHM(2)
- HORN(2)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「343-t」の検索結果

ユニホリデー エラストマーゴム
光¥559税込¥6151セット(2枚)当日出荷から10日以内出荷色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません材質エラストマー
アンギュラーブラケット
CRG¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。用途ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1200mm/単体)
金剛工業¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/単体/3段/アイボリー)
サカエ¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷最下段前面にフレームが無いため、台車やワゴンをそのまま収納する事が出来ます。組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。高さと奥行が同じであれば連結が可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)450
中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1500mm/単体)
金剛工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック(MEL型/300kgタイプ/高さ1500mm/単体)
金剛工業¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック(MEL型/300kgタイプ/高さ1800mm/単体)
金剛工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1800mm/単体)
金剛工業¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
ボトムフリーラック 下段解放棚(150kg/単体/3段/ブラック)
サカエ¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷最下段前面にフレームが無いため、台車やワゴンをそのまま収納する事が出来ます。組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。高さと奥行が同じであれば連結が可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド色ブラック材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)150棚段数3RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)450
中量ラック(MEL型/300kgタイプ/高さ1200mm/単体)
金剛工業¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)300
TCハードツインスパーク
Shout! シャウト!¥559~税込¥615~1枚(2セット)8日以内出荷フッ素コートフック&中芯ありPEラインのダブルアシスト。驚きの貫通性能!。貫通性能抜群のTCスパーク仕様のツインスパーク。スローピッチの様々なセッティングに対応する1、2、3cmの長さと7種のフックサイズをラインナップ。エステルの中芯入りブルーPEラインなのでリーダーやジグに絡みにくくフロントフックに最適。あらゆるターゲット、フィールドの状況に合わせたセッティングが可能。用途釣り・小型青物・青物・ジギング
中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1500mm/単体)
金剛工業¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1200mm/単体)
金剛工業¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1500mm/単体)
金剛工業¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1500材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
千筋吸物椀(溜内朱)(趣器<汁椀>)
スリーライン¥649税込¥7141個5日以内出荷手彫り感覚の趣ある汁椀です。「千筋」「菊花」「亀甲」の3タイプのデザインバリエーションを取り揃えました。用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1800mm/単体)
金剛工業¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1000
中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1800mm/単体)
金剛工業¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体)
金剛工業¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~
HORN¥19,980税込¥21,9781箱(2個)当日出荷から17日以内出荷ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具
千筋吸物椀(黒内溜)(趣器<汁椀>)
スリーライン¥649税込¥7141個5日以内出荷から16日以内出荷手彫り感覚の趣ある汁椀です。「千筋」「菊花」「亀甲」の3タイプのデザインバリエーションを取り揃えました。用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
FRC5シリーズ ソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から82日以内出荷UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。材質ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金形状ストレートカバーオープンエンド種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・カバー・ストレインリリーフ/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)コンタクト形状メス結線方法圧着