中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体)

中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体) - 金剛工業中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体) - 金剛工業中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体) - 金剛工業中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体) - 金剛工業中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体) - 金剛工業中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1200mm/単体) - 金剛工業

ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。
棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。
高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。

用途
オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。
色
ホワイトグレー
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
棚ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/台)
1000
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送は不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
全48種類を絞り込む
奥行(mm)
段数
間口(mm)
質量(kg)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75328648SPLR-433-3T22.63208953
¥24,720
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328657SPLR-434-3T26.24708953
¥27,270
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328666SPLR-436-3T29.96208953
¥29,820
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328675SPLR-433-4T26.33208954
¥28,520
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328691SPLR-434-4T314708954
¥31,920
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328700SPLR-436-4T35.86208954
¥35,320
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328709SPLR-433-5T303208955
¥32,320
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328718SPLR-434-5T35.94708955
¥36,570
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328727SPLR-436-5T41.86208955
¥40,820
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328736SPLR-433-6T33.63208956
¥36,120
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328745SPLR-434-6T40.74708956
¥41,220
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328761SPLR-436-6T47.86208956
¥46,320
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328770SPLR-443-3T22.632011953
¥28,020
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328779SPLR-444-3T26.247011953
¥31,470
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328788SPLR-446-3T29.962011953
¥35,970
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328797SPLR-443-4T26.332011954
¥32,520
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328806SPLR-444-4T3147011954
¥37,120
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328815SPLR-446-4T35.862011954
¥43,120
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328831SPLR-443-5T3032011955
¥37,020
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328840SPLR-444-5T35.947011955
¥42,770
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328849SPLR-446-5T41.862011955
¥50,270
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328858SPLR-443-6T33.632011956
¥41,520
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328867SPLR-444-6T40.747011956
¥48,420
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328876SPLR-446-6T47.862011956
¥57,420
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328885SPLR-453-3T31.332014953
¥32,420
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328901SPLR-454-3T36.447014953
¥36,170
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328910SPLR-456-3T44.962014953
¥42,920
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328919SPLR-453-4T36.832014954
¥37,920
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328928SPLR-454-4T43.547014954
¥42,920
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328937SPLR-456-4T54.862014954
¥51,920
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328946SPLR-453-5T42.332014955
¥43,420
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328955SPLR-454-5T50.747014955
¥49,670
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328971SPLR-456-5T64.762014955
¥60,920
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328980SPLR-453-6T47.932014956
¥48,920
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328989SPLR-454-6T57.947014956
¥56,420
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75328998SPLR-456-6T74.762014956
¥69,920
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329007SPLR-463-3T35.632017953
¥39,120
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329016SPLR-464-3T45.547017953
¥43,620
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329025SPLR-466-3T51.462017953
¥47,820
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329041SPLR-463-4T4232017954
¥46,520
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329050SPLR-464-4T55.247017954
¥52,520
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329059SPLR-466-4T6362017954
¥58,120
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329068SPLR-463-5T48.532017955
¥53,920
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329077SPLR-464-5T6547017955
¥61,420
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329086SPLR-466-5T74.662017955
¥68,420
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329095SPLR-463-6T5532017956
¥61,320
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329111SPLR-464-6T74.747017956
¥70,320
¥61,980
¥68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75329120SPLR-466-6T86.262017956
¥78,720
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする