カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- エンジン工具(2)
- 救急・衛生(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- トンボ工業(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- Simport(2)
- サンコー(三甲)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- バンドー化学(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- SUN(1)
- Optibelt(1)
- KSフィルター(1)
- タオ(1)
- Bean soup(1)
エコロジープロダクト
「345l100」の検索結果

タイミングベルト L100形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルト
タイミングベルト L形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 876mm 歯数 92 ピッチ 9.525mm ゴム
Optibelt¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:876mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1491アズワン品番65-7885-07
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
家電セット 2点 冷蔵庫 162L 洗濯機 5.5kg
Hisense(ハイセンス)¥91,980税込¥101,1781セット4日以内出荷欲しい家電がまとめて届く Hisense 新生活家電セット。冷蔵庫と洗濯機の家電セット。【冷蔵庫】。電源電圧:AC100V(50/60Hz)。電動機の定格消費電力:70W。電熱装置の定格消費電力:130W。年間消費電力量:306kWh/年。省エネ基準達成率(2021年度):100%。冷却方式: ファン式。全定格内容積:162L(冷蔵室113L/冷凍室49L)。霜取方式:自動。フリーザー性能:フォースター。冷媒:ノンフロンR600a。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。運転音:約23dB。付属品:小物入れ、製氷皿、たまごケース。メーカー保証:1年間。【洗濯機4.5kg】。電源:AC100V(50Hz/60Hz)。消費電力(50Hz/60Hz):345/390W。洗濯・脱水容量:4.5kg。標準使用水量:約85L。標準水位:45L-15L。ドライ容量(おしゃれ着):1kg。洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。風乾燥容量:2kg。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。チャイルドロック搭載。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。メーカー保証:1年間。【洗濯機5.5kg】。電源:AC100V(50Hz/60Hz)。消費電力(50Hz/60Hz):360/410W。洗濯・脱水容量:5.5kg。標準使用水量:約89L。標準水位:48L-18L。ドライ容量(おしゃれ着):1kg。洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。風乾燥容量:2kg。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。チャイルドロック搭載。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。メーカー保証:1年間用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機セット内容162L冷蔵庫 5.5kg洗濯機保証期間1年
家電セット 2点 冷蔵庫 162L 洗濯機 4.5kg
Hisense(ハイセンス)¥88,980税込¥97,8781セット4日以内出荷欲しい家電がまとめて届く Hisense 新生活家電セット。冷蔵庫と洗濯機の家電セット。【冷蔵庫】。電源電圧:AC100V(50/60Hz)。電動機の定格消費電力:70W。電熱装置の定格消費電力:130W。年間消費電力量:306kWh/年。省エネ基準達成率(2021年度):100%。冷却方式: ファン式。全定格内容積:162L(冷蔵室113L/冷凍室49L)。霜取方式:自動。フリーザー性能:フォースター。冷媒:ノンフロンR600a。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。運転音:約23dB。付属品:小物入れ、製氷皿、たまごケース。メーカー保証:1年間。【洗濯機4.5kg】。電源:AC100V(50Hz/60Hz)。消費電力(50Hz/60Hz):345/390W。洗濯・脱水容量:4.5kg。標準使用水量:約85L。標準水位:45L-15L。ドライ容量(おしゃれ着):1kg。洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。風乾燥容量:2kg。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。チャイルドロック搭載。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。メーカー保証:1年間。【洗濯機5.5kg】。電源:AC100V(50Hz/60Hz)。消費電力(50Hz/60Hz):360/410W。洗濯・脱水容量:5.5kg。標準使用水量:約89L。標準水位:48L-18L。ドライ容量(おしゃれ着):1kg。洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。風乾燥容量:2kg。残り時間表示。槽洗浄/槽乾燥機能搭載。運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。チャイルドロック搭載。設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。排水方向:左右・後・真下 。真下排水には別売部品をご使用ください。メーカー保証:1年間用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機セット内容162L冷蔵庫 4.5kg洗濯機保証期間1年
ナックルストッパーボルトカバーセット
SUN¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷セット内容NC0342:45619-14020×10個NC0343:40039-21000×10個NC0344:40039-N8200×10個NC0345:40039-01L01×10個NC0348:45619-36010×30個NC0349:40039-D0100×10個NC0350:45619-26020×10個
トルマリンウォーマー ホットパックセット
タオ¥289,800税込¥318,7801セット5日以内出荷ご購入後すぐ使える専用ウォーマーとトルマリンホットパック肩・腰用のセットです。熱伝導率の高いトルマリン鉱石のポカポカした温熱が深部まで熱を伝えます。天然鉱石を使った乾式タイプのホットパックなので簡単便利に装着でき、温度調整が不要です。服の上からも使用できます。熱伝導を高めるステンレス棚仕様です。セット内容のカスタマイズができます。ご相談下さい。
18-8 抗菌水杓子
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ100×H48×柄長345mm●容量:0.3L●板厚:0.4mm●ポリプロピレン柄付●耐熱温度:140℃●抗菌●コード番号:AB2276アズワン品番67-2414-21
モルタルミキサ モルミニ3.5L 出力0.75kw
トンボ工業¥459,800税込¥505,7801台12日以内出荷SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744アズワン品番67-5663-68
モルタルミキサ モルミニ3.5H 出力0.75kw
トンボ工業¥459,800税込¥505,7801台12日以内出荷SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。 家庭用100V電源で使用できます。 完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。 モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743アズワン品番67-5663-67
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ライラック T345Lシリーズ
Simport¥20,980税込¥23,0781セット(4個×500枚)93日以内出荷仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ライラック●材質:P.Pアズワン品番65-3852-89
キャップインサート スクリューキャップチューブ 13x100mm用 ライラック T345Lシリーズ
Simport¥5,298税込¥5,8281個(500枚)93日以内出荷スクリューキャップチューブ 13x100mm用キャップインサート:CAPINSERTTM。カラーキャップインサートをチューブのキャップ上部へはめ込む事でサンプルの識別が容易。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ライラック●材質:P.Pアズワン品番65-3852-88