カテゴリ
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「346-203」の検索結果

ヌーロステイン 水性工作用塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ¥839税込¥9231個(30mL)3日以内出荷たれにくく、布で擦り込むだけで簡単に塗れるジェルタイプの着色剤。 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 木目を生かした着色仕上げ。 耐候性にも優れ、乾燥後は表面の水拭きも可能。用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など適合未塗装の木部・木製品(屋内)家具・建具・木工品・インテリア品主な用途未塗装の木部・木製品(屋内) 家具・建具・木工品・インテリア品など乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は1以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は2以上)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性耐侯性不適合高級家具、吸い込みのない素材(プリント合板・デコラ板など)、常に水に浸かる所
トロイダルクランプコア MTCNシリーズ
森宮電機(1件のレビュー)¥988税込¥1,0871個当日出荷から11日以内出荷ニ分割コアとナイロンクランプが一体化して、装置へのビス止めができるタイプです。 配線済みケーブル、コネクタ付きケーブルへも容易に取り付けが可能です。 ケーブルを巻きつけて使用できるタイプで、ターン数でインピーダンスがコントロール可能です。用途医療機器、通信機器、周辺機器、FA機器等の 不要放射抑制、イミュニティー向上用。色グレー材質(ケース)PA66(ナイロン)UL94 V-0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304製 三角台車ライト 角用
エム・あい¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷徹底したシンプルさと軽さ、丈夫で洗いやすく大変衛生的です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ポリ容器を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ346(340)×203(197)×122(92)