カテゴリ

  • 農業機械(19,289)
  • 切削工具(12,485)
  • ねじ・ボルト・釘(11,856)
  • メカニカル部品(7,368)
  • 制御機器(7,090)
  • パソコン/周辺機器(5,709)
  • 作業服(5,486)
  • 空調・電設資材(4,950)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,727)
  • バイク部品(4,723)
  • 作業工具(4,665)
  • 機構部品(4,135)
  • 配管・水廻り設備部材(3,798)
  • 建築金物(3,674)
  • 物流用品(3,199)
  • オフィス家具(3,063)
  • 測定用品(3,033)
  • 厨房用品(2,564)
  • 店舗什器・備品(2,341)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,200)
  • 卓上消耗品(2,198)
  • 事務用品(2,077)
  • 科学研究・開発用品(2,047)
  • 船舶用品・漁業資材(1,884)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,751)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,698)
  • 自動車補修部品(1,589)
  • 研磨材(1,563)
  • 電動工具(1,559)
  • 電気材料(1,538)
  • 学童・教育用品(1,310)
  • 塗装・養生・内装用品(1,293)
  • 清掃用品(1,199)
  • 家電(1,173)
  • 照明(1,085)
  • 溶接用品(948)
  • カー用品(916)
  • 縫製用品(878)
  • 介護用品(823)
  • 日用品(817)
  • 医療(797)
  • 建材・エクステリア(786)
  • 手袋(671)
  • 自転車部品(647)
  • 安全靴・作業靴(644)
  • 農業・園芸資材(631)
  • 空圧工具(573)
  • 安全標識(558)
  • 保管用品(532)
  • トラック用品・パーツ(532)
  • 安全保護具(484)
  • バイク純正部品(450)
  • 食品・飲料(426)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(418)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(415)
  • 安全用品(396)
  • 梱包用品(367)
  • 農具(365)
  • 塗料(361)
  • ヘルスケア(345)
  • 防災用品(343)
  • 自動車純正部品(342)
  • 接着剤・補修材(330)
  • はんだ関連・静電気対策用品(322)
  • フォークリフト・産機・建機用品(321)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(318)
  • 防犯用品(317)
  • テープ(292)
  • タイヤ・足回り(260)
  • 整備工具・収納(246)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(241)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(234)
  • 測量用品(土木/建設)(232)
  • 救急・衛生(200)
  • 自動車用オイル・ケミカル(192)
  • 住設機器(183)
  • トラック輸送・安全用品(183)
  • バッテリー・電装(173)
  • マスク(170)
  • スプレー・オイル・グリス(163)
  • 鈑金・塗装(162)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(134)
  • 洗剤・除去剤(131)
  • 洗車・清掃(121)
  • クリーンルーム用品(110)
  • 理美容(98)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(79)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(73)
  • エンジン工具(72)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(61)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(42)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(31)
  • ガレージ機器・整備設備(27)
  • 進物(14)
  • トラック純正部品(10)
  • 完成車(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「35」の検索結果

関連キーワード
159,018件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチ スクーバ(35枚) MAX(マックス)[事務用品・工具]パンチ スクーバ(35枚)MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
紙を1枚ずつ切り取っていく新設計「スライス中空刃」+「押し出し棒」採用で心地よい穴あけを実現 人にやさしいハンドルデザイン。三次元を描く美しい曲面のハンドル表面と、裏面は前面プラスチックで手の指を包み込むことで指先に優しい設計。 見やすく使いやすい「センタリングゲージ」。ハンドルを下げた状態でストッパを押すとロック、コンパクトに収納できます。 抜きカスが捨てやすく、散らかりにくい構造の開閉式タイプ「ダストカバー」
穿孔能力(枚)35穴径(Φmm)6穴数2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×123×123(ストッパ使用時63)穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度 古河薬品工業オールシーズンウィンドウォッシャー液 -35度古河薬品工業(75件のレビュー)
379税込417
1本(2L)
当日出荷
強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈)希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパールミネX CP35 WING ACEスーパールミネX CP35WING ACE(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射照射角度300°(閉じた状態)超コンパクトなボディロッカースイッチ採用ドーム型トップ採用連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)電球の種類LED照射角度(°)300
スコッチ ビニルテープ No.35 3M(スリーエム)スコッチ ビニルテープ No.353M(スリーエム)(8件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
電波掛け時計(大型35cm) カシオ計算機電波掛け時計(大型35cm)カシオ計算機(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。 温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。 ・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計 ・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス直径(Φmm)350質量(g)1500種類掛時計寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×54表示方式アナログ機能電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー使用電池アルカリ乾電池単3形×2電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)電池寿命約1年カレンダー付き
ホッチキス針 35号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 35号MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
239税込263
1箱(2000本)
当日出荷
針長(mm)6適合HD-35・35DF・35L幅(mm)11.5サイズ35号針1連接着本数100RoHS指令(10物質対応)対応
製本ラベルBKL-35 契印 ニチバン製本ラベルBKL-35 契印ニチバン(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10片)
当日出荷
グリーン購入法適合テープ幅(mm)35エコマーク認定認定テープ長さ(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号16 112 050グリーンマーク認定
ミニバイス35 ANEXミニバイス35ANEX(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際種類精密バイス最大口開き(mm)7口幅(mm)35口深(mm)12材質(本体)ポリカーボネート主な用途精密加工作業材質本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄全長(mm)41高さ(mm)35幅(mm)35締付力(kN)2.9トラスコ品番819-3744質量(g)80
LEDバルブ FUJITA35LEDバルブFUJITA35
3,398税込3,738
1セット(2個)
4日以内出荷から8日以内出荷
長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
用途フォークリフト発光色
育苗箱 35型 安全興業育苗箱 35型安全興業(22件のレビュー)
129税込142
1枚
当日出荷
容量(L)5.5穴径(Φmm)2.5角仕様目盛付材質容リ材(PP・PE混合再生材)内寸法(縦×横×高さ)(mm)319×241×72
ホッチキス HD-35 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-35MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本とじ、仮とじ、タッキング3種類のとじ方ができるハンディタイプホッチキス
仕様針装てん方法/ワンタッチオープン式再生材使用率/75%適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mブルー質量(g)172綴じ枚数30最大綴じ奥行(mm)64針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×31×123グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACELED電球 スーパールミネX CP35 35WWING ACE(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射照射角度300°(閉じた状態)ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)電球の種類LED照射角度(°)300
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り モノタロウクール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入りモノタロウ(32件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100枚)ほか
当日出荷
暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。シートサイズ(cm)35×24.5成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック 3M(スリーエム)3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック3M(スリーエム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5巻)
当日出荷
家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。
用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(20件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ぬくもり手すり35 丸棒 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 丸棒WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
35型(真剣バイト) ハイカット35型(真剣バイト)ハイカット(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格35型
カラーぞうきん 約35g 綿90% モノタロウカラーぞうきん 約35g 綿90%モノタロウ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(10枚)
当日出荷
1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。
用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿90質量(g/枚)35
カバーテープ CF-T35 ニチバンカバーテープ CF-T35ニチバン(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
カバーフィルムが抗菌機能をプラスしたフィルムにリニューアル! 汚れやキズ、菌からしっかりガードします。 JIS Z 2801基準に基づいた抗菌性試験を実施。 抗菌剤配合のフィルムを使用しています。 耐候性・耐老化性にすぐれたフィルムと粘着剤を使用しています。 ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
用途破れたページの補修に。 地図や図面の折り目の補強に。 紙ファイルの背の補強に。 名札やラベルの保護に。 屋内のガラスの一時補修に。(1か月程度の短期間に限定)寸法(mm)35×8クリアタイプテープ基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系剥離紙ノンポリラミ紙
木製砂フルイ(丸型) 35cm 千吉木製砂フルイ(丸型) 35cm千吉(25件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
用途土・砂・穀物などのふるい作業用材質鉄、ヒノキ幅(mm)350高さ(mm)90奥行(mm)350
ビニールテープ 35 3M(スリーエム)ビニールテープ 353M(スリーエム)
1,298税込1,428特価
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。
用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
ミニ電球 35ミリ系 40形 Panasonic(パナソニック)ミニ電球 35ミリ系 40形Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷
寸法(Φmm)35
リサイクルトラッシュECO-35ボディー CONDOR(山崎産業)リサイクルトラッシュECO-35ボディーCONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
蓋が選べる分別ダストボックス、ゴミ箱です。多様な施設で使用できます。袋止め付き。蓋ロックで固定。万一の転倒時にも外れにくい構造です。適合蓋:角穴蓋(YW-132L-OP1)、丸穴蓋(YW-132L-OP2)、プッシュ蓋(YW-132L-OP3)、平蓋(YW-132L-OP4)
容量(L)35トラスコ品番370-2375材質再生PP100%幅(mm)280質量(kg)約2高さ(mm)550種類分別用奥行(mm)400エコマーク認定認定色(本体)アイボリーサイズ(mm)包装サイズ : 幅589×奥行421×高さ772グリーン購入法適合フタの種類プッシュ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06 128 035
クレンリネスドライヤー(35cm) セイワクレンリネスドライヤー(35cm)セイワ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から11日以内出荷
「軽量水切りワイパー 幅35cmタイプ D-35-1-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途汚水回収ワイパー幅(mm)350質量(g)145繰り返し・詰め替え対応
ヒートシンク 35×35×30mm 共立電子産業ヒートシンク 35×35×30mm共立電子産業
429税込472
1個
当日出荷
高さ30mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。
用途電源ICやPCマザーボード等に幅広く使用できる汎用型です。寸法(mm)35×35×30材質アルミ
導電性片面銅箔テープ CU-35C 3M(スリーエム)導電性片面銅箔テープ CU-35C3M(スリーエム)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.5剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.07
RS標準スプロケットRS35 椿本チエインRS標準スプロケットRS35椿本チエイン(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様チェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
121税込133
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
製本テープ BK-35 黒 35X30 ニチバン製本テープ BK-35 黒 35X30ニチバン
1,698税込1,868
1個
欠品中
グリーン購入法適合テープ幅(mm)35テープ長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm水本機械製作所(17件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
製本ラベルBKL-35 契印ホワイト ニチバン製本ラベルBKL-35 契印ホワイトニチバン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
63税込69特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
FCR・CVK S/J #35(N424-25B35) KEIHINFCR・CVK S/J #35(N424-25B35)KEIHIN(5件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
605税込666
1個
当日出荷から7日以内出荷
FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
かるまげ35 スプーン フセ企画かるまげ35 スプーンフセ企画(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
とにかく軽い!自分に合わせて首の部分を自由に曲げることが出来る。柄が手にフィットするデザインで滑ることなく使用できる。
材質ステンレス、ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
ぬくもり35 キャップ Φ35ミリ用 WAKI(和気産業)ぬくもり35 キャップ Φ35ミリ用WAKI(和気産業)
679税込747
1個
翌々日出荷
手すり用のキャップです。
ホワイト適合径(Φmm)35
ケース C35 フルーク(FLUKE)ケース C35フルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
フルーク(FLUKE)C35 ソフトケース
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35ノーブランド(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
ASP-035(3本セット) アスタリスクASP-035(3本セット)アスタリスク(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(3本)
当日出荷
AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホとの接続ケーブル
標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン)標準スプロケット 35B形KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
...