カテゴリ
- メカニカル部品(228)
- 制御機器(179)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
- 空調・照明・電設資材(136)
- 科学研究・開発用品(84)
- 梱包用品(66)
- パソコン/周辺機器(42)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 厨房用品(40)
- 測定用品(40)
- 作業工具(40)
- バイク純正部品(39)
- 溶接用品(37)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- バイク部品(28)
- 建築金物(26)
- 店舗什器・備品(25)
- 切削工具(24)
- 自動車純正部品(22)
- 保管用品(20)
- 自動車補修部品(20)
- 物流用品(19)
- トラック純正部品(18)
- 農業機械(17)
- 電気材料(16)
- 機構部品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 家電(15)
- 学童・教育用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 清掃用品(13)
- 住設機器(13)
- 卓上消耗品(12)
- 医療(12)
- 防災用品(10)
- 建材・エクステリア(10)
- カー用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 介護用品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 事務用品(8)
- オフィス家具(7)
- 救急・衛生(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 日用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 縫製用品(4)
- 塗料(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- 食品・飲料(3)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 整備工具・収納(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- C’ultiva(カルティバ)(30)
- DAIKO(大光電機)(16)
- omron(オムロン)(13)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SMC(132)
- YAMAHA(ヤマハ)(28)
- アズワン(54)
- エスコ(16)
- コガネイ(18)
- マキテック(56)
- メイキコウ(48)
- 三菱ふそう(19)
- 三菱電機(32)
- 伊東電機(90)
- 協立エアテック(19)
- 富士インパルス(49)
- 日東工業(23)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- 河村電器産業(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「350-200」の検索結果

救急バッグ 350×200×250
ナビス(アズワン)¥14,000税込¥15,4001個翌々日出荷付属品収納ポーチ(約150×150×80mm)×4個(4色)材質ナイロン質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×250アズワン品番8-9145-01
350x200x240mm ツールバッグ(オレンジ)
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-17寸法(mm)350×200×240(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)200
350x200x240mm ツールバッグ(グリーン)
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷バッグの内側四方にポケットが付いており、工具を豊富に収納できます。仕様ショルダーベルト付エスコ品番EA925CH-16寸法(mm)350×200×240(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)200
災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200
アズワン¥82,900税込¥91,1901個翌々日出荷セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ステンレス角型スコップ
和田助製作所(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。材質ステンレス18-8(SUS304)
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
アクリルケース 厚さ3mm
住化アクリル販売(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から10日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
軒下DL350形Φ200広角5000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可調色の可否否
軒下DL350形Φ200拡散3000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46838W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ200拡散3500K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)3500光束(Lm)3545配光角度(°)80光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否適合調光器(別売)と組み合わせで可能調色の可否×
軒下DL350形Φ200拡散5000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組欠品中ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46835W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9器具・セットセット品光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ200広角4000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46831W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
PETケース 厚さ3mm
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
塩ビケース 厚さ3mm
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.3mm厚
上村産業(上村シート)(2件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781枚9日以内出荷店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3を適合しておりますので消防法で防炎物品の仕様が義務付けられている場所にも適合します。仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3
C-2350マルコン枠付重量車(コ型)
MK(丸喜金属本社)¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から7日以内出荷車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ用途アングル、フラットバー用。形状固定型式C-2350型ブレーキナシ材質(車輪)ダクタイル鋳鉄タイプコ型金具仕上クロメートメッキ仕上
チゼル 八角胴
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードなし材質クロムバナジウム鋼タイプ八角胴
枠付重量車 C-1350シリーズ コ型
MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から3日以内出荷車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。用途フラットバー用。タイプコ型シリーズC-1350シリーズ
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
ワンタッチコーナーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥5,847税込¥6,4321個当日出荷ボタンを引くと、ロックがワンタッチで解除され、開扉できます。 受座は取付け位置、締代微調整可能です。付属品樹脂キャップ・キー2本・受座材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(レバー部)ABSアロイ材質(カバー)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:シルバーメタリック塗装鍵200タキゲンコード60333
枠付き コ型
ヨドノ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷から4日以内出荷アングル、フラットバー用。 50~120mm シングルベアリング入 Eリングにて芯棒固定。 150~200mm 密閉防塵式ダブルベアリング入。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(クロメートメッキ仕上)
枠付き コ型
ヨドノ¥77,980税込¥85,7781個翌々日出荷から4日以内出荷フラットバー用。 密閉防塵式、ダブルベアリング使用(75mm以上)。 50mm~120mmEリングにて芯棒固定。 150・200mmナットにて芯棒固定。材質車:ダクタイル鋳鉄、枠:鉄板(ユニクロメッキ仕上)
ダウンライト350形 Φ200 広角 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
防炎糸入り透明ビニールカーテン 0.5mm厚(制電/耐寒)
上村産業(上村シート)¥45,980税込¥50,5781枚9日以内出荷屋内のみならず店舗、工場の出入り口、ベランダ、カーポートの間仕切りなど屋外にも最適です。 耐寒素材ですので寒さによるシート本体の硬化を抑制した商材となります。 寒冷地での間仕切り用途に最適です。 防炎物品ラベル(防炎ラベル)をビニールカーテンに貼付。 消防法施工令第4条の3に適合しておりますので消防法で防炎物品の使用が義務付けられている場所に適合しています。仕様ハトメ周囲250mm~300mm前後、補強生地及び縫込みロープ入り、四方折り返し加工材質PVC(ポリ塩化ビニル)形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.5設置場所屋内、屋外兼用重さ(g/m2)約670(糸入りシート本体)
ダウンライト350形 Φ200 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト350形 Φ200 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト 350形 Φ200 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48806S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:4000lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ200、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ200mm●埋込高:67mm●質量:1.1kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
...