カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(728)
- FA担当者のオススメ新商品(213)
- 自動車純正部品(136)
- メカニカル部品(133)
- 切削工具(80)
- バイク部品(78)
- 制御機器(75)
- 油圧機器・油圧ホース(61)
- 建築金物(51)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 物流用品(27)
- 測定用品(26)
- 建材・エクステリア(25)
- 農業機械(25)
- 保管用品(22)
- 機構部品(22)
- オフィス家具(22)
- 作業工具(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 自動車補修部品(16)
- 電気材料(14)
- 事務用品(12)
- 店舗什器・備品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 溶接用品(6)
- 安全保護具(6)
- 空圧工具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 梱包用品(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- バイク純正部品(3)
- テープ(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 医療(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(420)
- SMC(294)
- ホンダ(81)
- 堀内機械(55)
- コガネイ(50)
- メイキコウ(48)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- 田島メタルワーク(33)
- イトーキ(31)
- マキテック(30)
- MAZDA(マツダ)(27)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- アズワン(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- 田村総業(17)
- TRUSCO(16)
- RS PRO(16)
- 住友電工ハードメタル(16)
- サンポール(15)
- ブランドをもっと見る
「350-t」の検索結果

Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 v2
Intel(インテル)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ポート数QuadブラケットLow Profile and Full Height対応機種Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 8、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP Professional、Linux Stable Kernel version 3.x、2.6、x、Red Hat Enterprise Linux 5、6、SUSE Linux Enterprise Server 10、11、FreeBSD 9、VMware ESX/ESXi速度5 GT/sケーブルCopperスロットx4 Laneコントローラー型式Intel I350
ハイラック マスク 350
興研(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利種別使い捨て防じん形状カップ型取付お面式区分DS2入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4)国家検定合格番号第TM339号、第TM609号使用限度時間(h)13吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135)排気抵抗(Pa)50以下(平均/35)死積400cm3以下(平均値/178cm3)ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31)指定防護係数10
Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷
インテル イーサネット・サーバー・アダプター I350-T2V2
Intel(インテル)¥29,980税込¥32,9781台23日以内出荷・ハロゲンフリーのデュアルポートまたはクアッドポートギガビットイーサネットアダプタ。・エネルギー効率の高いイーサネット(EEE)やDMA Coalescingなどの革新的な電源管理機能により、効率性を高め、消費電力を低減。・最大32の仮想ポートのパーティショニングとQoS(Quality of Service)を実現する柔軟なI/O仮想化機能。・コスト効率の高いSAN接続を実現するスケーラブルなiSCSI性能。・PCI Express Gen2.1 5GT/sに対応した高性能ブリッジレス設計。・信頼性と実績のあるインテル社製ギガビット・イーサネット・テクノロジー仕様【IWARP/RDMA】なし【Storage Over Ethernet】iSCSI | NFS【インテリジェント・オフロード】あり【インテル イーサネット・パワー・マネジメント】あり【オンチップ QoS およびトラフィック管理】あり【システム・インターフェイス・タイプ】PCIe v2.1 (5.0 GT/s)【フレキシブル・ポート・パーティショニング】あり【仮想マシンデバイスキュー (VMDq)】あり【速度およびスロット幅】5 GT/s x 4 Lane【開発コード名】Powerville種類【システム】Server対応【PCI-SIG SR-IOV】ありケーブル【媒体】CopperRoHS指令(10物質対応)対応ポートDualケーブル種類Cat 5 up to 100mサイズ規格【ブラケット】Low Profile and Full Heightデータレート1GbE(ポート当たり)コントローラIntel I350
オートキングフレーム38-350T
第一精工¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷シャフトに反動を加えるだけで180度反転しながら自動で直径38cmの円に開き、オートロックされるエイトシステムに加え、ワンタッチでシャフトの振り出しが制御できるシャフトロックスイッチでスピーディーなランディングを実現。ロックフィッシュ・ベイチヌゲーム等のライトタックルゲームに最適です。エギングにはオプションの入れ替えギャフSS仕様(全長47cm)と入れ替えることができます。38cmナイロンモノフィラメントネット(15mm細網目)付属、専用収納バッグ付付属品収納ケース色ガンメタ寸法(cm)仕舞:42全長(cm)300全質量(g)240
3C用F型(接栓)コネクター
マックステル(14件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501ケース(50個)当日出荷3C用F型コネクターになります。F型コネクターの付いたパソコンへの接続にも適しています。適合3C用タイプF型
被覆架橋ポリエチレン管(エクシードパイプ)
チヨダ(15件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(50m)当日出荷耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)形状パイプ種類樹脂管長さ(m)50内径(Φmm)12.8(樹脂管)呼び径13A規格JIS K6787、JIS K6769併記適合規格JIS K6787JIS K6769全長(m)50肉厚(mm)2.1(樹脂管)最高温度(℃)95外径(Φmm)17(樹脂管)寸法D1(Φmm)27寸法D2(Φmm)17呼び径(A)13寸法t1(mm)5寸法t2(mm)1.9長さL(m)50RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0被覆厚さ(mm)5
タップ用ソケット(差込角9.52)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷標準タップを装着することでねじを立て、さらい作業用タイプです。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。付属品ピン、リング、止めねじ材質特殊鋼全長(mm)42質量(g)60差込角(mm)9.52
縦曲りラジオペンチ
フジ矢¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。仕様先端部ギザ付き、ROHS対応トラスコ品番447-0494材質特殊鋼全長(mm)154質量(g)120先端縦曲り材質(グリップ)樹脂先端形状E×F:3.0×2.5切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
3.6Vリチウムイオン電池 T-POWERバッテリー
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,298税込¥8,0281個(1個)当日出荷「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の3.6Vバッテリーが新登場!。最大出力180Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。3.6V 5.0Ahの高容量で作業量大幅アップ!。適用機種:ハイコーキ3.6Vリチウムイオンバッテリーシリーズ質量(g)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42×47×100バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約38(UC3SDL使用時)
温湿度データロガー
アズワン¥23,900税込¥26,2901台欠品中小型軽量ですので、狭い隙間での測定も可能です。パソコンのUSBに直結するタイプですので、コミュニケーションポート等のデータ取り込み機器が不要です。RX-350THPのデータ出力はPDFのみの為、改ざん防止に適しています。液晶表示部でその場で温湿度を知る事ができます。上限値(下限値)を設定でき、超えた時はLEDにより知らせます(温度のみ)。パソコン接続時はUSBから電源供給を行い、データはパソコンへ直接取り込みますのでパソコン温湿度記録計としても使用できます。種別(USB直結タイプ)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)精度±0.8℃(25℃時)、±4%RH(20~80%RHにおいて)温度測定範囲(℃)-20~+70湿度測定範囲(%)5~90インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100.7×21.0×10.4アズワン品番2-7963-12
ステンレススペシャルワゴン用オプション取手
サカエ¥7,798税込¥8,5781個翌日出荷ステンレススペシャルワゴン用オプション取手です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125
SOTO¥9,098税込¥10,0081セット当日出荷レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル付属品収納ポーチ質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)点火方式圧電点火方式熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
充電式ヘッジトリマー18V
アイリスオーヤマ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー定格電圧(V)18連続使用時間40分(無負荷時)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)120最大切断能力(mm)16端子Type-Cストローク数(min-1)1300
単動シリンダ
リケン¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。仕様インチねじ、単動シリンダ
ダンプロン40
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥3,998税込¥4,3981セット(5巻)当日出荷テープの透明性をアップしたタイプです。用途包装用テープ。材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(g)183長さ(m)50引張強度49N/10mm伸び(%)1502018年トラスコ掲載ページ6 1903
サインプレート 白 無地板 テープ付
光¥6,498税込¥7,1481箱(10枚)翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お部屋のご案内に材質エンビ厚さ(mm)1材質/仕上エンビ色白取付粘着テープテープ粘着テープ付き
ラミネートフィルム150ミクロン
オーム電機¥3,698税込¥4,0681セット(50枚)当日出荷から翌々日出荷大切なものを美しく閉じこめるラミネートフィルムです。 コシとツヤ、強さに優れています。 フィルム厚さは150ミクロンです。
スーパーアクショングリップドライバー用ビット
ANEX(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷NO.3350用の替ビット。先端ブラック仕上で精度は抜群です。全長(mm)125差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭
漏電ブレーカ(単3中性線欠相保護付) ZLGS
河村電器産業(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から4日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付寸法(mm)75×100×60質量(kg)0.42外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式定格感度電流(mA)30リード線長さ(mm)145極数・素子数3P2Eフレーム(AF)60
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50
寺岡製作所¥319~税込¥351~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)93引張強度(N/25mm)212.25RoHS指令(10物質対応)対応
漏電ブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から42日以内出荷仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100-200JIS規格C8201-2-2 Anne×2動作時間0.1秒以内引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)170極数・素子数3P3E適合安全規格電気用品安全法動作時間(s)0.1以内
遮光メガネ ユニバーサルセミアイカップ(JIS規格品)
トーアボージン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から10日以内出荷最高のフィット感! 上部ツバ付マットカラーナイロンフレーム。 サイド付フリッパーテンプル。 軟質ブラック鼻パッド。 ソフトモダン付。規格JIS規格品
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP350(TP5,F), IGBT,MOSFET ゲート駆動用, 8-Pin
東芝¥489税込¥5381個当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IGBTゲートドライブ、MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 15ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac標準降下時間 = 8nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
...