カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(409)
- 厨房用品(113)
- 溶接用品(77)
- 科学研究・開発用品(51)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- メカニカル部品(34)
- 研磨材(30)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
- 卓上消耗品(28)
- 店舗什器・備品(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 電動工具(22)
- 機構部品(20)
- 測定用品(18)
- 医療(17)
- カー用品(17)
- 事務用品(17)
- 作業工具(17)
- 制御機器(16)
- 物流用品(16)
- 清掃用品(16)
- オフィス家具(15)
- 安全用品(15)
- バイク部品(14)
- 保管用品(14)
- 建築金物(12)
- 切削工具(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 学童・教育用品(11)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 自転車部品(7)
- 日用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 介護用品(4)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 農具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 安全標識(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(284)
- ニツコー熔材工業(54)
- EBM(江部松商事)(35)
- 三菱電機(33)
- 日本シーム工業(21)
- TKG(20)
- TRUSCO(18)
- ODELIC(オーデリック)(16)
- アズワン(15)
- エスコ(14)
- MOMO(14)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ENDO(遠藤照明)(13)
- スズキテクノス(11)
- NOK(10)
- 高島産業(9)
- バンドー化学(8)
- 松吉医科器械(8)
- 協立エアテック(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「350φ」の検索結果

アルミフレキシブルダクト
TRUSCO(2件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から3日以内出荷耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。用途空調用吸排気用ダクト。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
セフター SUS304
イワブチ(75件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。材質SUS304
クラフトポット
アップルウェアー(10件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から6日以内出荷オリーブやシマトネリコなどのシンボルツリーを、お庭のコンクリートやタイルの上に設置する際や、隣地との境界線や窓際に目隠しとして設置する時におすすめです。また、バラや果樹の植え付け・育成や室内の観葉植物にもおすすめです。材質ポリプロピレン
試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm用 受器
東京スクリーン¥25,980税込¥28,5781個14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)350 Φ×100
Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 300Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)300最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm
東京スクリーン¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷から14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)350 Φ×100
Nバッグ
ケーマックス¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から14日以内出荷幅広いサイズ展開、強度向上 底面を擦らない4つの底足付き 底鉄板の周囲を立ち上げることで生地の耐久性を確保用途単管パイプやジョイント部品の荷揚げに耐荷重(kg)100
風量調整ダンパー 丸形差込式 レバー式
空研工業¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷風量調整ダンパー レバー式 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。材質外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ寸法L(mm)300寸法D(Φmm)250最大静圧(Pa)500最大速度(m/sec)10静圧(Pa)500以下
傾斜天井DL350形Φ150 無線調光WiLIA
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781セット4日以内出荷から33日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007 (別材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.4電圧(V)100~242消費電力(W)32.5グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)163エコロジー商品省エネ
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
バケツ PVC製 スプリング入り
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷普段は畳んで持ち運び、現場で簡単に広げて自立させる事ができる丸型バッグです。用途現場作業、建築現場、造園作業、農作業、庭掃除など。材質PVC色クレイ商品タイプ本体
デルタゴンメタルボーラー350 Φ34
ミヤナガ¥7,498税込¥8,2481本当日出荷機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35刃径(mm)34
試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm用 蓋
東京スクリーン¥16,980税込¥18,6781個14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)350 Φ×100
試験用ふるい オールステンレス 350Φ×100mm用 蓋・受器
東京スクリーン¥39,980税込¥43,9781個14日以内出荷ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)350 Φ×100
TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33)
東海¥11,980税込¥13,1781箱(2個)5日以内出荷熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)2.5高さ(mm)350内径(Φmm)33方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式![Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292978-180220-02.jpg)
Φ350mm [電波]掛 時 計
エスコ¥20,000税込¥22,0001個翌日出荷エスコ品番EA798CB-73B材質プラスチック枠、風防ガラス質量(kg)1.4直径(Φmm)350種類掛時計電源単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ周波数40/60kHz自動選局機能電波OFF機能/電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、電波受信機能、プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り電子音(毎正時)の切替式カレンダー付、ステップ秒針(夜眠る秒針)、ユニバーサルデザインフォント使用、石膏ボード対応金具付寸法(Φ×mm)350×56×60電池寿命約2年カレンダー付き
DL350形Φ100拡散3500K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48317S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ100拡散3000K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48318W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ100拡散3500K
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48317W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ250拡散4000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48906S+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
DL350形Φ150拡散5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDN48615W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
硬化肉盛用サブマージアーク溶接フラックス入りワイヤー UT-350
特殊電極¥33,980税込¥37,3781箱(20kg)5日以内出荷サブマージアーク溶接用フラックス入りワイヤで、アークの安定性が良く、美しいビードが得られます。 溶着金属の組織はソルバイト系で、耐割れ性や耐衝撃性に優れ、安定した硬さが得られますので、金属間摩耗や中衝撃を受ける土砂摩耗に 適しています。用途シャフト・ホイール・タイヤなどの金属間摩耗を受ける部品の肉盛、あるいはブルドーザやショベルなど、軽度の土砂摩耗を受ける部品の硬化肉盛速度30~60cm/minRoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
硬化肉盛用被覆アーク棒 TH-350
特殊電極¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)5日以内出荷溶着金属はソルバイト組織であり、金属間摩耗及び中衝撃摩耗に最適です。 硬さと靱性に富み、焼入硬化性にも優れています。 機械加工はたいていの場合可能です。 熱間で鍛造しても組織や硬さは変化しません。用途レール・車輪・鋳鋼ロール・ブルドーザー部品などJIS規格Z3251 DF2A-350-B被覆系低水素RoHS指令(10物質対応)対応
軒下DL350形Φ200広角5000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.7器具・セット【本体】NDW46830W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3720RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否可調色の可否否
軒下DL350形Φ200拡散3000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46838W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46636W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46632W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ200広角4000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46831W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150広角5000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46630W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
硬化肉盛用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-350
特殊電極¥41,980~税込¥46,178~1箱(20kg)5日以内出荷溶接のままでHV350 程度の溶着金属が得られます。 ソリッドワイヤに比べてアークの安定性は非常に良好で、スパッタが少なく、スラグが均一にかぶるため美しいビードが得られます。 風の影響も受け難く、屋外でも良好な溶接結果が得られます。用途ロール・ローラ・シャフト・ホイール・タイヤ・アイドラ・スプロケット・ショベルなどの肉盛溶接JIS規格JIS Z3326 YF2A-C-350使用ガスCO2 20~25(L/min)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
軒下DL350形Φ150広角4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46631W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ200拡散3500K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46837W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9色ホワイト電圧(V)100~242消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)3500光束(Lm)3545配光角度(°)80光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200調光の可否適合調光器(別売)と組み合わせで可能調色の可否×
軒下DL350形Φ200拡散5000K
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46835W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9器具・セットセット品光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46637W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下DL350形Φ150拡散5000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷ULR公開予定:2025/6/1用途【本体】NDW46635W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
...


















![Φ350mm [電波]掛 時 計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50292978-180220-02.jpg)